エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2D25TF~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2D25TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2D25TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2D25TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2D25TF~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具2山クレビス形揺動受け金具金具なし内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
3942件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
磁石内蔵有無
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28028379CDM2D25TF-25AZ1-M9N-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ金具なし
14,690
13,103
14,413(税込)
23日以内出荷
返品不可
28028388CDM2D25TF-25AZ1-M9NS-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ金具なし
11,330
10,141
11,155(税込)
23日以内出荷
返品不可
28028397CDM2D25TF-25AZ1-M9P-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ金具なし
14,690
13,103
14,413(税込)
23日以内出荷
返品不可
28028406CDM2D25TF-25AZ1-M9PS-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ金具なし
11,330
10,141
11,155(税込)
23日以内出荷
返品不可
28028415CDM2D25TF-25AZ1-M9B-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ金具なし
14,470
12,936
14,230(税込)
23日以内出荷
返品不可
28028431CDM2D25TF-25AZ1-M9BS-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ金具なし
11,220
10,064
11,070(税込)
23日以内出荷
返品不可
28028440CDM2D25TF-25AZ1-H7C-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ金具なし
16,670
15,000
16,500(税込)
23日以内出荷
返品不可
28028449CDM2D25TF-25AZ1-H7CS-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ金具なし
12,320
11,090
12,199(税込)
23日以内出荷
返品不可
28028458CDM2D25TF-25AZ1-M9NW-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ金具なし
15,020
13,423
14,765(税込)
23日以内出荷
返品不可
28028467CDM2D25TF-25AZ1-M9NWS-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ金具なし
11,500
10,295
11,325(税込)
23日以内出荷
返品不可
28028476CDM2D25TF-25AZ1-M9PW-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ金具なし
15,020
13,423
14,765(税込)
23日以内出荷
返品不可
28028485CDM2D25TF-25AZ1-M9PWS-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ金具なし
11,500
10,295
11,325(税込)
23日以内出荷
返品不可
28028501CDM2D25TF-25AZ1-M9BW-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ金具なし
15,020
13,423
14,765(税込)
23日以内出荷
返品不可
28028510CDM2D25TF-25AZ1-M9BWS-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ金具なし
11,500
10,295
11,325(税込)
23日以内出荷
返品不可
28028519CDM2D25TF-25AZ1-H7NF-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ金具なし
17,550
15,705
17,276(税込)
23日以内出荷
返品不可
28028528CDM2D25TF-25AZ1-H7NFS-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ金具なし
12,760
11,449
12,594(税込)
23日以内出荷
返品不可
28028537CDM2D25TF-25AZ1-A96-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ金具なし
12,490
11,128
12,241(税込)
23日以内出荷
返品不可
28028546CDM2D25TF-25AZ1-A96S-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ金具なし
10,230
9,154
10,069(税込)
23日以内出荷
返品不可
28028555CDM2D25TF-25AZ1-A93-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ金具なし
12,270
10,987
12,086(税込)
23日以内出荷
返品不可
28028571CDM2D25TF-25AZ1-A93S-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ金具なし
10,120
9,090
9,999(税込)
23日以内出荷
返品不可
28028580CDM2D25TF-25AZ1-A90-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ金具なし
10,950
9,782
10,760(税込)
23日以内出荷
返品不可
28028589CDM2D25TF-25AZ1-A90S-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ金具なし
9,460
8,487
9,336(税込)
23日以内出荷
返品不可
28028598CDM2D25TF-25AZ1-B54-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ金具なし
16,120
14,577
16,035(税込)
23日以内出荷
返品不可
28028607CDM2D25TF-25AZ1-B54S-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ金具なし
12,050
10,885
11,974(税込)
23日以内出荷
返品不可
28028616CDM2D25TF-25AZ1-B64-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ金具なし
14,250
12,744
14,018(税込)
23日以内出荷
返品不可
28028625CDM2D25TF-25AZ1-B64S-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ金具なし
11,110
9,962
10,958(税込)
23日以内出荷
返品不可
28028641CDM2D25TF-25AZ1-C73C-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ金具なし
14,470
12,885
14,174(税込)
23日以内出荷
返品不可
28028650CDM2D25TF-25AZ1-C73CS-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ金具なし
11,220
10,038
11,042(税込)
23日以内出荷
返品不可
28028659CDM2D25TF-25AZ1-C80C-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ金具なし
14,360
12,744
14,018(税込)
23日以内出荷
返品不可
28028668CDM2D25TF-25AZ1-C80CS-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ金具なし
11,170
9,962
10,958(税込)
23日以内出荷
返品不可
28028677CDM2D25TF-25AZ1-B59W-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ金具なし
16,890
15,141
16,655(税込)
23日以内出荷
返品不可
28028686CDM2D25TF-25AZ1-B59WS-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ金具なし
12,430
11,167
12,284(税込)
23日以内出荷
返品不可
28028695CDM2D25TF-25AZ1-V-M9N-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
15,290
13,603
14,963(税込)
23日以内出荷
返品不可
28028711CDM2D25TF-25AZ1-V-M9NS-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
11,940
10,641
11,705(税込)
23日以内出荷
返品不可
28028720CDM2D25TF-25AZ1-V-M9P-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
15,290
13,603
14,963(税込)
23日以内出荷
返品不可
28028729CDM2D25TF-25AZ1-V-M9PS-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
11,940
10,641
11,705(税込)
23日以内出荷
返品不可
28028738CDM2D25TF-25AZ1-V-M9B-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
15,070
13,436
14,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
28028747CDM2D25TF-25AZ1-V-M9BS-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
11,830
10,551
11,606(税込)
23日以内出荷
返品不可
28028756CDM2D25TF-25AZ1-V-H7C-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
17,270
15,487
17,036(税込)
23日以内出荷
返品不可
28028765CDM2D25TF-25AZ1-V-H7CS-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
12,930
11,590
12,749(税込)
23日以内出荷
返品不可
28028781CDM2D25TF-25AZ1-V-M9NW-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
15,620
13,910
15,301(税込)
23日以内出荷
返品不可
28028790CDM2D25TF-25AZ1-V-M9NWS-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
12,100
10,795
11,875(税込)
23日以内出荷
返品不可
28028799CDM2D25TF-25AZ1-V-M9PW-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
15,620
13,910
15,301(税込)
23日以内出荷
返品不可
28028808CDM2D25TF-25AZ1-V-M9PWS-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
12,100
10,795
11,875(税込)
23日以内出荷
返品不可
28028817CDM2D25TF-25AZ1-V-M9BW-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
15,620
13,910
15,301(税込)
23日以内出荷
返品不可
28028826CDM2D25TF-25AZ1-V-M9BWS-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
12,100
10,795
11,875(税込)
23日以内出荷
返品不可
28028835CDM2D25TF-25AZ1-V-H7NF-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
18,150
16,192
17,811(税込)
23日以内出荷
返品不可
28028851CDM2D25TF-25AZ1-V-H7NFS-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
13,370
11,936
13,130(税込)
23日以内出荷
返品不可
28028860CDM2D25TF-25AZ1-V-A96-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
13,090
11,628
12,791(税込)
23日以内出荷
返品不可
28028869CDM2D25TF-25AZ1-V-A96S-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
10,840
9,654
10,619(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする