曜日別特売

エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2E25TF~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2E25TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2E25TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2E25TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2E25TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2E25TF~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具クレビス一体基本形内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
8094件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
磁石内蔵有無
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28132241CDM2E25TF-25Z1-M9NV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
13,640
12,179
13,397(税込)
23日以内出荷
返品不可
28132250CDM2E25TF-25Z1-M9NVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
9,960
8,923
9,815(税込)
23日以内出荷
返品不可
28132259CDM2E25TF-25Z1-M9PV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
13,640
12,179
13,397(税込)
23日以内出荷
返品不可
28132268CDM2E25TF-25Z1-M9PVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
9,960
8,923
9,815(税込)
23日以内出荷
返品不可
28132277CDM2E25TF-25Z1-M9BV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
13,640
12,179
13,397(税込)
23日以内出荷
返品不可
28132286CDM2E25TF-25Z1-M9BVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
9,960
8,923
9,815(税込)
23日以内出荷
返品不可
28132295CDM2E25TF-25Z1-M9NWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
13,970
12,487
13,736(税込)
23日以内出荷
返品不可
28132311CDM2E25TF-25Z1-M9NWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
10,120
9,077
9,985(税込)
23日以内出荷
返品不可
28132320CDM2E25TF-25Z1-M9PWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
13,970
12,487
13,736(税込)
23日以内出荷
返品不可
28132329CDM2E25TF-25Z1-M9PWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
10,120
9,077
9,985(税込)
23日以内出荷
返品不可
28132338CDM2E25TF-25Z1-M9BWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
13,970
12,487
13,736(税込)
23日以内出荷
返品不可
28132347CDM2E25TF-25Z1-M9BWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
10,120
9,077
9,985(税込)
23日以内出荷
返品不可
28132356CDM2E25TF-25Z1-A96V-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
11,440
10,205
11,226(税込)
23日以内出荷
返品不可
28132365CDM2E25TF-25Z1-A96VS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
8,860
7,936
8,730(税込)
23日以内出荷
返品不可
28132381CDM2E25TF-25Z1-A93V-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
11,220
10,064
11,070(税込)
23日以内出荷
返品不可
28132390CDM2E25TF-25Z1-A93VS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
8,750
7,859
8,645(税込)
23日以内出荷
返品不可
28132399CDM2E25TF-25Z1-A90V-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
9,900
8,846
9,731(税込)
23日以内出荷
返品不可
28132408CDM2E25TF-25Z1-A90VS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
8,090
7,256
7,982(税込)
23日以内出荷
返品不可
28132417CDM2E25TF-25Z1-V-M9NV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
14,250
12,667
13,934(税込)
23日以内出荷
返品不可
28132426CDM2E25TF-25Z1-V-M9NVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
10,560
9,410
10,351(税込)
23日以内出荷
返品不可
28132435CDM2E25TF-25Z1-V-M9PV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
14,250
12,667
13,934(税込)
23日以内出荷
返品不可
28132451CDM2E25TF-25Z1-V-M9PVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
10,560
9,410
10,351(税込)
23日以内出荷
返品不可
28132460CDM2E25TF-25Z1-V-M9BV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
14,250
12,667
13,934(税込)
23日以内出荷
返品不可
28132469CDM2E25TF-25Z1-V-M9BVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
10,560
9,410
10,351(税込)
23日以内出荷
返品不可
28132478CDM2E25TF-25Z1-V-M9NWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
14,580
12,974
14,271(税込)
23日以内出荷
返品不可
28132487CDM2E25TF-25Z1-V-M9NWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
10,730
9,564
10,520(税込)
23日以内出荷
返品不可
28132496CDM2E25TF-25Z1-V-M9PWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
14,580
12,974
14,271(税込)
23日以内出荷
返品不可
28132505CDM2E25TF-25Z1-V-M9PWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
10,730
9,564
10,520(税込)
23日以内出荷
返品不可
28132521CDM2E25TF-25Z1-V-M9BWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
14,580
12,974
14,271(税込)
23日以内出荷
返品不可
28132530CDM2E25TF-25Z1-V-M9BWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
10,730
9,564
10,520(税込)
23日以内出荷
返品不可
28132539CDM2E25TF-25Z1-V-A96V-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
12,050
10,692
11,761(税込)
23日以内出荷
返品不可
28132548CDM2E25TF-25Z1-V-A96VS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
9,460
8,423
9,265(税込)
23日以内出荷
返品不可
28132557CDM2E25TF-25Z1-V-A93V-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
11,830
10,551
11,606(税込)
23日以内出荷
返品不可
28132566CDM2E25TF-25Z1-V-A93VS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
9,350
8,359
9,195(税込)
23日以内出荷
返品不可
28132575CDM2E25TF-25Z1-V-A90V-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
10,510
9,346
10,281(税込)
23日以内出荷
返品不可
28132591CDM2E25TF-25Z1-V-A90VS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
8,690
7,744
8,518(税込)
23日以内出荷
返品不可
28132600CDM2E25TF-25Z1-W-M9NV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
14,470
12,923
14,215(税込)
23日以内出荷
返品不可
28132609CDM2E25TF-25Z1-W-M9NVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
10,780
9,667
10,634(税込)
23日以内出荷
返品不可
28132618CDM2E25TF-25Z1-W-M9PV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
14,470
12,923
14,215(税込)
23日以内出荷
返品不可
28132627CDM2E25TF-25Z1-W-M9PVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
10,780
9,667
10,634(税込)
23日以内出荷
返品不可
28132636CDM2E25TF-25Z1-W-M9BV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
14,470
12,923
14,215(税込)
23日以内出荷
返品不可
28132645CDM2E25TF-25Z1-W-M9BVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
10,780
9,667
10,634(税込)
23日以内出荷
返品不可
28132661CDM2E25TF-25Z1-W-M9NWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
14,800
13,231
14,554(税込)
23日以内出荷
返品不可
28132670CDM2E25TF-25Z1-W-M9NWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
10,950
9,821
10,803(税込)
23日以内出荷
返品不可
28132679CDM2E25TF-25Z1-W-M9PWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
14,800
13,231
14,554(税込)
23日以内出荷
返品不可
28132688CDM2E25TF-25Z1-W-M9PWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
10,950
9,821
10,803(税込)
23日以内出荷
返品不可
28132697CDM2E25TF-25Z1-W-M9BWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
14,800
13,231
14,554(税込)
23日以内出荷
返品不可
28132706CDM2E25TF-25Z1-W-M9BWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
10,950
9,821
10,803(税込)
23日以内出荷
返品不可
28132715CDM2E25TF-25Z1-W-A96V-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
12,270
10,949
12,044(税込)
23日以内出荷
返品不可
28132731CDM2E25TF-25Z1-W-A96VS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
9,680
8,679
9,547(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする