エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2BZ25TF~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2BZ25TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2BZ25TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2BZ25TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2BZ25TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2BZ25TF~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具ボスカット基本形揺動受け金具金具なし内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
4498件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
磁石内蔵有無
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28155840CDM2BZ25TF-25Z1-M9NV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
13,150
11,731
12,904(税込)
23日以内出荷
返品不可
28155849CDM2BZ25TF-25Z1-M9NVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
9,460
8,462
9,308(税込)
23日以内出荷
返品不可
28155858CDM2BZ25TF-25Z1-M9PV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
13,150
11,731
12,904(税込)
23日以内出荷
返品不可
28155867CDM2BZ25TF-25Z1-M9PVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
9,460
8,462
9,308(税込)
23日以内出荷
返品不可
28155876CDM2BZ25TF-25Z1-M9BV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
13,150
11,731
12,904(税込)
23日以内出荷
返品不可
28155885CDM2BZ25TF-25Z1-M9BVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
9,460
8,462
9,308(税込)
23日以内出荷
返品不可
28155901CDM2BZ25TF-25Z1-M9NWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
13,480
12,038
13,242(税込)
23日以内出荷
返品不可
28155910CDM2BZ25TF-25Z1-M9NWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
9,630
8,628
9,491(税込)
23日以内出荷
返品不可
28155919CDM2BZ25TF-25Z1-M9PWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
13,480
12,038
13,242(税込)
23日以内出荷
返品不可
28155928CDM2BZ25TF-25Z1-M9PWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
9,630
8,628
9,491(税込)
23日以内出荷
返品不可
28155937CDM2BZ25TF-25Z1-M9BWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
13,480
12,038
13,242(税込)
23日以内出荷
返品不可
28155946CDM2BZ25TF-25Z1-M9BWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
9,630
8,628
9,491(税込)
23日以内出荷
返品不可
28155955CDM2BZ25TF-25Z1-A96V-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
10,950
9,756
10,732(税込)
23日以内出荷
返品不可
28155971CDM2BZ25TF-25Z1-A96VS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
8,360
7,474
8,221(税込)
23日以内出荷
返品不可
28155980CDM2BZ25TF-25Z1-A93V-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
10,730
9,615
10,577(税込)
23日以内出荷
返品不可
28155989CDM2BZ25TF-25Z1-A93VS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
8,250
7,410
8,151(税込)
23日以内出荷
返品不可
28155998CDM2BZ25TF-25Z1-A90V-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
9,410
8,397
9,237(税込)
23日以内出荷
返品不可
28156007CDM2BZ25TF-25Z1-A90VS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
7,590
6,808
7,489(税込)
23日以内出荷
返品不可
28156016CDM2BZ25TF-25Z1-V-M9NV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
13,750
12,218
13,440(税込)
23日以内出荷
返品不可
28156025CDM2BZ25TF-25Z1-V-M9NVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
10,070
8,962
9,858(税込)
23日以内出荷
返品不可
28156041CDM2BZ25TF-25Z1-V-M9PV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
13,750
12,218
13,440(税込)
23日以内出荷
返品不可
28156050CDM2BZ25TF-25Z1-V-M9PVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
10,070
8,962
9,858(税込)
23日以内出荷
返品不可
28156059CDM2BZ25TF-25Z1-V-M9BV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
13,750
12,218
13,440(税込)
23日以内出荷
返品不可
28156068CDM2BZ25TF-25Z1-V-M9BVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
10,070
8,962
9,858(税込)
23日以内出荷
返品不可
28156077CDM2BZ25TF-25Z1-V-M9NWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
14,080
12,526
13,779(税込)
23日以内出荷
返品不可
28156086CDM2BZ25TF-25Z1-V-M9NWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
10,230
9,115
10,027(税込)
23日以内出荷
返品不可
28156095CDM2BZ25TF-25Z1-V-M9PWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
14,080
12,526
13,779(税込)
23日以内出荷
返品不可
28156111CDM2BZ25TF-25Z1-V-M9PWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
10,230
9,115
10,027(税込)
23日以内出荷
返品不可
28156120CDM2BZ25TF-25Z1-V-M9BWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
14,080
12,526
13,779(税込)
23日以内出荷
返品不可
28156129CDM2BZ25TF-25Z1-V-M9BWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
10,230
9,115
10,027(税込)
23日以内出荷
返品不可
28156138CDM2BZ25TF-25Z1-V-A96V-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
11,550
10,244
11,268(税込)
23日以内出荷
返品不可
28156147CDM2BZ25TF-25Z1-V-A96VS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
8,970
7,974
8,771(税込)
23日以内出荷
返品不可
28156156CDM2BZ25TF-25Z1-V-A93V-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
11,330
10,103
11,113(税込)
23日以内出荷
返品不可
28156165CDM2BZ25TF-25Z1-V-A93VS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
8,860
7,897
8,687(税込)
23日以内出荷
返品不可
28156181CDM2BZ25TF-25Z1-V-A90V-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
10,010
8,885
9,774(税込)
23日以内出荷
返品不可
28156190CDM2BZ25TF-25Z1-V-A90VS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
8,200
7,295
8,025(税込)
23日以内出荷
返品不可
28156199CDM2BZ25TF-25Z1-W-M9NV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
13,970
12,474
13,721(税込)
23日以内出荷
返品不可
28156208CDM2BZ25TF-25Z1-W-M9NVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
10,290
9,218
10,140(税込)
23日以内出荷
返品不可
28156217CDM2BZ25TF-25Z1-W-M9PV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
13,970
12,474
13,721(税込)
23日以内出荷
返品不可
28156226CDM2BZ25TF-25Z1-W-M9PVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
10,290
9,218
10,140(税込)
23日以内出荷
返品不可
28156235CDM2BZ25TF-25Z1-W-M9BV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
13,970
12,474
13,721(税込)
23日以内出荷
返品不可
28156251CDM2BZ25TF-25Z1-W-M9BVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
10,290
9,218
10,140(税込)
23日以内出荷
返品不可
28156260CDM2BZ25TF-25Z1-W-M9NWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
14,300
12,782
14,060(税込)
23日以内出荷
返品不可
28156269CDM2BZ25TF-25Z1-W-M9NWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
10,450
9,372
10,309(税込)
23日以内出荷
返品不可
28156278CDM2BZ25TF-25Z1-W-M9PWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
14,300
12,782
14,060(税込)
23日以内出荷
返品不可
28156287CDM2BZ25TF-25Z1-W-M9PWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
10,450
9,372
10,309(税込)
23日以内出荷
返品不可
28156296CDM2BZ25TF-25Z1-W-M9BWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
14,300
12,782
14,060(税込)
23日以内出荷
返品不可
28156305CDM2BZ25TF-25Z1-W-M9BWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
10,450
9,372
10,309(税込)
23日以内出荷
返品不可
28156321CDM2BZ25TF-25Z1-W-A96V-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
11,770
10,500
11,550(税込)
23日以内出荷
返品不可
28156330CDM2BZ25TF-25Z1-W-A96VS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
9,190
8,231
9,054(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする