エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2FZ25TN~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2FZ25TN~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2FZ25TN~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2FZ25TN~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2FZ25TN~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具ボスカットロッド側フランジ形揺動受け金具金具なし内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
4362件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
磁石内蔵有無
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28169919CDM2FZ25TN-25Z1-M9NV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
13,640
12,179
13,397(税込)
23日以内出荷
返品不可
28169928CDM2FZ25TN-25Z1-M9NVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
9,960
8,923
9,815(税込)
23日以内出荷
返品不可
28169937CDM2FZ25TN-25Z1-M9PV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
13,640
12,179
13,397(税込)
23日以内出荷
返品不可
28169946CDM2FZ25TN-25Z1-M9PVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
9,960
8,923
9,815(税込)
23日以内出荷
返品不可
28169955CDM2FZ25TN-25Z1-M9BV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
13,640
12,179
13,397(税込)
23日以内出荷
返品不可
28169971CDM2FZ25TN-25Z1-M9BVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
9,960
8,923
9,815(税込)
23日以内出荷
返品不可
28169980CDM2FZ25TN-25Z1-M9NWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
13,970
12,487
13,736(税込)
23日以内出荷
返品不可
28169989CDM2FZ25TN-25Z1-M9NWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
10,120
9,077
9,985(税込)
23日以内出荷
返品不可
28169998CDM2FZ25TN-25Z1-M9PWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
13,970
12,487
13,736(税込)
23日以内出荷
返品不可
28170007CDM2FZ25TN-25Z1-M9PWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
10,120
9,077
9,985(税込)
23日以内出荷
返品不可
28170016CDM2FZ25TN-25Z1-M9BWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
13,970
12,487
13,736(税込)
23日以内出荷
返品不可
28170025CDM2FZ25TN-25Z1-M9BWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
10,120
9,077
9,985(税込)
23日以内出荷
返品不可
28170041CDM2FZ25TN-25Z1-A96V-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
11,440
10,205
11,226(税込)
23日以内出荷
返品不可
28170050CDM2FZ25TN-25Z1-A96VS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
8,860
7,936
8,730(税込)
23日以内出荷
返品不可
28170059CDM2FZ25TN-25Z1-A93V-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
11,220
10,064
11,070(税込)
23日以内出荷
返品不可
28170068CDM2FZ25TN-25Z1-A93VS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
8,750
7,859
8,645(税込)
23日以内出荷
返品不可
28170077CDM2FZ25TN-25Z1-A90V-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
9,900
8,846
9,731(税込)
23日以内出荷
返品不可
28170086CDM2FZ25TN-25Z1-A90VS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
8,090
7,256
7,982(税込)
23日以内出荷
返品不可
28170095CDM2FZ25TN-25Z1-V-M9NV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
14,250
12,667
13,934(税込)
23日以内出荷
返品不可
28170111CDM2FZ25TN-25Z1-V-M9NVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
10,560
9,410
10,351(税込)
23日以内出荷
返品不可
28170120CDM2FZ25TN-25Z1-V-M9PV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
14,250
12,667
13,934(税込)
23日以内出荷
返品不可
28170129CDM2FZ25TN-25Z1-V-M9PVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
10,560
9,410
10,351(税込)
23日以内出荷
返品不可
28170138CDM2FZ25TN-25Z1-V-M9BV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
14,250
12,667
13,934(税込)
23日以内出荷
返品不可
28170147CDM2FZ25TN-25Z1-V-M9BVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
10,560
9,410
10,351(税込)
23日以内出荷
返品不可
28170156CDM2FZ25TN-25Z1-V-M9NWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
14,580
12,974
14,271(税込)
23日以内出荷
返品不可
28170165CDM2FZ25TN-25Z1-V-M9NWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
10,730
9,564
10,520(税込)
23日以内出荷
返品不可
28170181CDM2FZ25TN-25Z1-V-M9PWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
14,580
12,974
14,271(税込)
23日以内出荷
返品不可
28170190CDM2FZ25TN-25Z1-V-M9PWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
10,730
9,564
10,520(税込)
23日以内出荷
返品不可
28170199CDM2FZ25TN-25Z1-V-M9BWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
14,580
12,974
14,271(税込)
23日以内出荷
返品不可
28170208CDM2FZ25TN-25Z1-V-M9BWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
10,730
9,564
10,520(税込)
23日以内出荷
返品不可
28170217CDM2FZ25TN-25Z1-V-A96V-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
12,050
10,692
11,761(税込)
23日以内出荷
返品不可
28170226CDM2FZ25TN-25Z1-V-A96VS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
9,460
8,423
9,265(税込)
23日以内出荷
返品不可
28170235CDM2FZ25TN-25Z1-V-A93V-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
11,830
10,551
11,606(税込)
23日以内出荷
返品不可
28170251CDM2FZ25TN-25Z1-V-A93VS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
9,350
8,359
9,195(税込)
23日以内出荷
返品不可
28170260CDM2FZ25TN-25Z1-V-A90V-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
10,510
9,346
10,281(税込)
23日以内出荷
返品不可
28170269CDM2FZ25TN-25Z1-V-A90VS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
8,690
7,744
8,518(税込)
23日以内出荷
返品不可
28170278CDM2FZ25TN-25Z1-W-M9NV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
14,470
12,923
14,215(税込)
23日以内出荷
返品不可
28170287CDM2FZ25TN-25Z1-W-M9NVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
10,780
9,667
10,634(税込)
23日以内出荷
返品不可
28170296CDM2FZ25TN-25Z1-W-M9PV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
14,470
12,923
14,215(税込)
23日以内出荷
返品不可
28170305CDM2FZ25TN-25Z1-W-M9PVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
10,780
9,667
10,634(税込)
23日以内出荷
返品不可
28170321CDM2FZ25TN-25Z1-W-M9BV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
14,470
12,923
14,215(税込)
23日以内出荷
返品不可
28170330CDM2FZ25TN-25Z1-W-M9BVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
10,780
9,667
10,634(税込)
23日以内出荷
返品不可
28170339CDM2FZ25TN-25Z1-W-M9NWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
14,800
13,231
14,554(税込)
23日以内出荷
返品不可
28170348CDM2FZ25TN-25Z1-W-M9NWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
10,950
9,821
10,803(税込)
23日以内出荷
返品不可
28170357CDM2FZ25TN-25Z1-W-M9PWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
14,800
13,231
14,554(税込)
23日以内出荷
返品不可
28170366CDM2FZ25TN-25Z1-W-M9PWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
10,950
9,821
10,803(税込)
23日以内出荷
返品不可
28170375CDM2FZ25TN-25Z1-W-M9BWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
14,800
13,231
14,554(税込)
23日以内出荷
返品不可
28170391CDM2FZ25TN-25Z1-W-M9BWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
10,950
9,821
10,803(税込)
23日以内出荷
返品不可
28170400CDM2FZ25TN-25Z1-W-A96V-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
12,270
10,949
12,044(税込)
23日以内出荷
返品不可
28170409CDM2FZ25TN-25Z1-W-A96VS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
9,680
8,679
9,547(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする