エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2FZ25TF~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2FZ25TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2FZ25TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2FZ25TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2FZ25TF~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具ボスカットロッド側フランジ形揺動受け金具金具なし内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
4270件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
磁石内蔵有無
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28291141CDM2FZ25TF-25AZ1-M9N-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ金具なし
14,690
13,103
14,413(税込)
23日以内出荷
返品不可
28291150CDM2FZ25TF-25AZ1-M9NS-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ金具なし
11,330
10,141
11,155(税込)
23日以内出荷
返品不可
28291159CDM2FZ25TF-25AZ1-M9P-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ金具なし
14,690
13,103
14,413(税込)
23日以内出荷
返品不可
28291168CDM2FZ25TF-25AZ1-M9PS-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ金具なし
11,330
10,141
11,155(税込)
23日以内出荷
返品不可
28291177CDM2FZ25TF-25AZ1-M9B-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ金具なし
14,470
12,936
14,230(税込)
23日以内出荷
返品不可
28291186CDM2FZ25TF-25AZ1-M9BS-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ金具なし
11,220
10,064
11,070(税込)
23日以内出荷
返品不可
28291195CDM2FZ25TF-25AZ1-H7C-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ金具なし
16,670
15,000
16,500(税込)
23日以内出荷
返品不可
28291211CDM2FZ25TF-25AZ1-H7CS-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ金具なし
12,320
11,090
12,199(税込)
23日以内出荷
返品不可
28291220CDM2FZ25TF-25AZ1-M9NW-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ金具なし
15,020
13,423
14,765(税込)
23日以内出荷
返品不可
28291229CDM2FZ25TF-25AZ1-M9NWS-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ金具なし
11,500
10,295
11,325(税込)
23日以内出荷
返品不可
28291238CDM2FZ25TF-25AZ1-M9PW-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ金具なし
15,020
13,423
14,765(税込)
23日以内出荷
返品不可
28291247CDM2FZ25TF-25AZ1-M9PWS-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ金具なし
11,500
10,295
11,325(税込)
23日以内出荷
返品不可
28291256CDM2FZ25TF-25AZ1-M9BW-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ金具なし
15,020
13,423
14,765(税込)
23日以内出荷
返品不可
28291265CDM2FZ25TF-25AZ1-M9BWS-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ金具なし
11,500
10,295
11,325(税込)
23日以内出荷
返品不可
28291281CDM2FZ25TF-25AZ1-H7NF-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ金具なし
17,550
15,705
17,276(税込)
23日以内出荷
返品不可
28291290CDM2FZ25TF-25AZ1-H7NFS-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ金具なし
12,760
11,449
12,594(税込)
23日以内出荷
返品不可
28291299CDM2FZ25TF-25AZ1-A96-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ金具なし
12,490
11,128
12,241(税込)
23日以内出荷
返品不可
28291308CDM2FZ25TF-25AZ1-A96S-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ金具なし
10,230
9,154
10,069(税込)
23日以内出荷
返品不可
28291317CDM2FZ25TF-25AZ1-A93-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ金具なし
12,270
10,987
12,086(税込)
23日以内出荷
返品不可
28291326CDM2FZ25TF-25AZ1-A93S-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ金具なし
10,120
9,090
9,999(税込)
23日以内出荷
返品不可
28291335CDM2FZ25TF-25AZ1-A90-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ金具なし
10,950
9,782
10,760(税込)
23日以内出荷
返品不可
28291351CDM2FZ25TF-25AZ1-A90S-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ金具なし
9,460
8,487
9,336(税込)
23日以内出荷
返品不可
28291360CDM2FZ25TF-25AZ1-B54-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ金具なし
16,120
14,577
16,035(税込)
23日以内出荷
返品不可
28291369CDM2FZ25TF-25AZ1-B54S-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ金具なし
12,050
10,885
11,974(税込)
23日以内出荷
返品不可
28291378CDM2FZ25TF-25AZ1-B64-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ金具なし
14,250
12,744
14,018(税込)
23日以内出荷
返品不可
28291387CDM2FZ25TF-25AZ1-B64S-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ金具なし
11,110
9,962
10,958(税込)
23日以内出荷
返品不可
28291396CDM2FZ25TF-25AZ1-C73C-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ金具なし
14,470
12,885
14,174(税込)
23日以内出荷
返品不可
28291405CDM2FZ25TF-25AZ1-C73CS-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ金具なし
11,220
10,038
11,042(税込)
23日以内出荷
返品不可
28291421CDM2FZ25TF-25AZ1-C80C-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ金具なし
14,360
12,744
14,018(税込)
23日以内出荷
返品不可
28291430CDM2FZ25TF-25AZ1-C80CS-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ金具なし
11,170
9,962
10,958(税込)
23日以内出荷
返品不可
28291439CDM2FZ25TF-25AZ1-B59W-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ金具なし
16,890
15,141
16,655(税込)
23日以内出荷
返品不可
28291448CDM2FZ25TF-25AZ1-B59WS-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ金具なし
12,430
11,167
12,284(税込)
23日以内出荷
返品不可
28291457CDM2FZ25TF-25AZ1-V-M9N-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
15,290
13,603
14,963(税込)
23日以内出荷
返品不可
28291466CDM2FZ25TF-25AZ1-V-M9NS-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
11,940
10,641
11,705(税込)
23日以内出荷
返品不可
28291475CDM2FZ25TF-25AZ1-V-M9P-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
15,290
13,603
14,963(税込)
23日以内出荷
返品不可
28291491CDM2FZ25TF-25AZ1-V-M9PS-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
11,940
10,641
11,705(税込)
23日以内出荷
返品不可
28291500CDM2FZ25TF-25AZ1-V-M9B-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
15,070
13,436
14,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
28291509CDM2FZ25TF-25AZ1-V-M9BS-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
11,830
10,551
11,606(税込)
23日以内出荷
返品不可
28291518CDM2FZ25TF-25AZ1-V-H7C-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
17,270
15,487
17,036(税込)
23日以内出荷
返品不可
28291527CDM2FZ25TF-25AZ1-V-H7CS-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
12,930
11,590
12,749(税込)
23日以内出荷
返品不可
28291536CDM2FZ25TF-25AZ1-V-M9NW-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
15,620
13,910
15,301(税込)
23日以内出荷
返品不可
28291545CDM2FZ25TF-25AZ1-V-M9NWS-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
12,100
10,795
11,875(税込)
23日以内出荷
返品不可
28291561CDM2FZ25TF-25AZ1-V-M9PW-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
15,620
13,910
15,301(税込)
23日以内出荷
返品不可
28291570CDM2FZ25TF-25AZ1-V-M9PWS-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
12,100
10,795
11,875(税込)
23日以内出荷
返品不可
28291579CDM2FZ25TF-25AZ1-V-M9BW-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
15,620
13,910
15,301(税込)
23日以内出荷
返品不可
28291588CDM2FZ25TF-25AZ1-V-M9BWS-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
12,100
10,795
11,875(税込)
23日以内出荷
返品不可
28291597CDM2FZ25TF-25AZ1-V-H7NF-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
18,150
16,192
17,811(税込)
23日以内出荷
返品不可
28291606CDM2FZ25TF-25AZ1-V-H7NFS-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
13,370
11,936
13,130(税込)
23日以内出荷
返品不可
28291615CDM2FZ25TF-25AZ1-V-A96-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
13,090
11,628
12,791(税込)
23日以内出荷
返品不可
28291631CDM2FZ25TF-25AZ1-V-A96S-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
10,840
9,654
10,619(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする