トレードワン
車用折りたたみ式 サンシェードパラソル (大型車用)XL
大型車も灼熱から守れ!大型フロントガラスをしっかりカバーするスーパーワイドサイズ!
用途
折りたたみ式・車用サンシェード
材質
スチール、ポリエステル、ABS樹脂、ラバー塗装
色
ブラック
質量(g)
585
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
2200×820×490
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18392906
-
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください