八幡ねじ
ステンレス 0番1種さら小ねじ (少量パック)
精密機械用のマイクロねじです。
ステンレス鋼で耐食性、耐熱性に優れています。
用途
カメラ関係や精密機器などに使用します。
材質
SUSXM7
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1パック(5個)
全7種類を絞り込む
全長(mm)
選択してください
2
3
4
5
6
ピッチ(mm)
0.3
0.35
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び径
頭部径(Φmm)
頭部高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18391716
1.4X2
2
0.3
1.4
2
0.51
オープン
¥
240
¥264
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18391725
1.4X3
3
0.3
1.4
2
0.51
オープン
¥
300
¥330
(税込)
7日以内出荷
返品不可
18391741
1.4X5
5
0.3
1.4
2
0.51
オープン
¥
240
¥264
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18391750
1.4X6
6
0.3
1.4
2
0.51
オープン
¥
260
¥286
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18391759
1.7X3
3
0.35
1.7
2.5
0.61
オープン
¥
260
¥286
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18391768
1.7X4
4
0.35
1.7
2.5
0.61
オープン
¥
260
¥286
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18391777
1.7X5
5
0.35
1.7
2.5
0.61
オープン
¥
260
¥286
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください