曜日別特売

低頭キャップ 三価クロメート (少量パック)

低頭キャップ 三価クロメート (少量パック) - 八幡ねじ低頭キャップ 三価クロメート (少量パック) - 八幡ねじ

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。また、頭が低いためあまり邪魔になりません。
合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。
耐食性向上のため、三価クロメートめっきが施されています。

用途
金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に使用します。
締付け部材が薄い場合などに使用できます。
材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピッチ(mm)
呼び径
二面幅S(mm)
頭部高さ(mm)
首下長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
183903773X61パック(8個)0.53【六角穴】226
オープン
350
385(税込)
翌々日出荷
返品不可
183903863X81パック(8個)0.53【六角穴】228
オープン
350
385(税込)
翌々日出荷
返品不可
183903953X101パック(8個)0.53【六角穴】2210
オープン
350
385(税込)
翌々日出荷
返品不可
183904113X121パック(8個)0.53【六角穴】2212
オープン
370
407(税込)
翌々日出荷
返品不可
183904204X61パック(8個)0.74【六角穴】2.52.86
オープン
370
407(税込)
翌々日出荷
返品不可
183904294X81パック(8個)0.74【六角穴】2.52.88
オープン
370
407(税込)
翌々日出荷
返品不可
183904384X101パック(8個)0.74【六角穴】2.52.810
オープン
380
418(税込)
翌々日出荷
返品不可
183904474X121パック(8個)0.74【六角穴】2.52.812
オープン
400
440(税込)
翌々日出荷
返品不可
183904564X161パック(8個)0.74【六角穴】2.52.816
オープン
430
473(税込)
翌々日出荷
返品不可
183904654X201パック(8個)0.74【六角穴】2.52.820
オープン
400
440(税込)
翌々日出荷
返品不可
183904815X81パック(4個)0.85【六角穴】33.58
オープン
320
352(税込)
翌々日出荷
返品不可
183904905X101パック(4個)0.85【六角穴】33.510
オープン
280
308(税込)
翌々日出荷
返品不可
183904995X141パック(4個)0.85【六角穴】33.514
オープン
280
308(税込)
翌々日出荷
返品不可
183905085X161パック(4個)0.85【六角穴】33.516
オープン
280
308(税込)
翌々日出荷
返品不可
183905175X201パック(4個)0.85【六角穴】33.520
オープン
300
330(税込)
翌々日出荷
返品不可
183905266X141パック(4個)16【六角穴】4414
オープン
300
330(税込)
翌々日出荷
返品不可
183905356X161パック(4個)16【六角穴】4416
オープン
300
330(税込)
翌々日出荷
返品不可
183905516X201パック(4個)16【六角穴】4420
オープン
300
330(税込)
翌々日出荷
返品不可
183905606X251パック(4個)16【六角穴】4425
オープン
340
374(税込)
翌々日出荷
返品不可
183905696X301パック(4個)16【六角穴】4430
オープン
380
418(税込)
翌々日出荷
返品不可
183905786X351パック(4個)16【六角穴】4435
オープン
440
484(税込)
翌々日出荷
返品不可
183905876X401パック(4個)16【六角穴】4440
オープン
460
506(税込)
翌々日出荷
返品不可
183905968X121パック(4個)1.258【六角穴】5512
オープン
480
528(税込)
翌々日出荷
返品不可
183906058X161パック(4個)1.258【六角穴】5516
オープン
440
484(税込)
翌々日出荷
返品不可
183906218X201パック(4個)1.258【六角穴】5520
オープン
480
528(税込)
翌々日出荷
返品不可
183906308X251パック(4個)1.258【六角穴】5525
オープン
520
572(税込)
翌々日出荷
返品不可
183906398X301パック(4個)1.258【六角穴】5530
オープン
560
616(税込)
翌々日出荷
返品不可
183906488X351パック(4個)1.258【六角穴】5535
オープン
600
660(税込)
翌々日出荷
返品不可
1839065710X161パック(2個)1.510【六角穴】6616
オープン
360
396(税込)
翌々日出荷
返品不可
1839066610X201パック(2個)1.510【六角穴】6620
オープン
380
418(税込)
翌々日出荷
返品不可
1839067510X251パック(2個)1.510【六角穴】6625
オープン
400
440(税込)
翌々日出荷
返品不可
1839069110X301パック(2個)1.510【六角穴】6630
オープン
420
462(税込)
翌々日出荷
返品不可
1839070010X351パック(2個)1.510【六角穴】6635
オープン
440
484(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする