SMC
SYJ5000 Series
切換方式
2位置シングルソレノイド
定格電圧(V)
DC24
ボディオプション
パイロット弁個別排気形
ねじの種類
Rc
ランプ・サージ電圧保護回路
サージ電圧保護回路付
リード線長さ(mm)
【グロメットリード】300
コイル
標準
配管口径
サブプレートなし
RoHS指令(10物質対応)
対応
マニュアル
ノンロックプッシュ式
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18393001
SYJ5190-5GS
¥7,590
¥
6,898
¥7,588
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください