曜日別特売

超高輝度コントローラーレス ヘッド&フォグLED バルブ2500K

超高輝度コントローラーレス ヘッド&フォグLED バルブ2500K - PIAA超高輝度コントローラーレス ヘッド&フォグLED バルブ2500K - PIAA

超高輝度LEDシリーズ待望のイエロー光が HB(HIR)/H11 共用タイプで登場!
★究極の明るさ6000lm!純正とほぼ同等ボディでありながら、純正を凌ぐ明るさを誇ります。
★12/24Vの共用化を実現!
・車検/ノイズ対応品
・高い防水(JIS S2)/防塵性能
・WideBeam…ワイドでムラのないフィラメント形状に近いLEDチップ搭載。
・銅基板&ヒートパイプ、熱伝導を高める新テーパー構造によりで放熱性UP!(特許取得済)

用途ヘッド&フォグランプ用規格HB3/HB4/HIR1/HIR2/H8/H9/H11/H16消費電力(W)34色温度(K)2500保証期間3年(事業用車は1年)入数2個(1台分)明るさ(Lm)6000内容量1箱
注意
※HB3/HB4/HIR1/HIR2を使用する場合は付属の口金と変換ハーネスを装着してください。
※記載のルーメン値は、バルブ二個(車両1台分)の値です。
※装着には必ずメーカーホームページ記載の車種別適合をご確認ください。
※本製品は、純正バルブと一部形状が異なる為、装着できない場合があります。
※平成18年1月1日以降に製作された車両のヘッドライトに装着された場合は、車検非対応です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18392721LEH251
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする