曜日別特売

LEDポータブルバルーンライト

LEDポータブルバルーンライト - ShowaLEDポータブルバルーンライト - Showa

水銀灯1000Wクラス(30,000lm) スタンド、吊り下げの2パターンで使用可能

用途・コンパクトで一人で移動、設置が可能 ・雨天時も使用可能な耐久性(IP65) ・三段階の照度照明が可能質量(kg)【本体】1.9【三脚セット】3.5周波数(Hz)50/60消費電力(W)100/180/250定格電圧(V)100/200 ※200使用には専用プラグに変換して使用して下さい。加工は、電気工事有識者にて依頼して下さい(感電の恐れが有り)使用温度(℃)-15~45全光束(Lm)12000/20000/30000定格寿命(時間)40000色温度(K)5000防塵防水性能IP65ケーブル【ACケーブル】3芯5m配光角度(°)≧240RoHS指令(10物質対応)対応直径×高さ(mm)【本体】108×266【バルーン】330×1761【ケース】H230×W820×D150内容量1台
取扱説明書:(1.55MB)
注意
※専用収納ケース付、三脚付
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18389860PBF-250
オープン
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,900/税込¥2,090
北海道地方1¥1,900/税込¥2,090
沖縄地方1¥2,500/税込¥2,750
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする