曜日別特売

フラットドアストッパー マグネットキャッチ式 床側部材

フラットドアストッパー マグネットキャッチ式 床側部材 - Panasonic(パナソニック)フラットドアストッパー マグネットキャッチ式 床側部材 - Panasonic(パナソニック)フラットドアストッパー マグネットキャッチ式 床側部材 - Panasonic(パナソニック)

立ったままでさっとキャッチ&リリース
手が届きにくい箇所にもおすすめ

用途ドアストッパー(後付けタイプ)仕様ロック機構なし、バリアフリー仕様、ABS樹脂(塗装仕上げ)、スチール(メッキ仕上げ)固定方法マグネットでホールド内容量1個
注意
※本商品は床側部材のみとなります。本体側部材は別途手配ください。
※クッションフロアー・じゅうたん等の軟質床材への取り付けはできません。
※木質内装ドア専用です。金属製ドアへの取り付けはできません。
※ドアを勢いよく開くとフラップがうまくかみ合わず、はね返る場合があります。
※ストッパー本体と床面の隙間が8~13mmになるように取り付けてください。(ドア本体下端より飛び出しても取り付けできます。)
※本製品にはロック機能がありません。一定の負荷がかかると解除されますので、扉本体にもたれかからないでください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18392870MJE1BS7STサテンシルバー色(塗装)
2,800
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18392879MJE1BS7BNブラック色
2,800
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする