曜日別特売

チタン 六角ボルト全ねじ (少量パック)

チタン 六角ボルト全ねじ (少量パック) - 八幡ねじチタン 六角ボルト全ねじ (少量パック) - 八幡ねじ

六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。
チタン鋼(Ti)なので耐薬品性、耐食性、耐熱性に優れています。

用途
機械類の位置調整、締結用ねじです。
軽量化、耐食性、耐薬品性、耐熱性が必要な場所に使用します。
材質チタン鋼RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品は素材や製造過程の特性により、色味に個体差が生じる場合がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピッチ(mm)
呼び径
二面幅S(mm)
頭部高さ(mm)
首下長l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
183917866X101パック(3個)1610410
オープン
700
770(税込)
翌々日出荷
返品不可
183917956X121パック(3個)1610412
オープン
640
704(税込)
翌々日出荷
返品不可
183918116X161パック(3個)1610416
オープン
620
682(税込)
翌々日出荷
返品不可
183918206X201パック(3個)1610420
オープン
740
814(税込)
翌々日出荷
返品不可
183918298X161パック(3個)1.258135.516
オープン
1,120
1,232(税込)
翌々日出荷
返品不可
183918388X201パック(3個)1.258135.520
オープン
1,160
1,276(税込)
翌々日出荷
返品不可
183918478X251パック(3個)1.258135.525
オープン
1,220
1,342(税込)
翌々日出荷
返品不可
183918568X301パック(3個)1.258135.530
オープン
1,300
1,430(税込)
翌々日出荷
返品不可
1839186510X201パック(2個)1.51017720
オープン
1,320
1,452(税込)
翌々日出荷
返品不可
1839188110X251パック(2個)1.51017725
オープン
1,480
1,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
1839189010X301パック(2個)1.51017730
オープン
1,340
1,474(税込)
翌々日出荷
返品不可
1839189910X351パック(2個)1.51017735
オープン
1,440
1,584(税込)
翌々日出荷
返品不可
1839190810X401パック(2個)1.51017740
オープン
1,640
1,804(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする