曜日別特売

iPhone16e用 クリアハイブリッドケース

iPhone16e用 クリアハイブリッドケース - PGAiPhone16e用 クリアハイブリッドケース - PGA

iPhone本体の美しさを最大限に活かすクリアタイプのiPhone 16e用 クリアハイブリッドケースです。耐久性のあるポリカーボネイトとしなやかなTPUを組み合わせたハイブリッド設計で端末本体をしっかり保護します。お手持ちのストラップを付けて落下を防止できるストラップホール付き。

仕様ストラップホール付き適合機種iPhone 16e材質ポリカーボネイト・TPUクリア質量(g)28タイプケース型本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×152×13内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18393649PG-25KPT01CL
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする