グラン・スピーカー

グラン・スピーカー - ドウシシャグラン・スピーカー - ドウシシャグラン・スピーカー - ドウシシャグラン・スピーカー - ドウシシャグラン・スピーカー - ドウシシャグラン・スピーカー - ドウシシャグラン・スピーカー - ドウシシャグラン・スピーカー - ドウシシャ

テレビの声が聴こえにくい方も大満足!
ホーンスピーカー搭載で小さい音量でも「クッキリ聴こえる」
テレビメーカーのプロが本気で作ったTV用スピーカー
高齢者に聴き取りやすい音質と迫力と臨場感ある音質を再現する。
デジタルサウンドプロセッサー技術を使い、色々なカテゴリーの音を最適な音質にチューニングを行いました。
・テレビの音量を大きくしなくても聞こえる!
・4つのサウンド機能搭載!ニュース/音楽/映画/はっきりくっきり
・工事不要。ケーブル1本で簡単接続!

付属品ACアダプター、ステレオミニプラグケーブル電源AC100V アダプター仕様 DC 9V/3A本体質量(kg)1.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×143×69定格出力ホーンスピーカー5W+5W フルレンジスピーカー5W+5W 2アンプ総合20W出力サウンドシステム【4モード】ニュース/音楽/映画/はっきりくっきり入出力端子3.5Φステレオミニジャック入力内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18394358GS-SP1
オープン
27,000
29,700(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする