曜日別特売

iPhone16e用 MagSafe対応 ハイブリッドケース

iPhone16e用 MagSafe対応 ハイブリッドケース - PGAiPhone16e用 MagSafe対応 ハイブリッドケース - PGAiPhone16e用 MagSafe対応 ハイブリッドケース - PGAiPhone16e用 MagSafe対応 ハイブリッドケース - PGAiPhone16e用 MagSafe対応 ハイブリッドケース - PGAiPhone16e用 MagSafe対応 ハイブリッドケース - PGAiPhone16e用 MagSafe対応 ハイブリッドケース - PGAiPhone16e用 MagSafe対応 ハイブリッドケース - PGA

各種MagSafeアクセサリーに対応したiPhone 16e用 ハイブリッドケースです。マグネットリング搭載でMagSafeアクセサリーをピタッと簡単装着。耐久性のあるポリカーボネイトとしなやかなTPUを組み合わせたハイブリッド設計で端末本体をしっかり保護します。お手持ちのストラップをつけて落下を防げるストラップホール付き。

仕様MagSafe対応適合機種iPhone 16eタイプケース型素材ポリカーボネイト・TPU本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×152×13内容量1個
注意
※iPhone 16e端末はMagSafe機能非搭載です。
※MagSafe充電器でのワイヤレス充電は最大7.5Wまでとなります。
全8種類を絞り込む
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18393500PG-25KMH01BKクリアブラック35
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
18393509PG-25KMH02BEクリアベージュ35
オープン
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
18393518PG-25KMH03BKマットブラック35
オープン
2,598
2,858(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
18393527PG-25KMH04BEマットベージュ35
オープン
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
18393536PG-25KMH05GRマットカーキー35
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
18393545PG-25KMH06NVマットネイビー35
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
18393561PG-25KMH07CLクリア30
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
18393570PG-25KMH08ARオーロラ30
オープン
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする