曜日別特売

美WOOD アルミ縁台 縁側ベンチ 120cm

美WOOD アルミ縁台 縁側ベンチ 120cm - タカショー美WOOD アルミ縁台 縁側ベンチ 120cm - タカショー美WOOD アルミ縁台 縁側ベンチ 120cm - タカショー美WOOD アルミ縁台 縁側ベンチ 120cm - タカショー美WOOD アルミ縁台 縁側ベンチ 120cm - タカショー美WOOD アルミ縁台 縁側ベンチ 120cm - タカショー美WOOD アルミ縁台 縁側ベンチ 120cm - タカショー美WOOD アルミ縁台 縁側ベンチ 120cm - タカショー

軽くて丈夫なアルミ製の縁側ベンチ。木目を忠実に再現したアルミ材『美WOOD』を採用し、ナチュラルなウッドカラーの座面とモノトーンの脚が調和するデザイン。
天然木より耐久性が高く、お手入れも簡単です。和風・洋風どちらの空間にも馴染みます。

用途庭やベランダ、バルコニーなど屋外使用、商品の陳列用什器。材質アルミニウム質量(kg)4.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約120×36×40内容量1台
取扱説明書:(0.83MB)
注意
※耐荷重は100kg×2人です。実測値であり、保証値ではありません。
※ご家庭での使用を想定した商品です。店舗や施設など使用頻度の高い場面での使用は負荷がかかり、想定外の破損を起こす可能性がございます。
※安全対策や監視員の配置、定期的な商品チェックやメンテナンスを心掛けて下さい。
※風の強い場所や天候が荒れている日、高い場所での使用は転倒や落下が起きる可能性があるので、使用をやめるなど細心の注意を払ってください。
※万が一危険を感じたり、異音が起きた場合は直ちに使用を止めて下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18394157BEW-B120NWナチュラル&ブラック
18,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
18394166BEW-B120BWブラウン&ホワイト
18,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする