エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2L25TF~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2L25TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2L25TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2L25TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2L25TF~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具軸方向フート形揺動受け金具金具なし内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全4254種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
4254種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
磁石内蔵有無
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29125105CDM2L25TF-25Z1-M9NV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
13,640
12,276
13,504(税込)
23日以内出荷
返品不可
29125121CDM2L25TF-25Z1-M9NVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
9,960
8,964
9,860(税込)
23日以内出荷
返品不可
29125130CDM2L25TF-25Z1-M9PV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
13,640
12,276
13,504(税込)
23日以内出荷
返品不可
29125139CDM2L25TF-25Z1-M9PVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
9,960
8,964
9,860(税込)
23日以内出荷
返品不可
29125148CDM2L25TF-25Z1-M9BV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
13,640
12,276
13,504(税込)
23日以内出荷
返品不可
29125157CDM2L25TF-25Z1-M9BVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
9,960
8,964
9,860(税込)
23日以内出荷
返品不可
29125166CDM2L25TF-25Z1-M9NWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
13,970
12,573
13,830(税込)
23日以内出荷
返品不可
29125175CDM2L25TF-25Z1-M9NWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
10,120
9,108
10,019(税込)
23日以内出荷
返品不可
29125191CDM2L25TF-25Z1-M9PWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
13,970
12,573
13,830(税込)
23日以内出荷
返品不可
29125200CDM2L25TF-25Z1-M9PWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
10,120
9,108
10,019(税込)
23日以内出荷
返品不可
29125209CDM2L25TF-25Z1-M9BWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
13,970
12,573
13,830(税込)
23日以内出荷
返品不可
29125218CDM2L25TF-25Z1-M9BWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
10,120
9,108
10,019(税込)
23日以内出荷
返品不可
29125227CDM2L25TF-25Z1-A96V-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
11,440
10,296
11,326(税込)
23日以内出荷
返品不可
29125236CDM2L25TF-25Z1-A96VS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
8,860
7,974
8,771(税込)
23日以内出荷
返品不可
29125245CDM2L25TF-25Z1-A93V-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
11,220
10,098
11,108(税込)
23日以内出荷
返品不可
29125261CDM2L25TF-25Z1-A93VS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
8,750
7,875
8,663(税込)
23日以内出荷
返品不可
29125270CDM2L25TF-25Z1-A90V-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
9,900
8,910
9,801(税込)
23日以内出荷
返品不可
29125279CDM2L25TF-25Z1-A90VS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
8,090
7,281
8,009(税込)
23日以内出荷
返品不可
29125288CDM2L25TF-25Z1-V-M9NV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
14,250
12,825
14,108(税込)
23日以内出荷
返品不可
29125297CDM2L25TF-25Z1-V-M9NVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
10,560
9,504
10,454(税込)
23日以内出荷
返品不可
29125306CDM2L25TF-25Z1-V-M9PV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
14,250
12,825
14,108(税込)
23日以内出荷
返品不可
29125315CDM2L25TF-25Z1-V-M9PVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
10,560
9,504
10,454(税込)
23日以内出荷
返品不可
29125331CDM2L25TF-25Z1-V-M9BV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
14,250
12,825
14,108(税込)
23日以内出荷
返品不可
29125340CDM2L25TF-25Z1-V-M9BVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
10,560
9,504
10,454(税込)
23日以内出荷
返品不可
29125349CDM2L25TF-25Z1-V-M9NWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
14,580
13,122
14,434(税込)
23日以内出荷
返品不可
29125358CDM2L25TF-25Z1-V-M9NWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
10,730
9,657
10,623(税込)
23日以内出荷
返品不可
29125367CDM2L25TF-25Z1-V-M9PWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
14,580
13,122
14,434(税込)
23日以内出荷
返品不可
29125376CDM2L25TF-25Z1-V-M9PWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
10,730
9,657
10,623(税込)
23日以内出荷
返品不可
29125385CDM2L25TF-25Z1-V-M9BWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
14,580
13,122
14,434(税込)
23日以内出荷
返品不可
29125401CDM2L25TF-25Z1-V-M9BWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
10,730
9,657
10,623(税込)
23日以内出荷
返品不可
29125410CDM2L25TF-25Z1-V-A96V-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
12,050
10,845
11,930(税込)
23日以内出荷
返品不可
29125419CDM2L25TF-25Z1-V-A96VS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
9,460
8,514
9,365(税込)
23日以内出荷
返品不可
29125428CDM2L25TF-25Z1-V-A93V-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
11,830
10,647
11,712(税込)
23日以内出荷
返品不可
29125437CDM2L25TF-25Z1-V-A93VS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
9,350
8,415
9,257(税込)
23日以内出荷
返品不可
29125446CDM2L25TF-25Z1-V-A90V-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
10,510
9,459
10,405(税込)
23日以内出荷
返品不可
29125455CDM2L25TF-25Z1-V-A90VS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
8,690
7,821
8,603(税込)
23日以内出荷
返品不可
29125471CDM2L25TF-25Z1-W-M9NV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
14,470
13,023
14,325(税込)
23日以内出荷
返品不可
29125480CDM2L25TF-25Z1-W-M9NVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
10,780
9,702
10,672(税込)
23日以内出荷
返品不可
29125489CDM2L25TF-25Z1-W-M9PV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
14,470
13,023
14,325(税込)
23日以内出荷
返品不可
29125498CDM2L25TF-25Z1-W-M9PVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
10,780
9,702
10,672(税込)
23日以内出荷
返品不可
29125507CDM2L25TF-25Z1-W-M9BV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
14,470
13,023
14,325(税込)
23日以内出荷
返品不可
29125516CDM2L25TF-25Z1-W-M9BVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
10,780
9,702
10,672(税込)
23日以内出荷
返品不可
29125525CDM2L25TF-25Z1-W-M9NWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
14,800
13,320
14,652(税込)
23日以内出荷
返品不可
29125541CDM2L25TF-25Z1-W-M9NWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
10,950
9,855
10,841(税込)
23日以内出荷
返品不可
29125550CDM2L25TF-25Z1-W-M9PWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
14,800
13,320
14,652(税込)
23日以内出荷
返品不可
29125559CDM2L25TF-25Z1-W-M9PWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
10,950
9,855
10,841(税込)
23日以内出荷
返品不可
29125568CDM2L25TF-25Z1-W-M9BWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
14,800
13,320
14,652(税込)
23日以内出荷
返品不可
29125577CDM2L25TF-25Z1-W-M9BWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
10,950
9,855
10,841(税込)
23日以内出荷
返品不可
29125586CDM2L25TF-25Z1-W-A96V-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
12,270
11,043
12,147(税込)
23日以内出荷
返品不可
29125595CDM2L25TF-25Z1-W-A96VS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
9,680
8,712
9,583(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする