千代田精機
窒素・アルゴン用調整器
材質
真鍮
形状
入口:W22山14袋ナット(P)右、出口:M16P1.5R右
適合ガス
窒素・アルゴン
標準流量(m
3
/h)
35(583L/min)
入口圧力(MPa)
上限:16.2、P2:0.1~0.6
内容量
1台
関連資料:
(0.84MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18404316
スタウトSRN
¥25,000
¥
18,980
¥20,878
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった