窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ショートサイズ(Gねじ)

窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ショートサイズ(Gねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ショートサイズ(Gねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ショートサイズ(Gねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ショートサイズ(Gねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ショートサイズ(Gねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ショートサイズ(Gねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ショートサイズ(Gねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ショートサイズ(Gねじ) - CKD

圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。
エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。
酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。
窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。
小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。
電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。
維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。)
モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。
高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。

用途
窒素ガス充填に
酸化防止に
使用例(ガス充填包装、溶存酸素除去、電子顕微鏡、レーザ溶接、防爆雰囲気、はんだ濡れ性向上など)
接続口径G3/8サイズ膜ユニット:ショートガスの種類窒素センサー酸素濃度計・流量センサ:なし使用流体圧縮空気設置方法縦置き設定圧力範囲(MPa)レギュレータ:0.05~0.85耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)エアフィルタ:5周囲温度(℃)5~50定格周囲温度(℃)25定格入口空気温度(℃)25標準装備品圧力計・差圧計・ブラケットRoHS指令(10物質対応)対応入口空気圧力(MPa)0.4~1.0、定格:0.7入口空気露点(℃)(定格)10内容量1台
注意
※レギュレータの圧力計の圧力単位は bar となります。
※オイルミストフィルタの油分除去の値は、一次側油分濃度 30(mg/m3)、21℃時の値です。
※出口窒素ガス流量とニードルバルブの流量特性を照合し、使用範囲内かをどうかご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
最大流量(L/min)
本体幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18421685NSU-4SA10BNN-X6.920NSボディ:79
1,301,300
1,298,000
1,427,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18462276NSU-3SB10BNN-X480NSボディ:63
632,500
619,800
681,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18462285NSU-4SB10BNN-EX6.980NSボディ:79
1,312,850
1,298,000
1,427,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18482795NSU-3SA10BNN-N420NSボディ:63
632,500
619,800
681,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18482811NSU-3SA10BNN-E420NSボディ:63
641,190
629,800
692,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18482820NSU-4SA10BNN-EX6.920NSボディ:79
1,312,850
1,298,000
1,427,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18482829NSU-4SB10BNN-E6.980NSボディ:79
1,312,850
1,298,000
1,427,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18482838NSU-4SD10BNN-E6.9240NSボディ:79
1,312,850
1,298,000
1,427,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18503226NSU-3SA10BNN-X420NSボディ:63
632,500
619,800
681,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18503235NSU-3SB10BNN-E480NSボディ:63
641,190
629,800
692,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18503251NSU-4SB10BNN-N6.980NSボディ:79
1,301,300
1,298,000
1,427,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18503260NSU-4SD10BNN-N6.9240NSボディ:79
1,301,300
1,298,000
1,427,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18503269NSU-4SA10BNN-E6.920NSボディ:79
1,312,850
1,298,000
1,427,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18523691NSU-3SB10BNN-N480NSボディサイズ:63
632,500
619,800
681,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18523700NSU-4SD10BNN-EX6.9240NSボディサイズ:79
1,312,850
1,298,000
1,427,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18543835NSU-4SB10BNN-X6.980NSボディ:79
1,301,300
1,298,000
1,427,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18564668NSU-3SB10BNN-EX480NSボディ:63
641,190
629,800
692,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18564677NSU-4SC10BNN-E6.9160NSボディ:79
1,312,850
1,298,000
1,427,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18564686NSU-4SC10BNN-EX6.9160NSボディ:79
1,312,850
1,298,000
1,427,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18584776NSU-4SC10BNN-N6.9160NSボディ:79
1,301,300
1,298,000
1,427,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18584785NSU-4SD10BNN-X6.9240NSボディ:79
1,301,300
1,298,000
1,427,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18605031NSU-3SA10BNN-EX420NSボディ:63
641,190
629,800
692,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18605040NSU-4SA10BNN-N6.920NSボディ:79
1,301,300
1,298,000
1,427,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18605049NSU-4SC10BNN-X6.9160NSボディ:79
1,301,300
1,298,000
1,427,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする