曜日別特売

窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ショート+ショートサイズ 流量センサ付(Gねじ)

窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ショート+ショートサイズ 流量センサ付(Gねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ショート+ショートサイズ 流量センサ付(Gねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ショート+ショートサイズ 流量センサ付(Gねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ショート+ショートサイズ 流量センサ付(Gねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ショート+ショートサイズ 流量センサ付(Gねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ショート+ショートサイズ 流量センサ付(Gねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ショート+ショートサイズ 流量センサ付(Gねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ショート+ショートサイズ 流量センサ付(Gねじ) - CKD

圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。
エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。
酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。
窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。
小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。
電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。
維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。)
モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。
高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。
NSU専用の流量センサ付で、窒素ガス流量の常時監視が可能です。

用途
窒素ガス充填に
酸化防止に
使用例(ガス充填包装、溶存酸素除去、電子顕微鏡、レーザ溶接、防爆雰囲気、はんだ濡れ性向上など)
接続口径G3/8質量(kg)11.7サイズ膜ユニット:ショート+ショート使用流体圧縮空気設置方法縦置き設定圧力範囲(MPa)レギュレータ:0.05~0.85耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)エアフィルタ:5周囲温度(℃)5~50定格周囲温度(℃)25定格入口空気温度(℃)25標準装備品圧力計・差圧計・ブラケットRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※レギュレータの圧力計の圧力単位は bar となります。
※オイルミストフィルタの油分除去の値は、一次側油分濃度 30(mg/m3)、21℃時の値です。
※出口窒素ガス流量とニードルバルブの流量特性を照合し、使用範囲内かをどうかご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
224件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
センサー
スイッチ出力
本体幅(mm)
入口空気圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18421789NSU-4FA10BBB-X酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(50L/min 仕様)流量センサ:NPN出力NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,128,390
1,998,000
2,197,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18421798NSU-4FA10BBB-KX酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(50L/min 仕様)流量センサ:NPN出力NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,128,390
1,998,000
2,197,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18421807NSU-4FB10BBC-KPX酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(100L/min 仕様)流量センサ:PNP出力NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,128,390
1,998,000
2,197,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18421816NSU-4FC10BBA-P酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(20L/min 仕様)流量センサ:PNP出力NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,128,390
1,998,000
2,197,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18421825NSU-4FC10BBD-PX酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(200L/min 仕様)流量センサ:PNP出力NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,128,390
1,998,000
2,197,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18421841NSU-4FD10BBC-KP酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(100L/min 仕様)流量センサ:PNP出力NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,128,390
1,998,000
2,197,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18421850NSU-4FD10BBE-N酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(500L/min 仕様)流量センサ:NPN出力NSボディ:790.4~0.75、定格:0.7
2,128,390
1,998,000
2,197,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18421859NSU-4FA10BBA-EPX酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(20L/min 仕様)流量センサ:PNP出力NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,151,490
2,098,000
2,307,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18421868NSU-4FA10BBB-E酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(50L/min 仕様)流量センサ:NPN出力NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,151,490
2,098,000
2,307,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18421877NSU-4FC10BBA-EX酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(20L/min 仕様)流量センサ:NPN出力NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,151,490
2,098,000
2,307,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18421886NSU-4FC10BBB-EP酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(50L/min 仕様)流量センサ:PNP出力NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,151,490
2,098,000
2,307,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18421895NSU-4FC10BBC-E酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(100L/min 仕様)流量センサ:NPN出力NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,151,490
2,098,000
2,307,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18421911NSU-4FC10BBD-EKP酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(200L/min 仕様)流量センサ:PNP出力NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,151,490
2,098,000
2,307,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18421920NSU-4FD10BBB-EK酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(50L/min 仕様)流量センサ:NPN出力NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,151,490
2,098,000
2,307,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18421929NSU-4FD10BBC-EPX酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(100L/min 仕様)流量センサ:PNP出力NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,151,490
2,098,000
2,307,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18421938NSU-4FD10BBD-EK酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(200L/min 仕様)流量センサ:NPN出力NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,151,490
2,098,000
2,307,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18441705NSU-4FA10BBA-X酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(20L/min 仕様)流量センサ:NPN出力NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,128,390
1,998,000
2,197,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18441721NSU-4FA10BBA-KP酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(20L/min 仕様)流量センサ:PNP出力NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,128,390
1,998,000
2,197,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18441730NSU-4FA10BBA-PX酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(20L/min 仕様)流量センサ:PNP出力NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,128,390
1,998,000
2,197,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18441739NSU-4FA10BBB-N酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(50L/min 仕様)流量センサ:NPN出力NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,128,390
1,998,000
2,197,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18441748NSU-4FB10BBB-K酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(50L/min 仕様)流量センサ:NPN出力NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,128,390
1,998,000
2,197,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18441757NSU-4FB10BBC-P酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(100L/min 仕様)流量センサ:PNP出力NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,128,390
1,998,000
2,197,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18441766NSU-4FB10BBC-X酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(100L/min 仕様)流量センサ:NPN出力NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,128,390
1,998,000
2,197,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18441775NSU-4FB10BBC-KX酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(100L/min 仕様)流量センサ:NPN出力NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,128,390
1,998,000
2,197,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18441791NSU-4FC10BBB-K酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(50L/min 仕様)流量センサ:NPN出力NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,128,390
1,998,000
2,197,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18441800NSU-4FC10BBC-N酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(100L/min 仕様)流量センサ:NPN出力NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,128,390
1,998,000
2,197,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18441809NSU-4FC10BBD-P酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(200L/min 仕様)流量センサ:PNP出力NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,128,390
1,998,000
2,197,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18441818NSU-4FD10BBA-K酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(20L/min 仕様)流量センサ:NPN出力NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,128,390
1,998,000
2,197,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18441827NSU-4FD10BBA-KP酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(20L/min 仕様)流量センサ:PNP出力NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,128,390
1,998,000
2,197,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18441836NSU-4FD10BBB-N酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(50L/min 仕様)流量センサ:NPN出力NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,128,390
1,998,000
2,197,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18441845NSU-4FD10BBC-PX酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(100L/min 仕様)流量センサ:PNP出力NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,128,390
1,998,000
2,197,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18441861NSU-4FD10BBE-X酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(500L/min 仕様)流量センサ:NPN出力NSボディ:790.4~0.75、定格:0.7
2,128,390
1,998,000
2,197,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18441870NSU-4FD10BBE-KX酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(500L/min 仕様)流量センサ:NPN出力NSボディ:790.4~0.75、定格:0.7
2,128,390
1,998,000
2,197,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18441879NSU-4FA10BBB-EK酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(50L/min 仕様)流量センサ:NPN出力NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,151,490
2,098,000
2,307,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18441888NSU-4FA10BBB-EKX酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(50L/min 仕様)流量センサ:NPN出力NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,151,490
2,098,000
2,307,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18441897NSU-4FC10BBA-EP酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(20L/min 仕様)流量センサ:PNP出力NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,151,490
2,098,000
2,307,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18441906NSU-4FC10BBB-E酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(50L/min 仕様)流量センサ:NPN出力NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,151,490
2,098,000
2,307,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18441915NSU-4FC10BBB-EKPX酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(50L/min 仕様)流量センサ:PNP出力NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,151,490
2,098,000
2,307,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18441931NSU-4FC10BBD-E酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(200L/min 仕様)流量センサ:NPN出力NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,151,490
2,098,000
2,307,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18441940NSU-4FC10BBD-EX酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(200L/min 仕様)流量センサ:NPN出力NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,151,490
2,098,000
2,307,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18441949NSU-4FC10BBD-EKPX酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(200L/min 仕様)流量センサ:PNP出力NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,151,490
2,098,000
2,307,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18441958NSU-4FD10BBA-EKP酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(20L/min 仕様)流量センサ:PNP出力NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,151,490
2,098,000
2,307,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18441967NSU-4FD10BBA-EPX酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(20L/min 仕様)流量センサ:PNP出力NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,151,490
2,098,000
2,307,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18441976NSU-4FD10BBC-EP酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(100L/min 仕様)流量センサ:PNP出力NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,151,490
2,098,000
2,307,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18441985NSU-4FD10BBD-EX酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(200L/min 仕様)流量センサ:NPN出力NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,151,490
2,098,000
2,307,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18442001NSU-4FD10BBE-EP酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(500L/min 仕様)流量センサ:PNP出力NSボディ:790.4~0.75、定格:0.7
2,151,490
2,098,000
2,307,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18462337NSU-4FA10BBB-P酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(50L/min 仕様)流量センサ:PNP出力NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,128,390
1,998,000
2,197,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18462346NSU-4FB10BBA-X酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(20L/min 仕様)流量センサ:NPN出力NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,128,390
1,998,000
2,197,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18462355NSU-4FB10BBB-P酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(50L/min 仕様)流量センサ:PNP出力NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,128,390
1,998,000
2,197,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18462371NSU-4FB10BBB-KP酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(50L/min 仕様)流量センサ:PNP出力NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,128,390
1,998,000
2,197,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする