窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロングサイズ 流量センサ付(Gねじ)

窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロングサイズ 流量センサ付(Gねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロングサイズ 流量センサ付(Gねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロングサイズ 流量センサ付(Gねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロングサイズ 流量センサ付(Gねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロングサイズ 流量センサ付(Gねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロングサイズ 流量センサ付(Gねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロングサイズ 流量センサ付(Gねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロングサイズ 流量センサ付(Gねじ) - CKD

圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。
エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。
酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。
窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。
小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。
電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。
維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。)
モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。
高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。
NSU専用の流量センサ付で、窒素ガス流量の常時監視が可能です。

用途
窒素ガス充填に
酸化防止に
使用例(ガス充填包装、溶存酸素除去、電子顕微鏡、レーザ溶接、防爆雰囲気、はんだ濡れ性向上など)
接続口径G3/8サイズ膜ユニット:ロングガスの種類窒素使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~50定格周囲温度(℃)25定格入口空気温度(℃)25標準装備品圧力計・差圧計・ブラケットRoHS指令(10物質対応)対応入口空気圧力(MPa)0.4~1.0、定格:0.7入口空気露点(℃)(定格)10内容量1台
注意
※レギュレータの圧力計の圧力単位は bar となります。
※濃度90%の出口窒素ガスを使用する場合、入口空気温度は40℃以下でご使用ください。
※オイルミストフィルタの油分除去の値は、一次側油分濃度 30(mg/m3)、21℃時の値です。
※出口窒素ガス流量とニードルバルブの流量特性を照合し、使用範囲内かをどうかご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全448種類を絞り込む
最大流量(L/min)
448種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
最大流量(L/min)
設定圧力範囲(MPa)
ろ過度(μm)
本体幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18408909NSU-3LA10BBA-X5.720レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:63
1,080,090
999,800
1,099,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18408918NSU-3LB10BBB-X5.780レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:63
1,080,090
999,800
1,099,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18408927NSU-3LB10BBC-N5.780レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:63
1,080,090
999,800
1,099,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18408936NSU-3LB10BBC-P5.780レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:63
1,080,090
999,800
1,099,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18408945NSU-3LC10BBA-N5.7160レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:63
1,080,090
999,800
1,099,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18408961NSU-3LC10BBD-N5.7160レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:63
1,080,090
999,800
1,099,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18408970NSU-3LC10BBD-PX5.7160レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:63
1,080,090
999,800
1,099,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18408979NSU-3LA10BBA-EPX5.720レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:63
1,088,780
999,800
1,099,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18408988NSU-3LB10BBA-EKP5.780レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:63
1,088,780
999,800
1,099,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18408997NSU-3LB10BBA-EKX5.780レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:63
1,088,780
999,800
1,099,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18409006NSU-3LB10BBC-EP5.780レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:63
1,088,780
999,800
1,099,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18409015NSU-4LB10BBA-N10.580レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:79
2,155,890
2,098,000
2,307,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18409031NSU-4LB10BBB-KPX10.580レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:79
2,155,890
2,098,000
2,307,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18409040NSU-4LB10BBC-KPX10.580レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:79
2,155,890
2,098,000
2,307,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18409049NSU-4LA10BBB-EX10.520レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:79
2,167,440
2,098,000
2,307,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18409058NSU-4LA10BBB-EKX10.520レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:79
2,167,440
2,098,000
2,307,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18409067NSU-4LB10BBB-E10.580レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:79
2,167,440
2,098,000
2,307,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18409076NSU-4LB10BBB-EK10.580レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:79
2,167,440
2,098,000
2,307,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18409085NSU-4LB10BBB-EX10.580レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:79
2,167,440
2,098,000
2,307,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18409101NSU-4LB10BBC-EKX10.580レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:79
2,167,440
2,098,000
2,307,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18412269NSU-4LC10BBA-K10.5160レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:79
2,155,890
2,098,000
2,307,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18412278NSU-4LC10BBB-KX10.5160レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:79
2,155,890
2,098,000
2,307,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18412287NSU-4LC10BBC-K10.5160レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:79
2,155,890
2,098,000
2,307,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18412296NSU-4LC10BBC-KPX10.5160レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:79
2,155,890
2,098,000
2,307,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18412305NSU-4LD10BBB-X10.5240レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:79
2,155,890
2,098,000
2,307,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18412321NSU-4LD10BBC-P10.5240レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:79
2,155,890
2,098,000
2,307,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18412330NSU-4LE10BBC-KX10.5400レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:79
2,155,890
2,098,000
2,307,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18412339NSU-4LE10BBC-KPX10.5400レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:79
2,155,890
2,098,000
2,307,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18412348NSU-4LE10BBD-N10.5400レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:79
2,155,890
2,098,000
2,307,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18412357NSU-4LE10BBD-KPX10.5400レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:79
2,155,890
2,098,000
2,307,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18412366NSU-4LC10BBA-EX10.5160レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:79
2,167,440
2,098,000
2,307,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18412375NSU-4LC10BBB-EKP10.5160レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:79
2,167,440
2,098,000
2,307,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18412391NSU-4LD10BBA-EP10.5240レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:79
2,167,440
2,098,000
2,307,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18412400NSU-4LD10BBB-EK10.5240レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:79
2,167,440
2,098,000
2,307,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18412409NSU-4LD10BBC-EPX10.5240レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:79
2,167,440
2,098,000
2,307,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18412418NSU-4LD10BBD-EX10.5240レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:79
2,167,440
2,098,000
2,307,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18412427NSU-4LE10BBB-EPX10.5400レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:79
2,167,440
2,098,000
2,307,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18412436NSU-4LE10BBC-EX10.5400レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:79
2,167,440
2,098,000
2,307,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18412445NSU-4LE10BBD-EKP10.5400レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:79
2,167,440
2,098,000
2,307,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18412461NSU-4LE10BBE-EK10.5400レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:79
2,167,440
2,098,000
2,307,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18428448NSU-3LA10BBA-N5.720レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:63
1,080,090
999,800
1,099,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18428457NSU-3LA10BBA-PX5.720レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:63
1,080,090
999,800
1,099,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18428466NSU-3LA10BBB-N5.720レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:63
1,080,090
999,800
1,099,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18428475NSU-3LA10BBB-KPX5.720レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:63
1,080,090
999,800
1,099,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18428491NSU-3LB10BBA-K5.780レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:63
1,080,090
999,800
1,099,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18428500NSU-3LB10BBA-X5.780レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:63
1,080,090
999,800
1,099,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18428509NSU-3LB10BBC-KP5.780レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:63
1,080,090
999,800
1,099,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18428518NSU-3LC10BBB-P5.7160レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:63
1,080,090
999,800
1,099,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18428527NSU-3LC10BBC-K5.7160レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:63
1,080,090
999,800
1,099,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18428536NSU-3LC10BBC-X5.7160レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:63
1,080,090
999,800
1,099,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする