窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロング+ロングサイズ 流量センサ付(NPTねじ)

窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロング+ロングサイズ 流量センサ付(NPTねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロング+ロングサイズ 流量センサ付(NPTねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロング+ロングサイズ 流量センサ付(NPTねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロング+ロングサイズ 流量センサ付(NPTねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロング+ロングサイズ 流量センサ付(NPTねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロング+ロングサイズ 流量センサ付(NPTねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロング+ロングサイズ 流量センサ付(NPTねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロング+ロングサイズ 流量センサ付(NPTねじ) - CKD

圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。
エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。
酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。
窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。
小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。
電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。
維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。)
モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。
高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。
NSU専用の流量センサ付で、窒素ガス流量の常時監視が可能です。

用途
窒素ガス充填に
酸化防止に
使用例(ガス充填包装、溶存酸素除去、電子顕微鏡、レーザ溶接、防爆雰囲気、はんだ濡れ性向上など)
接続口径NPT3/8質量(kg)17.3サイズ膜ユニット:ロング+ロングガスの種類窒素使用流体圧縮空気設置方法縦置き設定圧力範囲(MPa)レギュレータ:0.05~0.85耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)エアフィルタ:5周囲温度(℃)5~50定格周囲温度(℃)25定格入口空気温度(℃)25標準装備品圧力計・差圧計・ブラケットRoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)NSボディ:79入口空気圧力(MPa)0.4~1.0、定格:0.7入口空気露点(℃)(定格)10内容量1台
注意
※レギュレータの圧力計の圧力単位は psi となります。
※入口温度50℃の場合、窒素ガス濃度99.9%の出口流量は39L/min以下でご使用ください。
※濃度90%の出口窒素ガスを使用する場合、メーカーへお問い合わせください。
※オイルミストフィルタの油分除去の値は、一次側油分濃度 30(mg/m3)、21℃時の値です。
※出口窒素ガス流量とニードルバルブの流量特性を照合し、使用範囲内かをどうかご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
304件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大流量(L/min)
センサー
スイッチ出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18424187NSU-4HA10CBB-K20酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(50L/min 仕様)流量センサ:NPN出力
3,674,990
3,598,000
3,957,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18424196NSU-4HB10CBA-KP80酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(20L/min 仕様)流量センサ:PNP出力
3,674,990
3,598,000
3,957,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18424205NSU-4HB10CBA-KX80酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(20L/min 仕様)流量センサ:NPN出力
3,674,990
3,598,000
3,957,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18424221NSU-4HB10CBC-KP80酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(100L/min 仕様)流量センサ:PNP出力
3,674,990
3,598,000
3,957,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18424230NSU-4HC10CBC-P160酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(100L/min 仕様)流量センサ:PNP出力
3,674,990
3,598,000
3,957,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18424239NSU-4HC10CBC-PX160酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(100L/min 仕様)流量センサ:PNP出力
3,674,990
3,598,000
3,957,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18424248NSU-4HD10CBA-KP240酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(20L/min 仕様)流量センサ:PNP出力
3,674,990
3,598,000
3,957,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18424257NSU-4HE10CBB-P400酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(50L/min 仕様)流量センサ:PNP出力
3,674,990
3,598,000
3,957,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18424266NSU-4HE10CBD-N400酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(200L/min 仕様)流量センサ:NPN出力
3,674,990
3,598,000
3,957,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18424275NSU-4HE10CBD-X400酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(200L/min 仕様)流量センサ:NPN出力
3,674,990
3,598,000
3,957,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18424291NSU-4HE10CBD-KP400酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(200L/min 仕様)流量センサ:PNP出力
3,674,990
3,598,000
3,957,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18424300NSU-4HE10CBE-KP400酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(500L/min 仕様)流量センサ:PNP出力
3,674,990
3,598,000
3,957,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18424309NSU-4HA10CBA-EKP20酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(20L/min 仕様)流量センサ:PNP出力
3,698,090
3,598,000
3,957,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18424318NSU-4HA10CBB-E20酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(50L/min 仕様)流量センサ:NPN出力
3,698,090
3,598,000
3,957,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18424327NSU-4HA10CBB-EK20酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(50L/min 仕様)流量センサ:NPN出力
3,698,090
3,598,000
3,957,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18424336NSU-4HB10CBA-EK80酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(20L/min 仕様)流量センサ:NPN出力
3,698,090
3,598,000
3,957,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18424345NSU-4HB10CBA-EKX80酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(20L/min 仕様)流量センサ:NPN出力
3,698,090
3,598,000
3,957,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18424361NSU-4HB10CBB-EP80酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(50L/min 仕様)流量センサ:PNP出力
3,698,090
3,598,000
3,957,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18424370NSU-4HB10CBB-EX80酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(50L/min 仕様)流量センサ:NPN出力
3,698,090
3,598,000
3,957,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18424379NSU-4HB10CBB-EKPX80酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(50L/min 仕様)流量センサ:PNP出力
3,698,090
3,598,000
3,957,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18424388NSU-4HC10CBB-EP160酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(50L/min 仕様)流量センサ:PNP出力
3,698,090
3,598,000
3,957,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18424397NSU-4HC10CBC-EP160酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(100L/min 仕様)流量センサ:PNP出力
3,698,090
3,598,000
3,957,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18424406NSU-4HC10CBC-EKX160酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(100L/min 仕様)流量センサ:NPN出力
3,698,090
3,598,000
3,957,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18424415NSU-4HC10CBD-E160酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(200L/min 仕様)流量センサ:NPN出力
3,698,090
3,598,000
3,957,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18424431NSU-4HC10CBD-EP160酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(200L/min 仕様)流量センサ:PNP出力
3,698,090
3,598,000
3,957,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18424440NSU-4HD10CBA-EKPX240酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(20L/min 仕様)流量センサ:PNP出力
3,698,090
3,598,000
3,957,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18424449NSU-4HD10CBB-EPX240酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(50L/min 仕様)流量センサ:PNP出力
3,698,090
3,598,000
3,957,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18424458NSU-4HD10CBC-EKX240酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(100L/min 仕様)流量センサ:NPN出力
3,698,090
3,598,000
3,957,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18424467NSU-4HD10CBD-E240酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(200L/min 仕様)流量センサ:NPN出力
3,698,090
3,598,000
3,957,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18424476NSU-4HD10CBD-EP240酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(200L/min 仕様)流量センサ:PNP出力
3,698,090
3,598,000
3,957,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18424485NSU-4HD10CBD-EKX240酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(200L/min 仕様)流量センサ:NPN出力
3,698,090
3,598,000
3,957,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18424501NSU-4HD10CBE-EKP240酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(500L/min 仕様)流量センサ:PNP出力
3,698,090
3,598,000
3,957,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18424510NSU-4HE10CBA-EP400酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(20L/min 仕様)流量センサ:PNP出力
3,698,090
3,598,000
3,957,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18424519NSU-4HE10CBA-EKPX400酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(20L/min 仕様)流量センサ:PNP出力
3,698,090
3,598,000
3,957,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18424528NSU-4HE10CBC-EP400酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(100L/min 仕様)流量センサ:PNP出力
3,698,090
3,598,000
3,957,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18424537NSU-4HE10CBD-EP400酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(200L/min 仕様)流量センサ:PNP出力
3,698,090
3,598,000
3,957,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18424546NSU-4HE10CBD-EKP400酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(200L/min 仕様)流量センサ:PNP出力
3,698,090
3,598,000
3,957,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18444268NSU-4HA10CBB-P20酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(50L/min 仕様)流量センサ:PNP出力
3,674,990
3,598,000
3,957,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18444277NSU-4HA10CBB-PX20酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(50L/min 仕様)流量センサ:PNP出力
3,674,990
3,598,000
3,957,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18444286NSU-4HB10CBA-X80酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(20L/min 仕様)流量センサ:NPN出力
3,674,990
3,598,000
3,957,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18444295NSU-4HB10CBA-KPX80酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(20L/min 仕様)流量センサ:PNP出力
3,674,990
3,598,000
3,957,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18444311NSU-4HB10CBB-N80酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(50L/min 仕様)流量センサ:NPN出力
3,674,990
3,598,000
3,957,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18444320NSU-4HB10CBB-KP80酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(50L/min 仕様)流量センサ:PNP出力
3,674,990
3,598,000
3,957,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18444329NSU-4HC10CBB-PX160酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(50L/min 仕様)流量センサ:PNP出力
3,674,990
3,598,000
3,957,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18444338NSU-4HC10CBC-X160酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(100L/min 仕様)流量センサ:NPN出力
3,674,990
3,598,000
3,957,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18444347NSU-4HD10CBA-KPX240酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(20L/min 仕様)流量センサ:PNP出力
3,674,990
3,598,000
3,957,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18444356NSU-4HD10CBC-K240酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(100L/min 仕様)流量センサ:NPN出力
3,674,990
3,598,000
3,957,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18444365NSU-4HE10CBA-P400酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(20L/min 仕様)流量センサ:PNP出力
3,674,990
3,598,000
3,957,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18444381NSU-4HE10CBC-X400酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(100L/min 仕様)流量センサ:NPN出力
3,674,990
3,598,000
3,957,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18444390NSU-4HE10CBC-PX400酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(100L/min 仕様)流量センサ:PNP出力
3,674,990
3,598,000
3,957,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする