曜日別特売

窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロングサイズ 流量センサ付 横置き(NPTねじ)

窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロングサイズ 流量センサ付 横置き(NPTねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロングサイズ 流量センサ付 横置き(NPTねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロングサイズ 流量センサ付 横置き(NPTねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロングサイズ 流量センサ付 横置き(NPTねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロングサイズ 流量センサ付 横置き(NPTねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロングサイズ 流量センサ付 横置き(NPTねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロングサイズ 流量センサ付 横置き(NPTねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロングサイズ 流量センサ付 横置き(NPTねじ) - CKD

圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。
エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。
酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。
窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。
2021年に横置きタイプを新たにラインナップし、デッドスペースへの設置や装置へのビルトイン設置を可能にしました。
小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。
電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。
維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。)
モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。
高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。
NSU専用の流量センサ付で、窒素ガス流量の常時監視が可能です。

用途
窒素ガス充填に
酸化防止に
使用例(ガス充填包装、溶存酸素除去、電子顕微鏡、レーザ溶接、防爆雰囲気、はんだ濡れ性向上など)
接続口径NPT3/8サイズ膜ユニット:ロング使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~50標準装備品圧力計・差圧計・ブラケットRoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)NSボディ:79内容量1台
注意
※レギュレータの圧力計の圧力単位は psi となります。
※濃度90%の出口窒素ガスを使用する場合、入口空気温度は40℃以下でご使用ください。
※オイルミストフィルタの油分除去の値は、一次側油分濃度 30(mg/m3)、21℃時の値です。
※出口窒素ガス流量とニードルバルブの流量特性を照合し、使用範囲内かをどうかご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
304件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力範囲(MPa)
ろ過度(μm)
入口空気圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18408717NSU-4LA10CBA-NTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,155,890
2,098,000
2,307,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18408726NSU-4LA10CBB-NTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,155,890
2,098,000
2,307,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18408735NSU-4LB10CBB-KPTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,155,890
2,098,000
2,307,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18408751NSU-4LB10CBC-KXTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,155,890
2,098,000
2,307,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18408760NSU-4LA10CBA-ETレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,167,440
2,098,000
2,307,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18408769NSU-4LA10CBA-EKPTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,167,440
2,098,000
2,307,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18408778NSU-4LA10CBA-EKXTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,167,440
2,098,000
2,307,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18408787NSU-4LA10CBA-EPXTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,167,440
2,098,000
2,307,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18408796NSU-4LA10CBB-EKPTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,167,440
2,098,000
2,307,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18408805NSU-4LB10CBC-EXTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,167,440
2,098,000
2,307,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18411815NSU-4LC10CBC-KPTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,155,890
2,098,000
2,307,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18411831NSU-4LD10CBA-KTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,155,890
2,098,000
2,307,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18411840NSU-4LD10CBA-KPTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,155,890
2,098,000
2,307,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18411849NSU-4LD10CBB-PTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,155,890
2,098,000
2,307,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18411858NSU-4LD10CBC-KPTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,155,890
2,098,000
2,307,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18411867NSU-4LD10CBD-PXTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,155,890
2,098,000
2,307,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18411876NSU-4LD10CBE-KPTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~0.75、定格:0.7
2,155,890
2,098,000
2,307,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18411885NSU-4LD10CBE-KPXTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~0.75、定格:0.7
2,155,890
2,098,000
2,307,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18411901NSU-4LE10CBA-XTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,155,890
2,098,000
2,307,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18411910NSU-4LE10CBA-KPXTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,155,890
2,098,000
2,307,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18411919NSU-4LE10CBB-KPTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,155,890
2,098,000
2,307,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18411928NSU-4LE10CBB-KXTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,155,890
2,098,000
2,307,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18411937NSU-4LE10CBC-KPXTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,155,890
2,098,000
2,307,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18411946NSU-4LE10CBD-KXTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,155,890
2,098,000
2,307,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18411955NSU-4LC10CBB-EKXTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,167,440
2,098,000
2,307,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18411971NSU-4LD10CBB-EXTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,167,440
2,098,000
2,307,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18411980NSU-4LD10CBB-EKXTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,167,440
2,098,000
2,307,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18411989NSU-4LD10CBB-EKPXTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,167,440
2,098,000
2,307,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18411998NSU-4LD10CBC-EKPTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,167,440
2,098,000
2,307,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18412007NSU-4LD10CBC-EXTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,167,440
2,098,000
2,307,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18412016NSU-4LD10CBE-EPXTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~0.75、定格:0.7
2,167,440
2,098,000
2,307,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18412025NSU-4LE10CBA-EKTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,167,440
2,098,000
2,307,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18412041NSU-4LE10CBA-EPTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,167,440
2,098,000
2,307,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18412050NSU-4LE10CBA-EXTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,167,440
2,098,000
2,307,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18412059NSU-4LE10CBB-ETレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,167,440
2,098,000
2,307,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18412068NSU-4LE10CBC-EPTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,167,440
2,098,000
2,307,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18412077NSU-4LE10CBE-ETレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~0.75、定格:0.7
2,167,440
2,098,000
2,307,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18428351NSU-4LB10CBA-EKTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,167,440
2,098,000
2,307,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18428360NSU-4LB10CBC-EKXTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,167,440
2,098,000
2,307,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18428369NSU-4LB10CBC-EPXTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,167,440
2,098,000
2,307,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18431221NSU-4LC10CBA-KPTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,155,890
2,098,000
2,307,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18431230NSU-4LC10CBA-KPXTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,155,890
2,098,000
2,307,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18431239NSU-4LC10CBB-NTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,155,890
2,098,000
2,307,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18431248NSU-4LC10CBC-NTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,155,890
2,098,000
2,307,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18431257NSU-4LC10CBD-PXTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,155,890
2,098,000
2,307,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18431266NSU-4LC10CBD-KPXTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,155,890
2,098,000
2,307,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18431275NSU-4LD10CBA-PXTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,155,890
2,098,000
2,307,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18431291NSU-4LD10CBB-NTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,155,890
2,098,000
2,307,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18431300NSU-4LD10CBB-XTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,155,890
2,098,000
2,307,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18431309NSU-4LD10CBC-PTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,155,890
2,098,000
2,307,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする