窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロング+ショートサイズ 流量センサ付(Rcねじ)

窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロング+ショートサイズ 流量センサ付(Rcねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロング+ショートサイズ 流量センサ付(Rcねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロング+ショートサイズ 流量センサ付(Rcねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロング+ショートサイズ 流量センサ付(Rcねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロング+ショートサイズ 流量センサ付(Rcねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロング+ショートサイズ 流量センサ付(Rcねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロング+ショートサイズ 流量センサ付(Rcねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロング+ショートサイズ 流量センサ付(Rcねじ) - CKD

圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。
エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。
酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。
窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。
小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。
電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。
維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。)
モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。
高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。
NSU専用の流量センサ付で、窒素ガス流量の常時監視が可能です。

用途
窒素ガス充填に
酸化防止に
使用例(ガス充填包装、溶存酸素除去、電子顕微鏡、レーザ溶接、防爆雰囲気、はんだ濡れ性向上など)
接続口径Rc3/8質量(kg)14.5使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)レギュレータ:0.05~0.85耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)エアフィルタ:5周囲温度(℃)5~50定格周囲温度(℃)25定格入口空気温度(℃)25標準装備品圧力計・差圧計・ブラケットRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※濃度90%の出口窒素ガスを使用する場合、メーカーへお問い合わせください。
※オイルミストフィルタの油分除去の値は、一次側油分濃度 30(mg/m3)、21℃時の値です。
※出口窒素ガス流量とニードルバルブの流量特性を照合し、使用範囲内かをどうかご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
304件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
センサー
スイッチ出力
本体幅(mm)
入口空気圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18415945NSU-4GA10ABA-KP酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(20L/min 仕様)流量センサ:PNP出力NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,900,590
2,898,000
3,187,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18415961NSU-4GA10ABA-PX酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(20L/min 仕様)流量センサ:PNP出力NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,900,590
2,898,000
3,187,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18415970NSU-4GA10ABB-K酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(50L/min 仕様)流量センサ:NPN出力NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,900,590
2,898,000
3,187,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18415979NSU-4GA10ABB-KP酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(50L/min 仕様)流量センサ:PNP出力NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,900,590
2,898,000
3,187,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18415988NSU-4GB10ABA-N酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(20L/min 仕様)流量センサ:NPN出力NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,900,590
2,898,000
3,187,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18415997NSU-4GC10ABA-K酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(20L/min 仕様)流量センサ:NPN出力NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,900,590
2,898,000
3,187,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18416006NSU-4GC10ABA-P酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(20L/min 仕様)流量センサ:PNP出力NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,900,590
2,898,000
3,187,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18416015NSU-4GC10ABC-K酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(100L/min 仕様)流量センサ:NPN出力NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,900,590
2,898,000
3,187,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18416031NSU-4GC10ABC-KX酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(100L/min 仕様)流量センサ:NPN出力NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,900,590
2,898,000
3,187,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18416040NSU-4GC10ABC-KPX酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(100L/min 仕様)流量センサ:PNP出力NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,900,590
2,898,000
3,187,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18416049NSU-4GC10ABD-PX酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(200L/min 仕様)流量センサ:PNP出力NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,900,590
2,898,000
3,187,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18416058NSU-4GD10ABA-K酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(20L/min 仕様)流量センサ:NPN出力NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,900,590
2,898,000
3,187,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18416067NSU-4GD10ABC-KX酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(100L/min 仕様)流量センサ:NPN出力NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,900,590
2,898,000
3,187,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18416076NSU-4GD10ABE-KX酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(500L/min 仕様)流量センサ:NPN出力NSボディ:790.4~0.75、定格:0.7
2,900,590
2,898,000
3,187,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18416085NSU-4GE10ABB-P酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(50L/min 仕様)流量センサ:PNP出力NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,900,590
2,898,000
3,187,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18416101NSU-4GE10ABC-KPX酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(100L/min 仕様)流量センサ:PNP出力NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,900,590
2,898,000
3,187,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18416110NSU-4GE10ABD-X酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(200L/min 仕様)流量センサ:NPN出力NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,900,590
2,898,000
3,187,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18416119NSU-4GE10ABE-KPX酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(500L/min 仕様)流量センサ:PNP出力NSボディ:790.4~0.75、定格:0.7
2,900,590
2,898,000
3,187,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18416128NSU-4GB10ABB-EX酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(50L/min 仕様)流量センサ:NPN出力NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,923,690
2,898,000
3,187,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18416137NSU-4GC10ABA-EK酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(20L/min 仕様)流量センサ:NPN出力NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,923,690
2,898,000
3,187,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18416146NSU-4GC10ABB-EX酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(50L/min 仕様)流量センサ:NPN出力NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,923,690
2,898,000
3,187,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18416155NSU-4GC10ABB-EPX酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(50L/min 仕様)流量センサ:PNP出力NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,923,690
2,898,000
3,187,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18416171NSU-4GC10ABC-EP酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(100L/min 仕様)流量センサ:PNP出力NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,923,690
2,898,000
3,187,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18416180NSU-4GC10ABD-EKP酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(200L/min 仕様)流量センサ:PNP出力NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,923,690
2,898,000
3,187,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18416189NSU-4GC10ABD-EPX酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(200L/min 仕様)流量センサ:PNP出力NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,923,690
2,898,000
3,187,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18416198NSU-4GD10ABA-EKP酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(20L/min 仕様)流量センサ:PNP出力NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,923,690
2,898,000
3,187,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18416207NSU-4GD10ABB-EK酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(50L/min 仕様)流量センサ:NPN出力NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,923,690
2,898,000
3,187,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18416216NSU-4GD10ABB-EP酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(50L/min 仕様)流量センサ:PNP出力NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,923,690
2,898,000
3,187,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18416225NSU-4GD10ABB-EKPX酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(50L/min 仕様)流量センサ:PNP出力NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,923,690
2,898,000
3,187,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18416241NSU-4GD10ABC-E酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(100L/min 仕様)流量センサ:NPN出力NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,923,690
2,898,000
3,187,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18416250NSU-4GD10ABC-EPX酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(100L/min 仕様)流量センサ:PNP出力NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,923,690
2,898,000
3,187,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18416259NSU-4GD10ABD-EP酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(200L/min 仕様)流量センサ:PNP出力NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,923,690
2,898,000
3,187,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18416268NSU-4GD10ABD-EKPX酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(200L/min 仕様)流量センサ:PNP出力NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,923,690
2,898,000
3,187,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18416277NSU-4GE10ABA-E酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(20L/min 仕様)流量センサ:NPN出力NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,923,690
2,898,000
3,187,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18416286NSU-4GE10ABB-EKP酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(50L/min 仕様)流量センサ:PNP出力NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,923,690
2,898,000
3,187,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18416295NSU-4GE10ABC-EKP酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(100L/min 仕様)流量センサ:PNP出力NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,923,690
2,898,000
3,187,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18436026NSU-4GA10ABB-P酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(50L/min 仕様)流量センサ:PNP出力NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,900,590
2,898,000
3,187,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18436035NSU-4GA10ABB-PX酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(50L/min 仕様)流量センサ:PNP出力NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,900,590
2,898,000
3,187,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18436051NSU-4GB10ABA-P酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(20L/min 仕様)流量センサ:PNP出力NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,900,590
2,898,000
3,187,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18436060NSU-4GB10ABA-KP酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(20L/min 仕様)流量センサ:PNP出力NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,900,590
2,898,000
3,187,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18436069NSU-4GB10ABB-X酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(50L/min 仕様)流量センサ:NPN出力NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,900,590
2,898,000
3,187,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18436078NSU-4GB10ABB-KPX酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(50L/min 仕様)流量センサ:PNP出力NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,900,590
2,898,000
3,187,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18436087NSU-4GC10ABA-KPX酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(20L/min 仕様)流量センサ:PNP出力NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,900,590
2,898,000
3,187,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18436096NSU-4GC10ABB-X酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(50L/min 仕様)流量センサ:NPN出力NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,900,590
2,898,000
3,187,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18436105NSU-4GC10ABB-KX酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(50L/min 仕様)流量センサ:NPN出力NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,900,590
2,898,000
3,187,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18436121NSU-4GD10ABA-KPX酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(20L/min 仕様)流量センサ:PNP出力NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,900,590
2,898,000
3,187,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18436130NSU-4GD10ABC-KPX酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(100L/min 仕様)流量センサ:PNP出力NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,900,590
2,898,000
3,187,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18436139NSU-4GD10ABD-KX酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(200L/min 仕様)流量センサ:NPN出力NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,900,590
2,898,000
3,187,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18436148NSU-4GD10ABD-KPX酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(200L/min 仕様)流量センサ:PNP出力NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,900,590
2,898,000
3,187,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18436157NSU-4GD10ABE-N酸素濃度計・流量センサ:流量センサ付(500L/min 仕様)流量センサ:NPN出力NSボディ:790.4~0.75、定格:0.7
2,900,590
2,898,000
3,187,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする