窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロングサイズ(Rcねじ)

窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロングサイズ(Rcねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロングサイズ(Rcねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロングサイズ(Rcねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロングサイズ(Rcねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロングサイズ(Rcねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロングサイズ(Rcねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロングサイズ(Rcねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロングサイズ(Rcねじ) - CKD

圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。
エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。
酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。
窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。
小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。
電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。
維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。)
モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。
高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。

用途
窒素ガス充填に
酸化防止に
使用例(ガス充填包装、溶存酸素除去、電子顕微鏡、レーザ溶接、防爆雰囲気、はんだ濡れ性向上など)
接続口径Rc3/8ガスの種類窒素使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~50定格周囲温度(℃)25定格入口空気温度(℃)25標準装備品圧力計・差圧計・ブラケットRoHS指令(10物質対応)対応入口空気圧力(MPa)0.4~1.0、定格:0.7入口空気露点(℃)(定格)10内容量1台
注意
※濃度90%の出口窒素ガスを使用する場合、入口空気温度は40℃以下でご使用ください。
※オイルミストフィルタの油分除去の値は、一次側油分濃度 30(mg/m3)、21℃時の値です。
※出口窒素ガス流量とニードルバルブの流量特性を照合し、使用範囲内かをどうかご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
最大流量(L/min)
設定圧力範囲(MPa)
ろ過度(μm)
本体幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18411517NSU-3LB10ANN-EX4.980レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:63
938,190
919,800
1,011,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18411526NSU-4LA10ANN-EX9.720レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:79
2,016,850
1,998,000
2,197,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18415315NSU-4LC10ANN-N9.7160レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:79
2,005,300
1,998,000
2,197,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18415331NSU-4LE10ANN-N9.7400レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:79
2,005,300
1,998,000
2,197,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18415340NSU-4LE10ANN-EX9.7400レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:79
2,016,850
1,998,000
2,197,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18430950NSU-3LA10ANN-E4.920レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:63
938,190
919,800
1,011,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18430959NSU-4LA10ANN-N9.720レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:79
2,005,300
1,998,000
2,197,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18430968NSU-4LB10ANN-E9.780レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:79
2,016,850
1,998,000
2,197,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18435491NSU-4LD10ANN-X9.7240レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:79
2,005,300
1,998,000
2,197,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18472006NSU-3LB10ANN-E4.980レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:63
938,190
919,800
1,011,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18476267NSU-4LC10ANN-E9.7160レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:79
2,016,850
1,998,000
2,197,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18492297NSU-4LA10ANN-X9.720レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:79
2,005,300
1,998,000
2,197,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18496646NSU-4LC10ANN-X9.7160レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:79
2,005,300
1,998,000
2,197,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18513139NSU-3LA10ANN-X4.920レギュレータ :0.05~0.85エアフィルタ :5NSボディ:63
929,500
899,800
989,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18517409NSU-4LD10ANN-E9.7240レギュレータ :0.05~0.85エアフィルタ :5NSボディ: 79
2,016,850
1,998,000
2,197,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18533317NSU-3LC10ANN-N4.9160レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:63
929,500
899,800
989,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18533326NSU-3LC10ANN-X4.9160レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:63
929,500
899,800
989,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18553608NSU-3LB10ANN-X4.980レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:63
929,500
899,800
989,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18553617NSU-4LB10ANN-N9.780レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:79
2,005,300
1,998,000
2,197,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18553626NSU-4LB10ANN-EX9.780レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:79
2,016,850
1,998,000
2,197,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18558045NSU-4LC10ANN-EX9.7160レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:79
2,016,850
1,998,000
2,197,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18574161NSU-3LA10ANN-EX4.920レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:63
938,190
919,800
1,011,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18574170NSU-3LC10ANN-E4.9160レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:63
938,190
919,800
1,011,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18574179NSU-3LC10ANN-EX4.9160レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:63
938,190
919,800
1,011,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18578336NSU-4LE10ANN-X9.7400レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:79
2,005,300
1,998,000
2,197,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18578345NSU-4LD10ANN-EX9.7240レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:79
2,016,850
1,998,000
2,197,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18578361NSU-4LE10ANN-E9.7400レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:79
2,016,850
1,998,000
2,197,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18594199NSU-3LA10ANN-N4.920レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:63
929,500
899,800
989,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18594208NSU-4LB10ANN-X9.780レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:79
2,005,300
1,998,000
2,197,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18594217NSU-4LA10ANN-E9.720レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:79
2,016,850
1,998,000
2,197,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする