曜日別特売

窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ショートサイズ 酸素濃度計(トレーサビリティ付)・流量センサ付(Rcねじ)

窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ショートサイズ 酸素濃度計(トレーサビリティ付)・流量センサ付(Rcねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ショートサイズ 酸素濃度計(トレーサビリティ付)・流量センサ付(Rcねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ショートサイズ 酸素濃度計(トレーサビリティ付)・流量センサ付(Rcねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ショートサイズ 酸素濃度計(トレーサビリティ付)・流量センサ付(Rcねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ショートサイズ 酸素濃度計(トレーサビリティ付)・流量センサ付(Rcねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ショートサイズ 酸素濃度計(トレーサビリティ付)・流量センサ付(Rcねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ショートサイズ 酸素濃度計(トレーサビリティ付)・流量センサ付(Rcねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ショートサイズ 酸素濃度計(トレーサビリティ付)・流量センサ付(Rcねじ) - CKD

圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。
エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。
酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。
窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。
小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。
電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。
維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。)
モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。
高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。
NSU専用の流量センサ付で、窒素ガス流量の常時監視が可能です。
インライン酸素濃度計PNAシリーズ付で常時管理が可能です。

用途
窒素ガス充填に
酸化防止に
使用例(ガス充填包装、溶存酸素除去、電子顕微鏡、レーザ溶接、防爆雰囲気、はんだ濡れ性向上など)
接続口径Rc3/8使用流体圧縮空気設置方法縦置き設定圧力範囲(MPa)レギュレータ:0.05~0.85耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)エアフィルタ:5周囲温度(℃)5~50定格周囲温度(℃)25定格入口空気温度(℃)25標準装備品圧力計・差圧計・ブラケットRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※酸素濃度計にはコネクタケーブルは含まれておりません。コネクタケーブル単品形番にてご注文ください。
※DCケーブル:PNA-1D(ケーブル長さ1000mm)、PNA-3D(ケーブル長さ3000mm)、PNA-5D(ケーブル長さ5000mm)
※ACアダプタ単品:PNA-A
※ACアダプタ+変換プラグセット:PNA-AG
※オイルミストフィルタの油分除去の値は、一次側油分濃度 30(mg/m3)、21℃時の値です。
※出口窒素ガス流量とニードルバルブの流量特性を照合し、使用範囲内かをどうかご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
304件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
センサー
スイッチ出力
本体幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18419567NSU-3SA10ACF-KP6.4膜ユニット:ショート酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計(トレーサビリティ付)・流量センサ付(20L/min 仕様)流量センサ:PNP出力NSボディ:63
1,131,240
1,098,000
1,207,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18419576NSU-3SB10ACG-K6.4膜ユニット:ショート酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計(トレーサビリティ付)・流量センサ付(50L/min 仕様)流量センサ:NPN出力NSボディ:63
1,131,240
1,098,000
1,207,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18419585NSU-3SA10ACF-EP6.4膜ユニット:ショート酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計(トレーサビリティ付)・流量センサ付(20L/min 仕様)流量センサ:PNP出力NSボディ:63
1,139,930
1,098,000
1,207,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18419601NSU-3SA10ACG-EKPX6.4膜ユニット:ショート酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計(トレーサビリティ付)・流量センサ付(50L/min 仕様)流量センサ:PNP出力NSボディ:63
1,139,930
1,098,000
1,207,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18419610NSU-3SB10ACF-E6.4膜ユニット:ショート酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計(トレーサビリティ付)・流量センサ付(20L/min 仕様)流量センサ:NPN出力NSボディ:63
1,139,930
1,098,000
1,207,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18419619NSU-3SB10ACF-EK6.4膜ユニット:ショート酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計(トレーサビリティ付)・流量センサ付(20L/min 仕様)流量センサ:NPN出力NSボディ:63
1,139,930
1,098,000
1,207,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18419628NSU-3SB10ACF-EKPX6.4膜ユニット:ショート酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計(トレーサビリティ付)・流量センサ付(20L/min 仕様)流量センサ:PNP出力NSボディ:63
1,139,930
1,098,000
1,207,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18419637NSU-3SB10ACG-EP6.4膜ユニット:ショート酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計(トレーサビリティ付)・流量センサ付(50L/min 仕様)流量センサ:PNP出力NSボディ:63
1,139,930
1,098,000
1,207,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18419646NSU-3SB10ACG-EKX6.4膜ユニット:ショート酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計(トレーサビリティ付)・流量センサ付(50L/min 仕様)流量センサ:NPN出力NSボディ:63
1,139,930
1,098,000
1,207,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18419655NSU-3SB10ACH-EK6.4膜ユニット:ショート酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計(トレーサビリティ付)・流量センサ付(100L/min 仕様)流量センサ:NPN出力NSボディ:63
1,139,930
1,098,000
1,207,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18419671NSU-4SA10ACF-KPX9.3膜ユニット:ショート酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計(トレーサビリティ付)・流量センサ付(20L/min 仕様)流量センサ:PNP出力NSボディ:79
1,800,040
1,798,000
1,977,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18419680NSU-4SA10ACG-PX9.3膜ユニット:ショート酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計(トレーサビリティ付)・流量センサ付(50L/min 仕様)流量センサ:PNP出力NSボディ:79
1,800,040
1,798,000
1,977,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18419689NSU-4SB10ACH-N9.3膜ユニット:ショート酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計(トレーサビリティ付)・流量センサ付(100L/min 仕様)流量センサ:NPN出力NSボディ:79
1,800,040
1,798,000
1,977,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18419698NSU-4SC10ACF-N9.3膜ユニット:ショート酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計(トレーサビリティ付)・流量センサ付(20L/min 仕様)流量センサ:NPN出力NSボディ:79
1,800,040
1,798,000
1,977,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18419707NSU-4SC10ACF-KPX9.3膜ユニット:ショート酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計(トレーサビリティ付)・流量センサ付(20L/min 仕様)流量センサ:PNP出力NSボディ:79
1,800,040
1,798,000
1,977,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18419716NSU-4SC10ACH-KPX9.3膜ユニット:ショート酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計(トレーサビリティ付)・流量センサ付(100L/min 仕様)流量センサ:PNP出力NSボディ:79
1,800,040
1,798,000
1,977,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18419725NSU-4SD10ACF-K9.3膜ユニット:ショート酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計(トレーサビリティ付)・流量センサ付(20L/min 仕様)流量センサ:NPN出力NSボディ:79
1,800,040
1,798,000
1,977,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18419741NSU-4SD10ACG-KPX9.3膜ユニット:ショート酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計(トレーサビリティ付)・流量センサ付(50L/min 仕様)流量センサ:PNP出力NSボディ:79
1,800,040
1,798,000
1,977,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18419750NSU-4SD10ACH-N9.3膜ユニット:ショート酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計(トレーサビリティ付)・流量センサ付(100L/min 仕様)流量センサ:NPN出力NSボディ:79
1,800,040
1,798,000
1,977,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18419759NSU-4SD10ACH-K9.3膜ユニット:ショート酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計(トレーサビリティ付)・流量センサ付(100L/min 仕様)流量センサ:NPN出力NSボディ:79
1,800,040
1,798,000
1,977,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18419768NSU-4SD10ACH-KPX9.3膜ユニット:ショート酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計(トレーサビリティ付)・流量センサ付(100L/min 仕様)流量センサ:PNP出力NSボディ:79
1,800,040
1,798,000
1,977,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18419777NSU-4SA10ACF-E9.3膜ユニット:ショート酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計(トレーサビリティ付)・流量センサ付(20L/min 仕様)流量センサ:NPN出力NSボディ:79
1,811,590
1,798,000
1,977,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18419786NSU-4SB10ACF-E9.3膜ユニット:ショート酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計(トレーサビリティ付)・流量センサ付(20L/min 仕様)流量センサ:NPN出力NSボディ:79
1,811,590
1,798,000
1,977,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18419795NSU-4SC10ACF-EP9.3膜ユニット:ショート酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計(トレーサビリティ付)・流量センサ付(20L/min 仕様)流量センサ:PNP出力NSボディ:79
1,811,590
1,798,000
1,977,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18419811NSU-4SC10ACG-EKPX9.3膜ユニット:ショート酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計(トレーサビリティ付)・流量センサ付(50L/min 仕様)流量センサ:PNP出力NSボディ:79
1,811,590
1,798,000
1,977,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18419820NSU-4SC10ACH-E9.3膜ユニット:ショート酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計(トレーサビリティ付)・流量センサ付(100L/min 仕様)流量センサ:NPN出力NSボディ:79
1,811,590
1,798,000
1,977,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18419829NSU-4SC10ACH-EKX9.3膜ユニット:ショート酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計(トレーサビリティ付)・流量センサ付(100L/min 仕様)流量センサ:NPN出力NSボディ:79
1,811,590
1,798,000
1,977,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18419838NSU-4SC10ACH-EKPX9.3膜ユニット:ショート酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計(トレーサビリティ付)・流量センサ付(100L/min 仕様)流量センサ:PNP出力NSボディ:79
1,811,590
1,798,000
1,977,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18419847NSU-4SC10ACJ-EKP9.3膜ユニット:ショート酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計(トレーサビリティ付)・流量センサ付(200L/min 仕様)流量センサ:PNP出力NSボディ:79
1,811,590
1,798,000
1,977,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18419856NSU-4SD10ACG-EKP9.3膜ユニット:ショート酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計(トレーサビリティ付)・流量センサ付(50L/min 仕様)流量センサ:PNP出力NSボディ:79
1,811,590
1,798,000
1,977,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18419865NSU-4SD10ACG-EKX9.3膜ユニット:ショート酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計(トレーサビリティ付)・流量センサ付(50L/min 仕様)流量センサ:NPN出力NSボディ:79
1,811,590
1,798,000
1,977,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18419881NSU-4SD10ACH-EKP9.3膜ユニット:ショート酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計(トレーサビリティ付)・流量センサ付(100L/min 仕様)流量センサ:PNP出力NSボディ:79
1,811,590
1,798,000
1,977,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18439657NSU-3SA10ACF-KX6.4膜ユニット:ショート酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計(トレーサビリティ付)・流量センサ付(20L/min 仕様)流量センサ:NPN出力NSボディ:63
1,131,240
1,098,000
1,207,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18439666NSU-3SA10ACF-PX6.4膜ユニット:ショート酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計(トレーサビリティ付)・流量センサ付(20L/min 仕様)流量センサ:PNP出力NSボディ:63
1,131,240
1,098,000
1,207,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18439675NSU-3SB10ACF-N6.4膜ユニット:ショート酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計(トレーサビリティ付)・流量センサ付(20L/min 仕様)流量センサ:NPN出力NSボディ:63
1,131,240
1,098,000
1,207,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18439691NSU-3SB10ACG-PX6.4膜ユニット:ショート酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計(トレーサビリティ付)・流量センサ付(50L/min 仕様)流量センサ:PNP出力NSボディ:63
1,131,240
1,098,000
1,207,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18439700NSU-3SB10ACH-P6.4膜ユニット:ショート酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計(トレーサビリティ付)・流量センサ付(100L/min 仕様)流量センサ:PNP出力NSボディ:63
1,131,240
1,098,000
1,207,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18439709NSU-3SB10ACG-EPX6.4膜ユニット:ショート酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計(トレーサビリティ付)・流量センサ付(50L/min 仕様)流量センサ:PNP出力NSボディ:63
1,139,930
1,098,000
1,207,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18439718NSU-4SA10ACF-N9.3膜ユニット:ショート酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計(トレーサビリティ付)・流量センサ付(20L/min 仕様)流量センサ:NPN出力NSボディ:79
1,800,040
1,798,000
1,977,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18439727NSU-4SA10ACF-P9.3膜ユニット:ショート酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計(トレーサビリティ付)・流量センサ付(20L/min 仕様)流量センサ:PNP出力NSボディ:79
1,800,040
1,798,000
1,977,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18439736NSU-4SA10ACG-KPX9.3膜ユニット:ショート酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計(トレーサビリティ付)・流量センサ付(50L/min 仕様)流量センサ:PNP出力NSボディ:79
1,800,040
1,798,000
1,977,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18439745NSU-4SB10ACF-K9.3膜ユニット:ショート酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計(トレーサビリティ付)・流量センサ付(20L/min 仕様)流量センサ:NPN出力NSボディ:79
1,800,040
1,798,000
1,977,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18439761NSU-4SB10ACF-PX9.3膜ユニット:ショート酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計(トレーサビリティ付)・流量センサ付(20L/min 仕様)流量センサ:PNP出力NSボディ:79
1,800,040
1,798,000
1,977,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18439770NSU-4SC10ACJ-KP9.3膜ユニット:ショート酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計(トレーサビリティ付)・流量センサ付(200L/min 仕様)流量センサ:PNP出力NSボディ:79
1,800,040
1,798,000
1,977,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18439779NSU-4SC10ACJ-KPX9.3膜ユニット:ショート酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計(トレーサビリティ付)・流量センサ付(200L/min 仕様)流量センサ:PNP出力NSボディ:79
1,800,040
1,798,000
1,977,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18439788NSU-4SD10ACF-KX9.3膜ユニット:ショート酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計(トレーサビリティ付)・流量センサ付(20L/min 仕様)流量センサ:NPN出力NSボディ:79
1,800,040
1,798,000
1,977,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18439797NSU-4SD10ACH-X9.3膜ユニット:ショート酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計(トレーサビリティ付)・流量センサ付(100L/min 仕様)流量センサ:NPN出力NSボディ:79
1,800,040
1,798,000
1,977,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18439806NSU-4SD10ACJ-N9.3膜ユニット:ショート酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計(トレーサビリティ付)・流量センサ付(200L/min 仕様)流量センサ:NPN出力NSボディ:79
1,800,040
1,798,000
1,977,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18439815NSU-4SA10ACF-EPX9.3膜ユニット:ショート酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計(トレーサビリティ付)・流量センサ付(20L/min 仕様)流量センサ:PNP出力NSボディ:79
1,811,590
1,798,000
1,977,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18439831NSU-4SA10ACG-EP9.3膜ユニット:ショート酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計(トレーサビリティ付)・流量センサ付(50L/min 仕様)流量センサ:PNP出力NSボディ:79
1,811,590
1,798,000
1,977,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする