窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ショートサイズ 酸素濃度計・流量センサ付 横置き(Gねじ)

窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ショートサイズ 酸素濃度計・流量センサ付 横置き(Gねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ショートサイズ 酸素濃度計・流量センサ付 横置き(Gねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ショートサイズ 酸素濃度計・流量センサ付 横置き(Gねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ショートサイズ 酸素濃度計・流量センサ付 横置き(Gねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ショートサイズ 酸素濃度計・流量センサ付 横置き(Gねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ショートサイズ 酸素濃度計・流量センサ付 横置き(Gねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ショートサイズ 酸素濃度計・流量センサ付 横置き(Gねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ショートサイズ 酸素濃度計・流量センサ付 横置き(Gねじ) - CKD

圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。
エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。
酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。
窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。
2021年に横置きタイプを新たにラインナップし、デッドスペースへの設置や装置へのビルトイン設置を可能にしました。
小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。
電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。
維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。)
モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。
高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。
NSU専用の流量センサ付で、窒素ガス流量の常時監視が可能です。
インライン酸素濃度計PNAシリーズ付で常時管理が可能です。

用途
窒素ガス充填に
酸化防止に
使用例(ガス充填包装、溶存酸素除去、電子顕微鏡、レーザ溶接、防爆雰囲気、はんだ濡れ性向上など)
接続口径G3/8質量(kg)9.5使用流体圧縮空気設置方法横置き設定圧力範囲(MPa)レギュレータ:0.05~0.85耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)エアフィルタ:5周囲温度(℃)5~50定格周囲温度(℃)25定格入口空気温度(℃)25標準装備品圧力計・差圧計・ブラケットRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※酸素濃度計にはコネクタケーブルは含まれておりません。コネクタケーブル単品形番にてご注文ください。
※DCケーブル:PNA-1D(ケーブル長さ1000mm)、PNA-3D(ケーブル長さ3000mm)、PNA-5D(ケーブル長さ5000mm)
※ACアダプタ単品:PNA-A
※ACアダプタ+変換プラグセット:PNA-AG
※レギュレータの圧力計の圧力単位は bar となります。
※オイルミストフィルタの油分除去の値は、一次側油分濃度 30(mg/m3)、21℃時の値です。
※出口窒素ガス流量とニードルバルブの流量特性を照合し、使用範囲内かをどうかご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
224件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
センサー
スイッチ出力
本体幅(mm)
入口空気圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18419890NSU-4SB10BCA-XT膜ユニット:ショート酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(20L/min 仕様)流量センサ:NPN出力NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
1,770,670
1,698,000
1,867,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18419899NSU-4SB10BCA-KXT膜ユニット:ショート酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(20L/min 仕様)流量センサ:NPN出力NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
1,770,670
1,698,000
1,867,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18419908NSU-4SB10BCB-KT膜ユニット:ショート酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(50L/min 仕様)流量センサ:NPN出力NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
1,770,670
1,698,000
1,867,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18419917NSU-4SB10BCB-KXT膜ユニット:ショート酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(50L/min 仕様)流量センサ:NPN出力NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
1,770,670
1,698,000
1,867,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18419926NSU-4SB10BCB-PXT膜ユニット:ショート酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(50L/min 仕様)流量センサ:PNP出力NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
1,770,670
1,698,000
1,867,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18419935NSU-4SC10BCB-KT膜ユニット:ショート酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(50L/min 仕様)流量センサ:NPN出力NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
1,770,670
1,698,000
1,867,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18419951NSU-4SC10BCC-NT膜ユニット:ショート酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(100L/min 仕様)流量センサ:NPN出力NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
1,770,670
1,698,000
1,867,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18419960NSU-4SC10BCC-PXT膜ユニット:ショート酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(100L/min 仕様)流量センサ:PNP出力NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
1,770,670
1,698,000
1,867,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18419969NSU-4SC10BCD-KPT膜ユニット:ショート酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(200L/min 仕様)流量センサ:PNP出力NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
1,770,670
1,698,000
1,867,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18419978NSU-4SD10BCB-XT膜ユニット:ショート酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(50L/min 仕様)流量センサ:NPN出力NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
1,770,670
1,698,000
1,867,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18419987NSU-4SD10BCC-XT膜ユニット:ショート酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(100L/min 仕様)流量センサ:NPN出力NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
1,770,670
1,698,000
1,867,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18419996NSU-4SD10BCD-KXT膜ユニット:ショート酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(200L/min 仕様)流量センサ:NPN出力NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
1,770,670
1,698,000
1,867,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18420005NSU-4SD10BCE-KT膜ユニット:ショート酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(500L/min 仕様)流量センサ:NPN出力NSボディ:790.4~0.75、定格:0.7
1,770,670
1,698,000
1,867,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18420021NSU-4SB10BCA-EXT膜ユニット:ショート酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(20L/min 仕様)流量センサ:NPN出力NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
1,782,220
1,698,000
1,867,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18420030NSU-4SB10BCB-EKPXT膜ユニット:ショート酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(50L/min 仕様)流量センサ:PNP出力NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
1,782,220
1,698,000
1,867,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18420039NSU-4SC10BCA-EKT膜ユニット:ショート酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(20L/min 仕様)流量センサ:NPN出力NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
1,782,220
1,698,000
1,867,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18420048NSU-4SC10BCB-EPT膜ユニット:ショート酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(50L/min 仕様)流量センサ:PNP出力NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
1,782,220
1,698,000
1,867,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18420057NSU-4SC10BCC-EPT膜ユニット:ショート酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(100L/min 仕様)流量センサ:PNP出力NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
1,782,220
1,698,000
1,867,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18420066NSU-4SC10BCD-ET膜ユニット:ショート酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(200L/min 仕様)流量センサ:NPN出力NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
1,782,220
1,698,000
1,867,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18420075NSU-4SC10BCD-EPT膜ユニット:ショート酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(200L/min 仕様)流量センサ:PNP出力NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
1,782,220
1,698,000
1,867,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18420091NSU-4SC10BCD-EXT膜ユニット:ショート酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(200L/min 仕様)流量センサ:NPN出力NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
1,782,220
1,698,000
1,867,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18420100NSU-4SD10BCB-EXT膜ユニット:ショート酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(50L/min 仕様)流量センサ:NPN出力NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
1,782,220
1,698,000
1,867,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18420109NSU-4SD10BCB-EKPXT膜ユニット:ショート酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(50L/min 仕様)流量センサ:PNP出力NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
1,782,220
1,698,000
1,867,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18439989NSU-4SB10BCA-KT膜ユニット:ショート酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(20L/min 仕様)流量センサ:NPN出力NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
1,770,670
1,698,000
1,867,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18439998NSU-4SB10BCB-XT膜ユニット:ショート酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(50L/min 仕様)流量センサ:NPN出力NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
1,770,670
1,698,000
1,867,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18440007NSU-4SB10BCC-PT膜ユニット:ショート酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(100L/min 仕様)流量センサ:PNP出力NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
1,770,670
1,698,000
1,867,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18440016NSU-4SC10BCA-PT膜ユニット:ショート酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(20L/min 仕様)流量センサ:PNP出力NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
1,770,670
1,698,000
1,867,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18440025NSU-4SC10BCA-XT膜ユニット:ショート酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(20L/min 仕様)流量センサ:NPN出力NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
1,770,670
1,698,000
1,867,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18440041NSU-4SC10BCB-KPXT膜ユニット:ショート酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(50L/min 仕様)流量センサ:PNP出力NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
1,770,670
1,698,000
1,867,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18440050NSU-4SC10BCD-PT膜ユニット:ショート酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(200L/min 仕様)流量センサ:PNP出力NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
1,770,670
1,698,000
1,867,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18440059NSU-4SC10BCD-XT膜ユニット:ショート酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(200L/min 仕様)流量センサ:NPN出力NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
1,770,670
1,698,000
1,867,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18440068NSU-4SD10BCA-PT膜ユニット:ショート酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(20L/min 仕様)流量センサ:PNP出力NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
1,770,670
1,698,000
1,867,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18440077NSU-4SD10BCA-KXT膜ユニット:ショート酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(20L/min 仕様)流量センサ:NPN出力NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
1,770,670
1,698,000
1,867,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18440086NSU-4SD10BCB-NT膜ユニット:ショート酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(50L/min 仕様)流量センサ:NPN出力NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
1,770,670
1,698,000
1,867,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18440095NSU-4SD10BCB-PXT膜ユニット:ショート酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(50L/min 仕様)流量センサ:PNP出力NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
1,770,670
1,698,000
1,867,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18440111NSU-4SD10BCC-KXT膜ユニット:ショート酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(100L/min 仕様)流量センサ:NPN出力NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
1,770,670
1,698,000
1,867,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18440120NSU-4SD10BCE-KXT膜ユニット:ショート酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(500L/min 仕様)流量センサ:NPN出力NSボディ:790.4~0.75、定格:0.7
1,770,670
1,698,000
1,867,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18440129NSU-4SA10BCB-EKPXT膜ユニット:ショート酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(50L/min 仕様)流量センサ:PNP出力NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
1,782,220
1,698,000
1,867,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18440138NSU-4SB10BCA-EPXT膜ユニット:ショート酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(20L/min 仕様)流量センサ:PNP出力NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
1,782,220
1,698,000
1,867,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18440147NSU-4SB10BCC-EPT膜ユニット:ショート酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(100L/min 仕様)流量センサ:PNP出力NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
1,782,220
1,698,000
1,867,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18440156NSU-4SB10BCC-EKXT膜ユニット:ショート酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(100L/min 仕様)流量センサ:NPN出力NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
1,782,220
1,698,000
1,867,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18440165NSU-4SC10BCA-EKXT膜ユニット:ショート酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(20L/min 仕様)流量センサ:NPN出力NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
1,782,220
1,698,000
1,867,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18440181NSU-4SC10BCC-EKPXT膜ユニット:ショート酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(100L/min 仕様)流量センサ:PNP出力NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
1,782,220
1,698,000
1,867,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18440190NSU-4SC10BCD-EKPXT膜ユニット:ショート酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(200L/min 仕様)流量センサ:PNP出力NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
1,782,220
1,698,000
1,867,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18440199NSU-4SD10BCA-EXT膜ユニット:ショート酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(20L/min 仕様)流量センサ:NPN出力NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
1,782,220
1,698,000
1,867,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18440208NSU-4SD10BCA-EKXT膜ユニット:ショート酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(20L/min 仕様)流量センサ:NPN出力NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
1,782,220
1,698,000
1,867,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18440217NSU-4SD10BCC-EKT膜ユニット:ショート酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(100L/min 仕様)流量センサ:NPN出力NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
1,782,220
1,698,000
1,867,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18440226NSU-4SD10BCE-EKXT膜ユニット:ショート酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(500L/min 仕様)流量センサ:NPN出力NSボディ:790.4~0.75、定格:0.7
1,782,220
1,698,000
1,867,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18460709NSU-4SA10BCA-XT膜ユニット:ショート酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(20L/min 仕様)流量センサ:NPN出力NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
1,770,670
1,698,000
1,867,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18460718NSU-4SA10BCA-KPXT膜ユニット:ショート酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(20L/min 仕様)流量センサ:PNP出力NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
1,770,670
1,698,000
1,867,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする