曜日別特売

窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ショート+ショートサイズ 酸素濃度計(トレーサビリティ付)・流量センサ付(Gねじ)

窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ショート+ショートサイズ 酸素濃度計(トレーサビリティ付)・流量センサ付(Gねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ショート+ショートサイズ 酸素濃度計(トレーサビリティ付)・流量センサ付(Gねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ショート+ショートサイズ 酸素濃度計(トレーサビリティ付)・流量センサ付(Gねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ショート+ショートサイズ 酸素濃度計(トレーサビリティ付)・流量センサ付(Gねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ショート+ショートサイズ 酸素濃度計(トレーサビリティ付)・流量センサ付(Gねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ショート+ショートサイズ 酸素濃度計(トレーサビリティ付)・流量センサ付(Gねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ショート+ショートサイズ 酸素濃度計(トレーサビリティ付)・流量センサ付(Gねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ショート+ショートサイズ 酸素濃度計(トレーサビリティ付)・流量センサ付(Gねじ) - CKD

圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。
エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。
酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。
窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。
小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。
電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。
維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。)
モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。
高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。
NSU専用の流量センサ付で、窒素ガス流量の常時監視が可能です。
インライン酸素濃度計PNAシリーズ付で常時管理が可能です。

用途
窒素ガス充填に
酸化防止に
使用例(ガス充填包装、溶存酸素除去、電子顕微鏡、レーザ溶接、防爆雰囲気、はんだ濡れ性向上など)
接続口径G3/8質量(kg)13.3サイズ膜ユニット:ショート+ショート使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)レギュレータ:0.05~0.85耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~50定格周囲温度(℃)25定格入口空気温度(℃)25標準装備品圧力計・差圧計・ブラケットRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※酸素濃度計にはコネクタケーブルは含まれておりません。コネクタケーブル単品形番にてご注文ください。
※DCケーブル:PNA-1D(ケーブル長さ1000mm)、PNA-3D(ケーブル長さ3000mm)、PNA-5D(ケーブル長さ5000mm)
※ACアダプタ単品:PNA-A
※ACアダプタ+変換プラグセット:PNA-AG
※レギュレータの圧力計の圧力単位は bar となります。
※オイルミストフィルタの油分除去の値は、一次側油分濃度 30(mg/m3)、21℃時の値です。
※出口窒素ガス流量とニードルバルブの流量特性を照合し、使用範囲内かをどうかご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
224件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ろ過度(μm)
本体幅(mm)
入口空気圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18407369NSU-4FD10BCF-Eエアフィルタ:5NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,499,640
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18407378NSU-4FD10BCF-EKエアフィルタ:5NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,499,640
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18407387NSU-4FD10BCF-EPエアフィルタ:5NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,499,640
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18407396NSU-4FD10BCG-Eエアフィルタ:5NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,499,640
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18407405NSU-4FD10BCG-EXエアフィルタ:5NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,499,640
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18407421NSU-4FD10BCH-EKPXエアフィルタ:5NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,499,640
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18407430NSU-4FD10BCJ-EPエアフィルタ:5NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,499,640
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18425831NSU-4FA10BCF-Kエアフィルタ:5NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,476,540
2,398,000
2,637,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18425840NSU-4FA10BCF-KXエアフィルタ:5NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,476,540
2,398,000
2,637,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18425849NSU-4FB10BCF-KXエアフィルタ:5NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,476,540
2,398,000
2,637,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18425858NSU-4FB10BCG-KXエアフィルタ:5NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,476,540
2,398,000
2,637,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18425867NSU-4FD10BCG-Pエアフィルタ:5NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,476,540
2,398,000
2,637,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18425876NSU-4FD10BCH-KXエアフィルタ:5NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,476,540
2,398,000
2,637,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18425885NSU-4FD10BCK-Kエアフィルタ:5NSボディ:790.4~0.75、定格:0.7
2,476,540
2,398,000
2,637,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18425901NSU-4FD10BCK-PXエアフィルタ:5NSボディ:790.4~0.75、定格:0.7
2,476,540
2,398,000
2,637,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18425910NSU-4FB10BCG-Eエアフィルタ:5NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,499,640
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18425919NSU-4FB10BCG-EPエアフィルタ:5NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,499,640
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18425928NSU-4FB10BCG-EPXエアフィルタ:5NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,499,640
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18425937NSU-4FB10BCH-Eエアフィルタ:5NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,499,640
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18425946NSU-4FB10BCH-EXエアフィルタ:5NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,499,640
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18425955NSU-4FC10BCH-EPXエアフィルタ:5NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,499,640
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18426935NSU-4FC10BCJ-EPXエアフィルタ:5NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,499,640
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18426951NSU-4FD10BCG-EKXエアフィルタ:5NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,499,640
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18426960NSU-4FD10BCH-Eエアフィルタ:5NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,499,640
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18426969NSU-4FD10BCJ-EKPXエアフィルタ:5NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,499,640
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18426978NSU-4FD10BCK-Eエアフィルタ:5NSボディ:790.4~0.75、定格:0.7
2,499,640
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18446009NSU-4FA10BCF-Pエアフィルタ:5NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,476,540
2,398,000
2,637,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18446018NSU-4FA10BCF-KPエアフィルタ:5NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,476,540
2,398,000
2,637,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18446027NSU-4FA10BCG-Nエアフィルタ:5NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,476,540
2,398,000
2,637,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18446036NSU-4FB10BCG-Nエアフィルタ:5NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,476,540
2,398,000
2,637,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18446045NSU-4FC10BCG-Kエアフィルタ:5NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,476,540
2,398,000
2,637,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18446061NSU-4FC10BCJ-Kエアフィルタ:5NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,476,540
2,398,000
2,637,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18446070NSU-4FC10BCJ-Xエアフィルタ:5NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,476,540
2,398,000
2,637,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18446079NSU-4FD10BCF-Xエアフィルタ:5NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,476,540
2,398,000
2,637,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18446088NSU-4FD10BCH-Nエアフィルタ:5NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,476,540
2,398,000
2,637,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18446097NSU-4FD10BCH-Xエアフィルタ:5NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,476,540
2,398,000
2,637,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18446106NSU-4FD10BCJ-Kエアフィルタ:5NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,476,540
2,398,000
2,637,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18446115NSU-4FA10BCF-EKエアフィルタ:5NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,499,640
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18446131NSU-4FB10BCF-Eエアフィルタ:5NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,499,640
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18446140NSU-4FB10BCF-EKPXエアフィルタ:5NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,499,640
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18446149NSU-4FB10BCH-EPエアフィルタ:5NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,499,640
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18446158NSU-4FB10BCH-EKXエアフィルタ:5NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,499,640
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18446167NSU-4FC10BCF-EKPエアフィルタ:5NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,499,640
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18446176NSU-4FC10BCH-EPエアフィルタ:5NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,499,640
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18446185NSU-4FC10BCJ-Eエアフィルタ:5NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,499,640
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18446201NSU-4FC10BCJ-EPエアフィルタ:5NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,499,640
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18447339NSU-4FD10BCG-EPエアフィルタ:5NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,499,640
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18447348NSU-4FD10BCH-EKPエアフィルタ:5NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,499,640
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18447357NSU-4FD10BCJ-EKXエアフィルタ:5NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,499,640
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18447366NSU-4FD10BCK-EKPエアフィルタ:5NSボディ:790.4~0.75、定格:0.7
2,499,640
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする