窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ショート+ショートサイズ 酸素濃度計・流量センサ付(Gねじ)

窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ショート+ショートサイズ 酸素濃度計・流量センサ付(Gねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ショート+ショートサイズ 酸素濃度計・流量センサ付(Gねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ショート+ショートサイズ 酸素濃度計・流量センサ付(Gねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ショート+ショートサイズ 酸素濃度計・流量センサ付(Gねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ショート+ショートサイズ 酸素濃度計・流量センサ付(Gねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ショート+ショートサイズ 酸素濃度計・流量センサ付(Gねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ショート+ショートサイズ 酸素濃度計・流量センサ付(Gねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ショート+ショートサイズ 酸素濃度計・流量センサ付(Gねじ) - CKD

圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。
エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。
酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。
窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。
小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。
電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。
維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。)
モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。
高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。
NSU専用の流量センサ付で、窒素ガス流量の常時監視が可能です。
インライン酸素濃度計PNAシリーズ付で常時管理が可能です。

用途
窒素ガス充填に
酸化防止に
使用例(ガス充填包装、溶存酸素除去、電子顕微鏡、レーザ溶接、防爆雰囲気、はんだ濡れ性向上など)
接続口径G3/8質量(kg)13.3サイズ膜ユニット:ショート+ショートガスの種類窒素使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)レギュレータ:0.05~0.85耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~50定格周囲温度(℃)25定格入口空気温度(℃)25標準装備品圧力計・差圧計・ブラケットRoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)NSボディ:79入口空気圧力(MPa)0.4~1.0、定格:0.7入口空気露点(℃)(定格)10内容量1台
注意
※酸素濃度計にはコネクタケーブルは含まれておりません。コネクタケーブル単品形番にてご注文ください。
※DCケーブル:PNA-1D(ケーブル長さ1000mm)、PNA-3D(ケーブル長さ3000mm)、PNA-5D(ケーブル長さ5000mm)
※ACアダプタ単品:PNA-A
※ACアダプタ+変換プラグセット:PNA-AG
※レギュレータの圧力計の圧力単位は bar となります。
※オイルミストフィルタの油分除去の値は、一次側油分濃度 30(mg/m3)、21℃時の値です。
※出口窒素ガス流量とニードルバルブの流量特性を照合し、使用範囲内かをどうかご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全224種類を絞り込む
最大流量(L/min)
224種類すべて表示中
注文コード
品番
最大流量(L/min)
ろ過度(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18407965NSU-4FB10BCB-KP80エアフィルタ:5
2,447,170
2,398,000
2,637,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18407981NSU-4FB10BCC-K80エアフィルタ:5
2,447,170
2,398,000
2,637,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18407990NSU-4FB10BCC-P80エアフィルタ:5
2,447,170
2,398,000
2,637,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18407999NSU-4FC10BCA-K160エアフィルタ:5
2,447,170
2,398,000
2,637,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18408008NSU-4FC10BCC-PX160エアフィルタ:5
2,447,170
2,398,000
2,637,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18408017NSU-4FD10BCA-P240エアフィルタ:5
2,447,170
2,398,000
2,637,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18408026NSU-4FD10BCA-PX240エアフィルタ:5
2,447,170
2,398,000
2,637,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18408035NSU-4FD10BCA-KPX240エアフィルタ:5
2,447,170
2,398,000
2,637,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18408051NSU-4FD10BCB-X240エアフィルタ:5
2,447,170
2,398,000
2,637,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18408060NSU-4FD10BCC-KPX240エアフィルタ:5
2,447,170
2,398,000
2,637,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18408069NSU-4FD10BCD-P240エアフィルタ:5
2,447,170
2,398,000
2,637,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18408078NSU-4FD10BCE-KX240エアフィルタ:5
2,447,170
2,398,000
2,637,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18408087NSU-4FB10BCC-EKP80エアフィルタ:5
2,470,270
2,398,000
2,637,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18408096NSU-4FB10BCC-EX80エアフィルタ:5
2,470,270
2,398,000
2,637,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18408105NSU-4FC10BCA-E160エアフィルタ:5
2,470,270
2,398,000
2,637,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18408121NSU-4FC10BCA-EPX160エアフィルタ:5
2,470,270
2,398,000
2,637,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18408130NSU-4FD10BCA-EX240エアフィルタ:5
2,470,270
2,398,000
2,637,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18427407NSU-4FA10BCA-N20エアフィルタ:5
2,447,170
2,398,000
2,637,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18427416NSU-4FA10BCB-K20エアフィルタ:5
2,447,170
2,398,000
2,637,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18427425NSU-4FB10BCA-N80エアフィルタ:5
2,447,170
2,398,000
2,637,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18427441NSU-4FB10BCA-K80エアフィルタ:5
2,447,170
2,398,000
2,637,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18427450NSU-4FB10BCB-K80エアフィルタ:5
2,447,170
2,398,000
2,637,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18427459NSU-4FB10BCC-KX80エアフィルタ:5
2,447,170
2,398,000
2,637,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18427468NSU-4FC10BCB-K160エアフィルタ:5
2,447,170
2,398,000
2,637,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18427477NSU-4FC10BCB-P160エアフィルタ:5
2,447,170
2,398,000
2,637,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18427486NSU-4FC10BCC-P160エアフィルタ:5
2,447,170
2,398,000
2,637,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18427495NSU-4FC10BCC-KPX160エアフィルタ:5
2,447,170
2,398,000
2,637,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18427511NSU-4FD10BCA-N240エアフィルタ:5
2,447,170
2,398,000
2,637,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18427520NSU-4FD10BCB-KP240エアフィルタ:5
2,447,170
2,398,000
2,637,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18427529NSU-4FD10BCC-K240エアフィルタ:5
2,447,170
2,398,000
2,637,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18427538NSU-4FD10BCE-K240エアフィルタ:5
2,447,170
2,398,000
2,637,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18427547NSU-4FA10BCA-EX20エアフィルタ:5
2,470,270
2,398,000
2,637,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18427556NSU-4FA10BCB-EKX20エアフィルタ:5
2,470,270
2,398,000
2,637,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18427565NSU-4FA10BCB-EKPX20エアフィルタ:5
2,470,270
2,398,000
2,637,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18427581NSU-4FB10BCC-EKX80エアフィルタ:5
2,470,270
2,398,000
2,637,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18427590NSU-4FC10BCA-EK160エアフィルタ:5
2,470,270
2,398,000
2,637,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18427599NSU-4FC10BCA-EP160エアフィルタ:5
2,470,270
2,398,000
2,637,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18427608NSU-4FC10BCA-EKPX160エアフィルタ:5
2,470,270
2,398,000
2,637,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18427617NSU-4FC10BCB-EP160エアフィルタ:5
2,470,270
2,398,000
2,637,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18427626NSU-4FD10BCB-EK240エアフィルタ:5
2,470,270
2,398,000
2,637,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18427635NSU-4FD10BCB-EP240エアフィルタ:5
2,470,270
2,398,000
2,637,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18427651NSU-4FD10BCD-EPX240エアフィルタ:5
2,470,270
2,398,000
2,637,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18427660NSU-4FD10BCE-EK240エアフィルタ:5
2,470,270
2,398,000
2,637,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18427669NSU-4FD10BCE-EPX240エアフィルタ:5
2,470,270
2,398,000
2,637,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18447795NSU-4FA10BCA-X20エアフィルタ:5
2,447,170
2,398,000
2,637,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18447811NSU-4FA10BCA-KX20エアフィルタ:5
2,447,170
2,398,000
2,637,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18447820NSU-4FB10BCA-KPX80エアフィルタ:5
2,447,170
2,398,000
2,637,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18447829NSU-4FB10BCB-KX80エアフィルタ:5
2,447,170
2,398,000
2,637,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18447838NSU-4FC10BCA-KP160エアフィルタ:5
2,447,170
2,398,000
2,637,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18447847NSU-4FC10BCA-KPX160エアフィルタ:5
2,447,170
2,398,000
2,637,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする