曜日別特売

窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロング+ロングサイズ 酸素濃度計付(Gねじ)

窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロング+ロングサイズ 酸素濃度計付(Gねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロング+ロングサイズ 酸素濃度計付(Gねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロング+ロングサイズ 酸素濃度計付(Gねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロング+ロングサイズ 酸素濃度計付(Gねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロング+ロングサイズ 酸素濃度計付(Gねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロング+ロングサイズ 酸素濃度計付(Gねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロング+ロングサイズ 酸素濃度計付(Gねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロング+ロングサイズ 酸素濃度計付(Gねじ) - CKD

圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。
エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。
酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。
窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。
小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。
電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。
維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。)
モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。
高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。
インライン酸素濃度計PNAシリーズ付で常時管理が可能です。

用途
窒素ガス充填に
酸化防止に
使用例(ガス充填包装、溶存酸素除去、電子顕微鏡、レーザ溶接、防爆雰囲気、はんだ濡れ性向上など)
接続口径G3/8質量(kg)18.1サイズ膜ユニット:ロング+ロング使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)レギュレータ:0.05~0.85耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~50定格周囲温度(℃)25定格入口空気温度(℃)25標準装備品圧力計・差圧計・ブラケットRoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)NSボディ:79内容量1台
注意
※酸素濃度計にはコネクタケーブルは含まれておりません。コネクタケーブル単品形番にてご注文ください。
※DCケーブル:PNA-1D(ケーブル長さ1000mm)、PNA-3D(ケーブル長さ3000mm)、PNA-5D(ケーブル長さ5000mm)
※ACアダプタ単品:PNA-A
※ACアダプタ+変換プラグセット:PNA-AG
※レギュレータの圧力計の圧力単位は bar となります。
※入口温度50℃の場合、窒素ガス濃度99.9%の出口流量は39L/min以下でご使用ください。
※濃度90%の出口窒素ガスを使用する場合、メーカーへお問い合わせください。
※オイルミストフィルタの油分除去の値は、一次側油分濃度 30(mg/m3)、21℃時の値です。
※出口窒素ガス流量とニードルバルブの流量特性を照合し、使用範囲内かをどうかご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ろ過度(μm)
入口空気圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18407265NSU-4HC10BAK-EXエアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
3,866,280
3,798,000
4,177,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18426829NSU-4HD10BAK-Nエアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
3,843,180
3,798,000
4,177,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18426838NSU-4HD10BAK-Xエアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
3,843,180
3,798,000
4,177,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18426847NSU-4HA10BAK-Eエアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
3,866,280
3,798,000
4,177,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18426856NSU-4HA10BAK-EXエアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
3,866,280
3,798,000
4,177,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18447217NSU-4HA10BAK-Nエアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
3,843,180
3,798,000
4,177,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18447226NSU-4HE10BAK-Nエアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
3,843,180
3,798,000
4,177,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18447235NSU-4HD10BAK-Eエアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
3,866,280
3,798,000
4,177,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18488036NSU-4HE10BAK-EXエアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
3,866,280
3,798,000
4,177,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18508345NSU-4HB10BAK-Nエアフィルタ :50.4~1.0、定格:0.7
3,843,180
3,798,000
4,177,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18528889NSU-4HC10BAK-Xエアフィルタ:50.4~1.0、25
3,843,180
3,798,000
4,177,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18528898NSU-4HE10BAK-Xエアフィルタ:50.4~1.0、25
3,843,180
3,798,000
4,177,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18528907NSU-4HB10BAK-Eエアフィルタ:50.4~1.0、25
3,866,280
3,798,000
4,177,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18528916NSU-4HE10BAK-Eエアフィルタ:50.4~1.0、25
3,866,280
3,798,000
4,177,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18549241NSU-4HB10BAK-EXエアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
3,866,280
3,798,000
4,177,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18549250NSU-4HD10BAK-EXエアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
3,866,280
3,798,000
4,177,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18569909NSU-4HB10BAK-Xエアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
3,843,180
3,798,000
4,177,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18589947NSU-4HA10BAK-Xエアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
3,843,180
3,798,000
4,177,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18589956NSU-4HC10BAK-Nエアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
3,843,180
3,798,000
4,177,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18589965NSU-4HC10BAK-Eエアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
3,866,280
3,798,000
4,177,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする