窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロングサイズ 酸素濃度計・流量センサ付 横置き(Gねじ)

窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロングサイズ 酸素濃度計・流量センサ付 横置き(Gねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロングサイズ 酸素濃度計・流量センサ付 横置き(Gねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロングサイズ 酸素濃度計・流量センサ付 横置き(Gねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロングサイズ 酸素濃度計・流量センサ付 横置き(Gねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロングサイズ 酸素濃度計・流量センサ付 横置き(Gねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロングサイズ 酸素濃度計・流量センサ付 横置き(Gねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロングサイズ 酸素濃度計・流量センサ付 横置き(Gねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロングサイズ 酸素濃度計・流量センサ付 横置き(Gねじ) - CKD

圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。
エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。
酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。
窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。
2021年に横置きタイプを新たにラインナップし、デッドスペースへの設置や装置へのビルトイン設置を可能にしました。
小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。
電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。
維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。)
モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。
高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。
NSU専用の流量センサ付で、窒素ガス流量の常時監視が可能です。
インライン酸素濃度計PNAシリーズ付で常時管理が可能です。

用途
窒素ガス充填に
酸化防止に
使用例(ガス充填包装、溶存酸素除去、電子顕微鏡、レーザ溶接、防爆雰囲気、はんだ濡れ性向上など)
接続口径G3/8質量(kg)12.3使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~50定格周囲温度(℃)25定格入口空気温度(℃)25標準装備品圧力計・差圧計・ブラケットRoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)NSボディ:79内容量1台
注意
※酸素濃度計にはコネクタケーブルは含まれておりません。コネクタケーブル単品形番にてご注文ください。
※DCケーブル:PNA-1D(ケーブル長さ1000mm)、PNA-3D(ケーブル長さ3000mm)、PNA-5D(ケーブル長さ5000mm)
※ACアダプタ単品:PNA-A
※ACアダプタ+変換プラグセット:PNA-AG
※レギュレータの圧力計の圧力単位は bar となります。
※濃度90%の出口窒素ガスを使用する場合、入口空気温度は40℃以下でご使用ください。
※オイルミストフィルタの油分除去の値は、一次側油分濃度 30(mg/m3)、21℃時の値です。
※出口窒素ガス流量とニードルバルブの流量特性を照合し、使用範囲内かをどうかご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
304件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力範囲(MPa)
ろ過度(μm)
入口空気圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18410458NSU-4LA10BCA-NTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,474,670
2,398,000
2,637,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18410467NSU-4LA10BCA-XTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,474,670
2,398,000
2,637,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18410476NSU-4LA10BCB-PTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,474,670
2,398,000
2,637,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18410485NSU-4LB10BCB-PTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,474,670
2,398,000
2,637,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18410501NSU-4LB10BCC-KPXTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,474,670
2,398,000
2,637,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18414195NSU-4LC10BCD-KTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,474,670
2,398,000
2,637,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18414211NSU-4LC10BCD-PTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,474,670
2,398,000
2,637,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18414220NSU-4LD10BCD-PXTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,474,670
2,398,000
2,637,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18414229NSU-4LE10BCA-KPXTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,474,670
2,398,000
2,637,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18414238NSU-4LE10BCC-KTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,474,670
2,398,000
2,637,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18414247NSU-4LE10BCE-KXTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~0.75、定格:0.7
2,474,670
2,398,000
2,637,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18414256NSU-4LC10BCB-EKPTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,486,220
2,398,000
2,637,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18414265NSU-4LC10BCC-EPTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,486,220
2,398,000
2,637,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18414281NSU-4LC10BCD-EKXTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,486,220
2,398,000
2,637,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18414290NSU-4LD10BCC-EXTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,486,220
2,398,000
2,637,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18414299NSU-4LD10BCD-EPTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,486,220
2,398,000
2,637,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18414308NSU-4LE10BCA-EKPTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,486,220
2,398,000
2,637,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18414317NSU-4LE10BCB-ETレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,486,220
2,398,000
2,637,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18414326NSU-4LE10BCB-EXTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,486,220
2,398,000
2,637,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18414335NSU-4LE10BCC-EKTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,486,220
2,398,000
2,637,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18414351NSU-4LE10BCC-EKXTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,486,220
2,398,000
2,637,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18414360NSU-4LE10BCE-ETレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~0.75、定格:0.7
2,486,220
2,398,000
2,637,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18429970NSU-4LB10BCA-KTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,474,670
2,398,000
2,637,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18429979NSU-4LB10BCB-KXTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,474,670
2,398,000
2,637,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18429988NSU-4LB10BCC-PXTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,474,670
2,398,000
2,637,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18429997NSU-4LB10BCA-EKXTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,486,220
2,398,000
2,637,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18430006NSU-4LB10BCC-EKXTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,486,220
2,398,000
2,637,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18433926NSU-4LC10BCA-KXTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,474,670
2,398,000
2,637,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18433935NSU-4LC10BCB-PTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,474,670
2,398,000
2,637,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18433951NSU-4LC10BCB-KPTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,474,670
2,398,000
2,637,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18433960NSU-4LC10BCC-NTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,474,670
2,398,000
2,637,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18433969NSU-4LC10BCC-PXTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,474,670
2,398,000
2,637,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18433978NSU-4LC10BCD-XTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,474,670
2,398,000
2,637,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18433987NSU-4LC10BCD-KPTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,474,670
2,398,000
2,637,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18433996NSU-4LD10BCA-NTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,474,670
2,398,000
2,637,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18434005NSU-4LD10BCA-KXTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,474,670
2,398,000
2,637,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18434021NSU-4LD10BCE-PTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~0.75、定格:0.7
2,474,670
2,398,000
2,637,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18434030NSU-4LD10BCE-XTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~0.75、定格:0.7
2,474,670
2,398,000
2,637,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18434039NSU-4LE10BCA-KTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,474,670
2,398,000
2,637,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18434048NSU-4LE10BCA-KXTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,474,670
2,398,000
2,637,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18434057NSU-4LE10BCA-PXTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,474,670
2,398,000
2,637,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18434066NSU-4LE10BCB-PXTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,474,670
2,398,000
2,637,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18434075NSU-4LE10BCB-KPXTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,474,670
2,398,000
2,637,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18434091NSU-4LE10BCE-PTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~0.75、定格:0.7
2,474,670
2,398,000
2,637,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18434100NSU-4LC10BCA-EKTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,486,220
2,398,000
2,637,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18434109NSU-4LC10BCB-ETレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,486,220
2,398,000
2,637,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18434118NSU-4LC10BCD-EXTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,486,220
2,398,000
2,637,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18434127NSU-4LD10BCA-ETレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,486,220
2,398,000
2,637,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18434136NSU-4LD10BCB-ETレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,486,220
2,398,000
2,637,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18434145NSU-4LD10BCB-EXTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,486,220
2,398,000
2,637,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする