曜日別特売

窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ショートサイズ 酸素濃度計・流量センサ付(NPTねじ)

窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ショートサイズ 酸素濃度計・流量センサ付(NPTねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ショートサイズ 酸素濃度計・流量センサ付(NPTねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ショートサイズ 酸素濃度計・流量センサ付(NPTねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ショートサイズ 酸素濃度計・流量センサ付(NPTねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ショートサイズ 酸素濃度計・流量センサ付(NPTねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ショートサイズ 酸素濃度計・流量センサ付(NPTねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ショートサイズ 酸素濃度計・流量センサ付(NPTねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ショートサイズ 酸素濃度計・流量センサ付(NPTねじ) - CKD

圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。
エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。
酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。
窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。
小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。
電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。
維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。)
モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。
高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。
NSU専用の流量センサ付で、窒素ガス流量の常時監視が可能です。
インライン酸素濃度計PNAシリーズ付で常時管理が可能です。

用途
窒素ガス充填に
酸化防止に
使用例(ガス充填包装、溶存酸素除去、電子顕微鏡、レーザ溶接、防爆雰囲気、はんだ濡れ性向上など)
接続口径NPT3/8ガスの種類窒素使用流体圧縮空気設置方法縦置き設定圧力範囲(MPa)レギュレータ:0.05~0.85耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)エアフィルタ:5周囲温度(℃)5~50定格周囲温度(℃)25定格入口空気温度(℃)25標準装備品圧力計・差圧計・ブラケットRoHS指令(10物質対応)対応入口空気圧力(MPa)0.4~1.0、定格:0.7入口空気露点(℃)(定格)10内容量1台
注意
※酸素濃度計にはコネクタケーブルは含まれておりません。コネクタケーブル単品形番にてご注文ください。
※DCケーブル:PNA-1D(ケーブル長さ1000mm)、PNA-3D(ケーブル長さ3000mm)、PNA-5D(ケーブル長さ5000mm)
※ACアダプタ単品:PNA-A
※ACアダプタ+変換プラグセット:PNA-AG
※レギュレータの圧力計の圧力単位は psi となります。
※オイルミストフィルタの油分除去の値は、一次側油分濃度 30(mg/m3)、21℃時の値です。
※出口窒素ガス流量とニードルバルブの流量特性を照合し、使用範囲内かをどうかご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全304種類を絞り込む
最大流量(L/min)
304種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
最大流量(L/min)
センサー
スイッチ出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18420958NSU-3SA10CCB-KP6.4膜ユニット:ショート20酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(50L/min 仕様)流量センサ:PNP出力
1,101,870
1,098,000
1,207,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18420967NSU-3SB10CCA-K6.4膜ユニット:ショート80酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(20L/min 仕様)流量センサ:NPN出力
1,101,870
1,098,000
1,207,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18420976NSU-3SB10CCA-KP6.4膜ユニット:ショート80酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(20L/min 仕様)流量センサ:PNP出力
1,101,870
1,098,000
1,207,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18420985NSU-3SB10CCA-PX6.4膜ユニット:ショート80酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(20L/min 仕様)流量センサ:PNP出力
1,101,870
1,098,000
1,207,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18421001NSU-3SB10CCA-EPX6.4膜ユニット:ショート80酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(20L/min 仕様)流量センサ:PNP出力
1,110,560
1,098,000
1,207,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18421010NSU-3SB10CCC-EPX6.4膜ユニット:ショート80酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(100L/min 仕様)流量センサ:PNP出力
1,110,560
1,098,000
1,207,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18421019NSU-4SA10CCA-PX9.3膜ユニット:ショート20酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(20L/min 仕様)流量センサ:PNP出力
1,770,670
1,698,000
1,867,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18421028NSU-4SA10CCB-P9.3膜ユニット:ショート20酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(50L/min 仕様)流量センサ:PNP出力
1,770,670
1,698,000
1,867,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18421037NSU-4SB10CCB-X9.3膜ユニット:ショート80酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(50L/min 仕様)流量センサ:NPN出力
1,770,670
1,698,000
1,867,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18421046NSU-4SC10CCB-KX9.3膜ユニット:ショート160酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(50L/min 仕様)流量センサ:NPN出力
1,770,670
1,698,000
1,867,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18421055NSU-4SC10CCB-KPX9.3膜ユニット:ショート160酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(50L/min 仕様)流量センサ:PNP出力
1,770,670
1,698,000
1,867,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18421071NSU-4SD10CCC-P9.3膜ユニット:ショート240酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(100L/min 仕様)流量センサ:PNP出力
1,770,670
1,698,000
1,867,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18421080NSU-4SA10CCB-EK9.3膜ユニット:ショート20酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(50L/min 仕様)流量センサ:NPN出力
1,782,220
1,698,000
1,867,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18421089NSU-4SA10CCB-EKP9.3膜ユニット:ショート20酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(50L/min 仕様)流量センサ:PNP出力
1,782,220
1,698,000
1,867,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18421098NSU-4SA10CCB-EPX9.3膜ユニット:ショート20酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(50L/min 仕様)流量センサ:PNP出力
1,782,220
1,698,000
1,867,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18421107NSU-4SB10CCA-EPX9.3膜ユニット:ショート80酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(20L/min 仕様)流量センサ:PNP出力
1,782,220
1,698,000
1,867,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18421116NSU-4SB10CCB-EP9.3膜ユニット:ショート80酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(50L/min 仕様)流量センサ:PNP出力
1,782,220
1,698,000
1,867,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18421125NSU-4SC10CCA-EPX9.3膜ユニット:ショート160酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(20L/min 仕様)流量センサ:PNP出力
1,782,220
1,698,000
1,867,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18421141NSU-4SC10CCC-EKX9.3膜ユニット:ショート160酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(100L/min 仕様)流量センサ:NPN出力
1,782,220
1,698,000
1,867,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18421150NSU-4SC10CCD-EK9.3膜ユニット:ショート160酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(200L/min 仕様)流量センサ:NPN出力
1,782,220
1,698,000
1,867,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18421159NSU-4SD10CCD-E9.3膜ユニット:ショート240酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(200L/min 仕様)流量センサ:NPN出力
1,782,220
1,698,000
1,867,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18421168NSU-4SD10CCE-EP9.3膜ユニット:ショート240酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(500L/min 仕様)流量センサ:PNP出力
1,782,220
1,698,000
1,867,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18421177NSU-4SD10CCE-EX9.3膜ユニット:ショート240酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(500L/min 仕様)流量センサ:NPN出力
1,782,220
1,698,000
1,867,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18421186NSU-4SD10CCE-EPX9.3膜ユニット:ショート240酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(500L/min 仕様)流量センサ:PNP出力
1,782,220
1,698,000
1,867,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18440987NSU-3SA10CCA-KX6.4膜ユニット:ショート20酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(20L/min 仕様)流量センサ:NPN出力
1,101,870
1,098,000
1,207,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18440996NSU-3SB10CCB-P6.4膜ユニット:ショート80酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(50L/min 仕様)流量センサ:PNP出力
1,101,870
1,098,000
1,207,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18441005NSU-3SB10CCB-KP6.4膜ユニット:ショート80酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(50L/min 仕様)流量センサ:PNP出力
1,101,870
1,098,000
1,207,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18441021NSU-3SB10CCB-KPX6.4膜ユニット:ショート80酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(50L/min 仕様)流量センサ:PNP出力
1,101,870
1,098,000
1,207,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18441030NSU-3SB10CCC-P6.4膜ユニット:ショート80酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(100L/min 仕様)流量センサ:PNP出力
1,101,870
1,098,000
1,207,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18441039NSU-3SB10CCC-KPX6.4膜ユニット:ショート80酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(100L/min 仕様)流量センサ:PNP出力
1,101,870
1,098,000
1,207,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18441048NSU-3SA10CCA-EKP6.4膜ユニット:ショート20酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(20L/min 仕様)流量センサ:PNP出力
1,110,560
1,098,000
1,207,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18441057NSU-3SA10CCB-E6.4膜ユニット:ショート20酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(50L/min 仕様)流量センサ:NPN出力
1,110,560
1,098,000
1,207,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18441066NSU-4SA10CCA-X9.3膜ユニット:ショート20酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(20L/min 仕様)流量センサ:NPN出力
1,770,670
1,698,000
1,867,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18441075NSU-4SA10CCB-KPX9.3膜ユニット:ショート20酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(50L/min 仕様)流量センサ:PNP出力
1,770,670
1,698,000
1,867,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18441091NSU-4SB10CCB-KX9.3膜ユニット:ショート80酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(50L/min 仕様)流量センサ:NPN出力
1,770,670
1,698,000
1,867,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18441100NSU-4SC10CCA-P9.3膜ユニット:ショート160酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(20L/min 仕様)流量センサ:PNP出力
1,770,670
1,698,000
1,867,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18441109NSU-4SC10CCB-KP9.3膜ユニット:ショート160酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(50L/min 仕様)流量センサ:PNP出力
1,770,670
1,698,000
1,867,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18441118NSU-4SC10CCD-KPX9.3膜ユニット:ショート160酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(200L/min 仕様)流量センサ:PNP出力
1,770,670
1,698,000
1,867,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18441127NSU-4SD10CCA-X9.3膜ユニット:ショート240酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(20L/min 仕様)流量センサ:NPN出力
1,770,670
1,698,000
1,867,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18441136NSU-4SD10CCB-K9.3膜ユニット:ショート240酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(50L/min 仕様)流量センサ:NPN出力
1,770,670
1,698,000
1,867,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18441145NSU-4SD10CCD-KPX9.3膜ユニット:ショート240酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(200L/min 仕様)流量センサ:PNP出力
1,770,670
1,698,000
1,867,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18441161NSU-4SA10CCA-EKP9.3膜ユニット:ショート20酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(20L/min 仕様)流量センサ:PNP出力
1,782,220
1,698,000
1,867,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18441170NSU-4SA10CCA-EPX9.3膜ユニット:ショート20酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(20L/min 仕様)流量センサ:PNP出力
1,782,220
1,698,000
1,867,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18441179NSU-4SB10CCC-EKP9.3膜ユニット:ショート80酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(100L/min 仕様)流量センサ:PNP出力
1,782,220
1,698,000
1,867,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18441188NSU-4SC10CCB-EK9.3膜ユニット:ショート160酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(50L/min 仕様)流量センサ:NPN出力
1,782,220
1,698,000
1,867,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18441197NSU-4SD10CCB-EKX9.3膜ユニット:ショート240酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(50L/min 仕様)流量センサ:NPN出力
1,782,220
1,698,000
1,867,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18441206NSU-4SD10CCD-EK9.3膜ユニット:ショート240酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(200L/min 仕様)流量センサ:NPN出力
1,782,220
1,698,000
1,867,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18461671NSU-3SA10CCA-X6.4膜ユニット:ショート20酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(20L/min 仕様)流量センサ:NPN出力
1,101,870
1,098,000
1,207,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18461680NSU-3SA10CCB-P6.4膜ユニット:ショート20酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(50L/min 仕様)流量センサ:PNP出力
1,101,870
1,098,000
1,207,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18461689NSU-3SA10CCA-EX6.4膜ユニット:ショート20酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(20L/min 仕様)流量センサ:NPN出力
1,110,560
1,098,000
1,207,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする