窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロング+ショートサイズ 酸素濃度計(トレーサビリティ付)・流量センサ付(NPTねじ)

窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロング+ショートサイズ 酸素濃度計(トレーサビリティ付)・流量センサ付(NPTねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロング+ショートサイズ 酸素濃度計(トレーサビリティ付)・流量センサ付(NPTねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロング+ショートサイズ 酸素濃度計(トレーサビリティ付)・流量センサ付(NPTねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロング+ショートサイズ 酸素濃度計(トレーサビリティ付)・流量センサ付(NPTねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロング+ショートサイズ 酸素濃度計(トレーサビリティ付)・流量センサ付(NPTねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロング+ショートサイズ 酸素濃度計(トレーサビリティ付)・流量センサ付(NPTねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロング+ショートサイズ 酸素濃度計(トレーサビリティ付)・流量センサ付(NPTねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロング+ショートサイズ 酸素濃度計(トレーサビリティ付)・流量センサ付(NPTねじ) - CKD

圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。
エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。
酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。
窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。
小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。
電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。
維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。)
モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。
高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。
NSU専用の流量センサ付で、窒素ガス流量の常時監視が可能です。
インライン酸素濃度計PNAシリーズ付で常時管理が可能です。

用途
窒素ガス充填に
酸化防止に
使用例(ガス充填包装、溶存酸素除去、電子顕微鏡、レーザ溶接、防爆雰囲気、はんだ濡れ性向上など)
接続口径NPT3/8質量(kg)16.1使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)レギュレータ:0.05~0.85耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~50定格周囲温度(℃)25定格入口空気温度(℃)25標準装備品圧力計・差圧計・ブラケットRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※酸素濃度計にはコネクタケーブルは含まれておりません。コネクタケーブル単品形番にてご注文ください。
※DCケーブル:PNA-1D(ケーブル長さ1000mm)、PNA-3D(ケーブル長さ3000mm)、PNA-5D(ケーブル長さ5000mm)
※ACアダプタ単品:PNA-A
※ACアダプタ+変換プラグセット:PNA-AG
※レギュレータの圧力計の圧力単位は psi となります。
※濃度90%の出口窒素ガスを使用する場合、メーカーへお問い合わせください。
※オイルミストフィルタの油分除去の値は、一次側油分濃度 30(mg/m3)、21℃時の値です。
※出口窒素ガス流量とニードルバルブの流量特性を照合し、使用範囲内かをどうかご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
304件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ろ過度(μm)
本体幅(mm)
入口空気圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18416636NSU-4GA10CCG-KPエアフィルタ :5NSボディサイズ:790.4~1.0、定格:0.7
3,248,740
3,198,000
3,517,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18416645NSU-4GB10CCF-Xエアフィルタ :5NSボディサイズ:790.4~1.0、定格:0.7
3,248,740
3,198,000
3,517,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18416661NSU-4GB10CCF-KPエアフィルタ :5NSボディサイズ:790.4~1.0、定格:0.7
3,248,740
3,198,000
3,517,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18416670NSU-4GB10CCF-KXエアフィルタ :5NSボディサイズ:790.4~1.0、定格:0.7
3,248,740
3,198,000
3,517,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18416679NSU-4GB10CCG-Nエアフィルタ :5NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
3,248,740
3,198,000
3,517,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18416688NSU-4GB10CCG-Kエアフィルタ :5NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
3,248,740
3,198,000
3,517,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18416697NSU-4GB10CCH-KPエアフィルタ :5NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
3,248,740
3,198,000
3,517,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18416706NSU-4GC10CCG-KXエアフィルタ :5NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
3,248,740
3,198,000
3,517,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18416715NSU-4GD10CCF-Kエアフィルタ :5NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
3,248,740
3,198,000
3,517,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18416731NSU-4GD10CCF-KXエアフィルタ :5NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
3,248,740
3,198,000
3,517,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18416740NSU-4GD10CCG-KPエアフィルタ :5NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
3,248,740
3,198,000
3,517,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18416749NSU-4GD10CCH-Nエアフィルタ :5NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
3,248,740
3,198,000
3,517,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18422437NSU-4GD10CCH-KPエアフィルタ:5NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
3,248,740
3,198,000
3,517,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18422446NSU-4GD10CCJ-PXエアフィルタ:5NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
3,248,740
3,198,000
3,517,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18422455NSU-4GD10CCK-PXエアフィルタ:5NSボディ:790.4~0.75、定格:0.7
3,248,740
3,198,000
3,517,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18422471NSU-4GE10CCF-Xエアフィルタ:5NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
3,248,740
3,198,000
3,517,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18422480NSU-4GE10CCG-Nエアフィルタ:5NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
3,248,740
3,198,000
3,517,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18422489NSU-4GE10CCG-KPエアフィルタ:5NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
3,248,740
3,198,000
3,517,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18422498NSU-4GE10CCH-KXエアフィルタ:5NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
3,248,740
3,198,000
3,517,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18422507NSU-4GE10CCH-PXエアフィルタ:5NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
3,248,740
3,198,000
3,517,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18422516NSU-4GE10CCJ-Pエアフィルタ:5NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
3,248,740
3,198,000
3,517,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18422525NSU-4GE10CCJ-KXエアフィルタ:5NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
3,248,740
3,198,000
3,517,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18422541NSU-4GE10CCK-PXエアフィルタ:5NSボディ:790.4~0.75、定格:0.7
3,248,740
3,198,000
3,517,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18422550NSU-4GA10CCF-Eエアフィルタ:5NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
3,271,840
3,198,000
3,517,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18422559NSU-4GA10CCF-EKPエアフィルタ:5NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
3,271,840
3,198,000
3,517,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18422568NSU-4GB10CCH-EKXエアフィルタ:5NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
3,271,840
3,198,000
3,517,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18422577NSU-4GB10CCH-EKPXエアフィルタ:5NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
3,271,840
3,198,000
3,517,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18422586NSU-4GC10CCF-EKエアフィルタ:5NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
3,271,840
3,198,000
3,517,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18422595NSU-4GC10CCH-EKPエアフィルタ:5NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
3,271,840
3,198,000
3,517,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18422611NSU-4GD10CCF-EKPエアフィルタ:5NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
3,271,840
3,198,000
3,517,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18422620NSU-4GD10CCG-EKPエアフィルタ:5NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
3,271,840
3,198,000
3,517,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18422629NSU-4GD10CCJ-EKXエアフィルタ:5NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
3,271,840
3,198,000
3,517,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18422638NSU-4GE10CCF-EKPエアフィルタ:5NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
3,271,840
3,198,000
3,517,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18422647NSU-4GE10CCJ-EKPXエアフィルタ:5NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
3,271,840
3,198,000
3,517,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18422656NSU-4GE10CCK-EKエアフィルタ:5NSボディ:790.4~0.75、定格:0.7
3,271,840
3,198,000
3,517,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18422665NSU-4GE10CCK-EPXエアフィルタ:5NSボディ:790.4~0.75、定格:0.7
3,271,840
3,198,000
3,517,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18436638NSU-4GA10CCF-Pエアフィルタ:5NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
3,248,740
3,198,000
3,517,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18436647NSU-4GB10CCF-KPXエアフィルタ:5NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
3,248,740
3,198,000
3,517,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18436656NSU-4GB10CCG-PXエアフィルタ:5NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
3,248,740
3,198,000
3,517,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18436665NSU-4GB10CCH-Nエアフィルタ:5NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
3,248,740
3,198,000
3,517,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18436681NSU-4GB10CCH-Pエアフィルタ:5NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
3,248,740
3,198,000
3,517,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18436690NSU-4GC10CCJ-Pエアフィルタ:5NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
3,248,740
3,198,000
3,517,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18436699NSU-4GC10CCJ-Xエアフィルタ:5NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
3,248,740
3,198,000
3,517,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18436708NSU-4GC10CCJ-KPXエアフィルタ:5NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
3,248,740
3,198,000
3,517,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18436717NSU-4GD10CCF-PXエアフィルタ:5NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
3,248,740
3,198,000
3,517,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18442351NSU-4GD10CCJ-Nエアフィルタ:5NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
3,248,740
3,198,000
3,517,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18442360NSU-4GE10CCH-KPXエアフィルタ:5NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
3,248,740
3,198,000
3,517,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18442369NSU-4GE10CCJ-Kエアフィルタ:5NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
3,248,740
3,198,000
3,517,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18442378NSU-4GE10CCJ-KPエアフィルタ:5NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
3,248,740
3,198,000
3,517,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18442387NSU-4GE10CCJ-KPXエアフィルタ:5NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
3,248,740
3,198,000
3,517,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする