曜日別特売

窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロングサイズ 酸素濃度計(トレーサビリティ付)・流量センサ付 横置き(NPTねじ)

窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロングサイズ 酸素濃度計(トレーサビリティ付)・流量センサ付 横置き(NPTねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロングサイズ 酸素濃度計(トレーサビリティ付)・流量センサ付 横置き(NPTねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロングサイズ 酸素濃度計(トレーサビリティ付)・流量センサ付 横置き(NPTねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロングサイズ 酸素濃度計(トレーサビリティ付)・流量センサ付 横置き(NPTねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロングサイズ 酸素濃度計(トレーサビリティ付)・流量センサ付 横置き(NPTねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロングサイズ 酸素濃度計(トレーサビリティ付)・流量センサ付 横置き(NPTねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロングサイズ 酸素濃度計(トレーサビリティ付)・流量センサ付 横置き(NPTねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロングサイズ 酸素濃度計(トレーサビリティ付)・流量センサ付 横置き(NPTねじ) - CKD

圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。
エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。
酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。
窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。
2021年に横置きタイプを新たにラインナップし、デッドスペースへの設置や装置へのビルトイン設置を可能にしました。
小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。
電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。
維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。)
モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。
高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。
NSU専用の流量センサ付で、窒素ガス流量の常時監視が可能です。
インライン酸素濃度計PNAシリーズ付で常時管理が可能です。

用途
窒素ガス充填に
酸化防止に
使用例(ガス充填包装、溶存酸素除去、電子顕微鏡、レーザ溶接、防爆雰囲気、はんだ濡れ性向上など)
接続口径NPT3/8質量(kg)12.3サイズ膜ユニット:ロング使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~50定格周囲温度(℃)25定格入口空気温度(℃)25標準装備品圧力計・差圧計・ブラケットRoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)NSボディ:79内容量1台
注意
※酸素濃度計にはコネクタケーブルは含まれておりません。コネクタケーブル単品形番にてご注文ください。
※DCケーブル:PNA-1D(ケーブル長さ1000mm)、PNA-3D(ケーブル長さ3000mm)、PNA-5D(ケーブル長さ5000mm)
※ACアダプタ単品:PNA-A
※ACアダプタ+変換プラグセット:PNA-AG
※レギュレータの圧力計の圧力単位は psi となります。
※濃度90%の出口窒素ガスを使用する場合、入口空気温度は40℃以下でご使用ください。
※オイルミストフィルタの油分除去の値は、一次側油分濃度 30(mg/m3)、21℃時の値です。
※出口窒素ガス流量とニードルバルブの流量特性を照合し、使用範囲内かをどうかご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
304件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力範囲(MPa)
ろ過度(μm)
入口空気圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18409661NSU-4LA10CCG-KPTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,504,040
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18409670NSU-4LB10CCF-KPXTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,504,040
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18409679NSU-4LB10CCG-NTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,504,040
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18409688NSU-4LB10CCG-XTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,504,040
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18409697NSU-4LA10CCF-EKPTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,515,590
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18409706NSU-4LA10CCG-ETレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,515,590
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18409715NSU-4LA10CCG-EPTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,515,590
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18409731NSU-4LA10CCG-EKXTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,515,590
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18409740NSU-4LA10CCG-EPXTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,515,590
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18409749NSU-4LB10CCG-EXTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,515,590
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18413188NSU-4LC10CCG-XTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,504,040
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18413197NSU-4LC10CCG-PXTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,504,040
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18413206NSU-4LC10CCH-NTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,504,040
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18413215NSU-4LC10CCJ-KXTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,504,040
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18413231NSU-4LD10CCF-KPXTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,504,040
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18413240NSU-4LE10CCF-KPXTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,504,040
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18413249NSU-4LE10CCG-KTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,504,040
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18413258NSU-4LE10CCG-PTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,504,040
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18413267NSU-4LE10CCH-NTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,504,040
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18413276NSU-4LE10CCJ-KXTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,504,040
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18413285NSU-4LB10CCH-EKTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,515,590
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18413301NSU-4LB10CCH-EPXTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,515,590
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18413310NSU-4LC10CCF-EKTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,515,590
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18413319NSU-4LC10CCG-EKPTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,515,590
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18413328NSU-4LC10CCG-EKPXTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,515,590
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18413337NSU-4LC10CCH-ETレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,515,590
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18413346NSU-4LD10CCF-EXTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,515,590
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18413355NSU-4LD10CCF-EKPXTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,515,590
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18413371NSU-4LD10CCG-ETレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,515,590
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18413380NSU-4LE10CCG-ETレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,515,590
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18413389NSU-4LE10CCG-EXTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,515,590
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18413398NSU-4LE10CCJ-EKPTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,515,590
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18413407NSU-4LE10CCK-EKPXTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~0.75、定格:0.7
2,515,590
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18429218NSU-4LA10CCF-PXTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,504,040
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18429227NSU-4LA10CCF-EKPXTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,515,590
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18429236NSU-4LB10CCG-EPTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,515,590
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18432605NSU-4LC10CCF-KXTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,504,040
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18432621NSU-4LC10CCF-PXTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,504,040
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18432630NSU-4LC10CCG-NTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,504,040
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18432639NSU-4LC10CCH-KXTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,504,040
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18432648NSU-4LD10CCF-NTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,504,040
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18432657NSU-4LD10CCG-NTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,504,040
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18432666NSU-4LD10CCG-KXTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,504,040
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18432675NSU-4LD10CCK-KPXTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~0.75、定格:0.7
2,504,040
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18432691NSU-4LE10CCG-XTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,504,040
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18432700NSU-4LE10CCJ-NTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,504,040
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18432709NSU-4LE10CCK-KXTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~0.75、定格:0.7
2,504,040
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18432718NSU-4LE10CCK-KPXTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~0.75、定格:0.7
2,504,040
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18432727NSU-4LD10CCG-EKPTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,515,590
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18432736NSU-4LE10CCF-EKPTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,515,590
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする