曜日別特売

窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロング+ロングサイズ 酸素濃度計・流量センサ付(Rcねじ)

窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロング+ロングサイズ 酸素濃度計・流量センサ付(Rcねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロング+ロングサイズ 酸素濃度計・流量センサ付(Rcねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロング+ロングサイズ 酸素濃度計・流量センサ付(Rcねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロング+ロングサイズ 酸素濃度計・流量センサ付(Rcねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロング+ロングサイズ 酸素濃度計・流量センサ付(Rcねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロング+ロングサイズ 酸素濃度計・流量センサ付(Rcねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロング+ロングサイズ 酸素濃度計・流量センサ付(Rcねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロング+ロングサイズ 酸素濃度計・流量センサ付(Rcねじ) - CKD

圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。
エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。
酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。
窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。
小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。
電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。
維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。)
モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。
高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。
NSU専用の流量センサ付で、窒素ガス流量の常時監視が可能です。
インライン酸素濃度計PNAシリーズ付で常時管理が可能です。

用途
窒素ガス充填に
酸化防止に
使用例(ガス充填包装、溶存酸素除去、電子顕微鏡、レーザ溶接、防爆雰囲気、はんだ濡れ性向上など)
接続口径Rc3/8質量(kg)18.9サイズ膜ユニット:ロング+ロングガスの種類窒素使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)レギュレータ:0.05~0.85耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~50定格周囲温度(℃)25定格入口空気温度(℃)25標準装備品圧力計・差圧計・ブラケットRoHS指令(10物質対応)対応入口空気圧力(MPa)0.4~1.0、定格:0.7入口空気露点(℃)(定格)10内容量1台
注意
※酸素濃度計にはコネクタケーブルは含まれておりません。コネクタケーブル単品形番にてご注文ください。
※DCケーブル:PNA-1D(ケーブル長さ1000mm)、PNA-3D(ケーブル長さ3000mm)、PNA-5D(ケーブル長さ5000mm)
※ACアダプタ単品:PNA-A
※ACアダプタ+変換プラグセット:PNA-AG
※入口温度50℃の場合、窒素ガス濃度99.9%の出口流量は39L/min以下でご使用ください。
※濃度90%の出口窒素ガスを使用する場合、メーカーへお問い合わせください。
※オイルミストフィルタの油分除去の値は、一次側油分濃度 30(mg/m3)、21℃時の値です。
※出口窒素ガス流量とニードルバルブの流量特性を照合し、使用範囲内かをどうかご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全304種類を絞り込む
最大流量(L/min)
304種類すべて表示中
注文コード
品番
最大流量(L/min)
ろ過度(μm)
本体幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18407071NSU-4HA10ACA-K20エアフィルタ:5NSボディ:79
3,993,770
3,898,000
4,287,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18407080NSU-4HA10ACA-P20エアフィルタ:5NSボディ:79
3,993,770
3,898,000
4,287,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18407089NSU-4HB10ACB-PX80エアフィルタ:5NSボディ:79
3,993,770
3,898,000
4,287,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18407098NSU-4HC10ACD-P160エアフィルタ:5NSボディ:79
3,993,770
3,898,000
4,287,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18407107NSU-4HC10ACD-KP160エアフィルタ:5NSボディ:79
3,993,770
3,898,000
4,287,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18407116NSU-4HD10ACB-X240エアフィルタ:5NSボディ:79
3,993,770
3,898,000
4,287,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18407125NSU-4HD10ACB-KX240エアフィルタ:5NSボディ:79
3,993,770
3,898,000
4,287,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18407141NSU-4HE10ACA-N400エアフィルタ:5NSボディ:79
3,993,770
3,898,000
4,287,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18407150NSU-4HE10ACA-PX400エアフィルタ:5NSボディ:79
3,993,770
3,898,000
4,287,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18407159NSU-4HE10ACB-P400エアフィルタ:5NSボディ:79
3,993,770
3,898,000
4,287,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18407168NSU-4HE10ACC-KPX400エアフィルタ:5NSボディ:79
3,993,770
3,898,000
4,287,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18407177NSU-4HA10ACA-EK20エアフィルタ:5NSボディ:79
4,016,870
3,998,000
4,397,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18407186NSU-4HA10ACB-EKP20エアフィルタ:5NSボディ:79
4,016,870
3,998,000
4,397,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18407195NSU-4HB10ACC-E80エアフィルタ:5NSボディ:79
4,016,870
3,998,000
4,397,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18407211NSU-4HB10ACC-EX80エアフィルタ:5NSボディ:79
4,016,870
3,998,000
4,397,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18407220NSU-4HB10ACC-EKPX80エアフィルタ:5NSボディ:79
4,016,870
3,998,000
4,397,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18407229NSU-4HD10ACB-EKX240エアフィルタ:5NSボディ:79
4,016,870
3,998,000
4,397,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18407238NSU-4HD10ACD-EX240エアフィルタ:5NSボディ:79
4,016,870
3,998,000
4,397,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18407247NSU-4HE10ACD-EPX400エアフィルタ:5NSボディ:79
4,016,870
3,998,000
4,397,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18407256NSU-4HE10ACD-EKPX400エアフィルタ:5NSボディ:79
4,016,870
3,998,000
4,397,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18426470NSU-4HA10ACA-KX20エアフィルタ:5NSボディ:79
3,993,770
3,898,000
4,287,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18426479NSU-4HA10ACB-K20エアフィルタ:5NSボディ:79
3,993,770
3,898,000
4,287,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18426488NSU-4HB10ACA-P80エアフィルタ:5NSボディ:79
3,993,770
3,898,000
4,287,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18426497NSU-4HC10ACA-K160エアフィルタ:5NSボディ:79
3,993,770
3,898,000
4,287,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18426506NSU-4HC10ACA-KPX160エアフィルタ:5NSボディ:79
3,993,770
3,898,000
4,287,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18426515NSU-4HD10ACB-K240エアフィルタ:5NSボディ:79
3,993,770
3,898,000
4,287,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18426531NSU-4HD10ACB-PX240エアフィルタ:5NSボディ:79
3,993,770
3,898,000
4,287,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18426540NSU-4HD10ACC-KX240エアフィルタ:5NSボディ:79
3,993,770
3,898,000
4,287,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18426549NSU-4HD10ACD-P240エアフィルタ:5NSボディ:79
3,993,770
3,898,000
4,287,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18426558NSU-4HD10ACE-K240エアフィルタ:5NSボディ:79
3,993,770
3,898,000
4,287,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18426567NSU-4HE10ACA-KX400エアフィルタ:5NSボディ:79
3,993,770
3,898,000
4,287,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18426576NSU-4HE10ACB-N400エアフィルタ:5NSボディ:79
3,993,770
3,898,000
4,287,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18426585NSU-4HE10ACC-K400エアフィルタ:5NSボディ:79
3,993,770
3,898,000
4,287,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18426601NSU-4HE10ACC-P400エアフィルタ:5NSボディ:79
3,993,770
3,898,000
4,287,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18426610NSU-4HE10ACE-KP400エアフィルタ:5NSボディ:79
3,993,770
3,898,000
4,287,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18426619NSU-4HE10ACE-KPX400エアフィルタ:5NSボディ:79
3,993,770
3,898,000
4,287,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18426628NSU-4HA10ACA-EPX20エアフィルタ:5NSボディ:79
4,016,870
3,998,000
4,397,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18426637NSU-4HA10ACB-EP20エアフィルタ:5NSボディ:79
4,016,870
3,998,000
4,397,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18426646NSU-4HB10ACB-E80エアフィルタ:5NSボディ:79
4,016,870
3,998,000
4,397,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18426655NSU-4HB10ACB-EKPX80エアフィルタ:5NSボディ:79
4,016,870
3,998,000
4,397,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18426671NSU-4HC10ACA-EP160エアフィルタ:5NSボディ:79
4,016,870
3,998,000
4,397,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18426680NSU-4HC10ACC-EPX160エアフィルタ:5NSボディ:79
4,016,870
3,998,000
4,397,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18426689NSU-4HC10ACD-EX160エアフィルタ:5NSボディ:79
4,016,870
3,998,000
4,397,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18426698NSU-4HD10ACA-E240エアフィルタ:5NSボディ:79
4,016,870
3,998,000
4,397,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18426707NSU-4HD10ACB-EKP240エアフィルタ:5NSボディ:79
4,016,870
3,998,000
4,397,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18426716NSU-4HD10ACD-EKP240エアフィルタ:5NSボディ:79
4,016,870
3,998,000
4,397,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18426725NSU-4HD10ACE-EKX240エアフィルタ:5NSボディ:79
4,016,870
3,998,000
4,397,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18426741NSU-4HE10ACA-EK400エアフィルタ:5NSボディ:79
4,016,870
3,998,000
4,397,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18426750NSU-4HE10ACA-EX400エアフィルタ:5NSボディ:79
4,016,870
3,998,000
4,397,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18426759NSU-4HE10ACB-EK400エアフィルタ:5NSボディ:79
4,016,870
3,998,000
4,397,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする