窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロング+ショートサイズ 酸素濃度計付(Rcねじ)

窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロング+ショートサイズ 酸素濃度計付(Rcねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロング+ショートサイズ 酸素濃度計付(Rcねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロング+ショートサイズ 酸素濃度計付(Rcねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロング+ショートサイズ 酸素濃度計付(Rcねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロング+ショートサイズ 酸素濃度計付(Rcねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロング+ショートサイズ 酸素濃度計付(Rcねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロング+ショートサイズ 酸素濃度計付(Rcねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロング+ショートサイズ 酸素濃度計付(Rcねじ) - CKD

圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。
エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。
酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。
窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。
小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。
電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。
維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。)
モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。
高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。
インライン酸素濃度計PNAシリーズ付で常時管理が可能です。

用途
窒素ガス充填に
酸化防止に
使用例(ガス充填包装、溶存酸素除去、電子顕微鏡、レーザ溶接、防爆雰囲気、はんだ濡れ性向上など)
接続口径Rc3/8質量(kg)15.3サイズ膜ユニット:ロング+ショートセンサー酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計付使用流体圧縮空気設置方法縦置き設定圧力範囲(MPa)レギュレータ:0.05~0.85耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)エアフィルタ:5周囲温度(℃)5~50定格周囲温度(℃)25定格入口空気温度(℃)25標準装備品圧力計・差圧計・ブラケットRoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)NSボディ:79内容量1台
注意
※酸素濃度計にはコネクタケーブルは含まれておりません。コネクタケーブル単品形番にてご注文ください。
※DCケーブル:PNA-1D(ケーブル長さ1000mm)、PNA-3D(ケーブル長さ3000mm)、PNA-5D(ケーブル長さ5000mm)
※ACアダプタ単品:PNA-A
※ACアダプタ+変換プラグセット:PNA-AG
※濃度90%の出口窒素ガスを使用する場合、メーカーへお問い合わせください。
※オイルミストフィルタの油分除去の値は、一次側油分濃度 30(mg/m3)、21℃時の値です。
※出口窒素ガス流量とニードルバルブの流量特性を照合し、使用範囲内かをどうかご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入口空気圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18423871NSU-4GA10AAK-N0.4~1.0、定格:0.7
3,068,780
2,998,000
3,297,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18443857NSU-4GC10AAK-N0.4~1.0、定格:0.7
3,068,780
2,998,000
3,297,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18443866NSU-4GC10AAK-EX0.4~1.0、定格:0.7
3,091,880
2,998,000
3,297,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18464629NSU-4GE10AAK-X0.4~1.0、定格:0.7
3,068,780
2,998,000
3,297,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18485026NSU-4GB10AAK-EX0.4~1.0、定格:0.7
3,091,880
2,998,000
3,297,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18485035NSU-4GD10AAK-EX0.4~1.0、定格:0.7
3,091,880
2,998,000
3,297,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18505107NSU-4GA10AAK-X0.4~1.0、定格:0.7
3,068,780
2,998,000
3,297,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18505116NSU-4GB10AAK-N0.4~1.0、定格:0.7
3,068,780
2,998,000
3,297,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18505125NSU-4GD10AAK-E0.4~1.0、定格:0.7
3,091,880
2,998,000
3,297,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18525861NSU-4GD10AAK-X0.4~1.0、25
3,068,780
2,998,000
3,297,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18525870NSU-4GA10AAK-E0.4~1.0、25
3,091,880
2,998,000
3,297,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18546039NSU-4GC10AAK-X0.4~1.0、定格:0.7
3,068,780
2,998,000
3,297,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18546048NSU-4GD10AAK-N0.4~1.0、定格:0.7
3,068,780
2,998,000
3,297,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18566865NSU-4GA10AAK-EX0.4~1.0、定格:0.7
3,091,880
2,998,000
3,297,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18566881NSU-4GB10AAK-E0.4~1.0、定格:0.7
3,091,880
2,998,000
3,297,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18566890NSU-4GC10AAK-E0.4~1.0、定格:0.7
3,091,880
2,998,000
3,297,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18566899NSU-4GE10AAK-EX0.4~1.0、定格:0.7
3,091,880
2,998,000
3,297,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18586797NSU-4GB10AAK-X0.4~1.0、定格:0.7
3,068,780
2,998,000
3,297,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18586806NSU-4GE10AAK-E0.4~1.0、定格:0.7
3,091,880
2,998,000
3,297,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18607411NSU-4GE10AAK-N0.4~1.0、定格:0.7
3,068,780
2,998,000
3,297,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする