窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロングサイズ 酸素濃度計・流量センサ付(Rcねじ)

窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロングサイズ 酸素濃度計・流量センサ付(Rcねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロングサイズ 酸素濃度計・流量センサ付(Rcねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロングサイズ 酸素濃度計・流量センサ付(Rcねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロングサイズ 酸素濃度計・流量センサ付(Rcねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロングサイズ 酸素濃度計・流量センサ付(Rcねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロングサイズ 酸素濃度計・流量センサ付(Rcねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロングサイズ 酸素濃度計・流量センサ付(Rcねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロングサイズ 酸素濃度計・流量センサ付(Rcねじ) - CKD

圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。
エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。
酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。
窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。
小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。
電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。
維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。)
モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。
高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。
NSU専用の流量センサ付で、窒素ガス流量の常時監視が可能です。
インライン酸素濃度計PNAシリーズ付で常時管理が可能です。

用途
窒素ガス充填に
酸化防止に
使用例(ガス充填包装、溶存酸素除去、電子顕微鏡、レーザ溶接、防爆雰囲気、はんだ濡れ性向上など)
接続口径Rc3/8ガスの種類窒素使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~50定格周囲温度(℃)25定格入口空気温度(℃)25標準装備品圧力計・差圧計・ブラケットRoHS指令(10物質対応)対応入口空気圧力(MPa)0.4~1.0、定格:0.7入口空気露点(℃)(定格)10内容量1台
注意
※酸素濃度計にはコネクタケーブルは含まれておりません。コネクタケーブル単品形番にてご注文ください。
※DCケーブル:PNA-1D(ケーブル長さ1000mm)、PNA-3D(ケーブル長さ3000mm)、PNA-5D(ケーブル長さ5000mm)
※ACアダプタ単品:PNA-A
※ACアダプタ+変換プラグセット:PNA-AG
※濃度90%の出口窒素ガスを使用する場合、入口空気温度は40℃以下でご使用ください。
※オイルミストフィルタの油分除去の値は、一次側油分濃度 30(mg/m3)、21℃時の値です。
※出口窒素ガス流量とニードルバルブの流量特性を照合し、使用範囲内かをどうかご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
448件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
最大流量(L/min)
設定圧力範囲(MPa)
ろ過度(μm)
本体幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18411176NSU-3LB10ACA-P7.380レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:63
1,398,870
1,398,000
1,537,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18411185NSU-3LC10ACA-PX7.3160レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:63
1,398,870
1,398,000
1,537,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18411201NSU-3LC10ACD-KP7.3160レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:63
1,398,870
1,398,000
1,537,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18411210NSU-3LA10ACA-E7.320レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:63
1,407,560
1,398,000
1,537,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18411219NSU-3LA10ACA-EP7.320レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:63
1,407,560
1,398,000
1,537,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18411228NSU-3LA10ACB-EP7.320レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:63
1,407,560
1,398,000
1,537,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18411237NSU-3LB10ACA-EK7.380レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:63
1,407,560
1,398,000
1,537,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18411246NSU-3LB10ACA-EKP7.380レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:63
1,407,560
1,398,000
1,537,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18411255NSU-3LB10ACB-EKX7.380レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:63
1,407,560
1,398,000
1,537,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18411271NSU-3LB10ACB-EKPX7.380レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:63
1,407,560
1,398,000
1,537,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18411280NSU-3LC10ACA-EP7.3160レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:63
1,407,560
1,398,000
1,537,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18411289NSU-4LA10ACA-KX12.120レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:79
2,474,670
2,398,000
2,637,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18411298NSU-4LB10ACA-KP12.180レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:79
2,474,670
2,398,000
2,637,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18411307NSU-4LB10ACA-KX12.180レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:79
2,474,670
2,398,000
2,637,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18411316NSU-4LB10ACC-K12.180レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:79
2,474,670
2,398,000
2,637,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18411325NSU-4LA10ACA-EKPX12.120レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:79
2,486,220
2,398,000
2,637,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18411341NSU-4LB10ACA-EX12.180レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:79
2,486,220
2,398,000
2,637,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18411350NSU-4LB10ACB-E12.180レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:79
2,486,220
2,398,000
2,637,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18411359NSU-4LB10ACC-EPX12.180レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:79
2,486,220
2,398,000
2,637,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18411368NSU-4LB10ACC-EKPX12.180レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:79
2,486,220
2,398,000
2,637,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18415069NSU-4LC10ACA-K12.1160レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:79
2,474,670
2,398,000
2,637,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18415078NSU-4LC10ACC-P12.1160レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:79
2,474,670
2,398,000
2,637,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18415087NSU-4LC10ACC-KX12.1160レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:79
2,474,670
2,398,000
2,637,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18415096NSU-4LC10ACD-PX12.1160レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:79
2,474,670
2,398,000
2,637,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18415105NSU-4LE10ACA-P12.1400レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:79
2,474,670
2,398,000
2,637,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18415121NSU-4LE10ACB-K12.1400レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:79
2,474,670
2,398,000
2,637,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18415130NSU-4LE10ACB-P12.1400レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:79
2,474,670
2,398,000
2,637,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18415139NSU-4LE10ACC-KP12.1400レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:79
2,474,670
2,398,000
2,637,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18415148NSU-4LE10ACD-X12.1400レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:79
2,474,670
2,398,000
2,637,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18415157NSU-4LE10ACD-KP12.1400レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:79
2,474,670
2,398,000
2,637,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18415166NSU-4LE10ACE-P12.1400レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:79
2,474,670
2,398,000
2,637,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18415175NSU-4LE10ACE-X12.1400レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:79
2,474,670
2,398,000
2,637,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18415191NSU-4LC10ACA-EKP12.1160レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:79
2,486,220
2,398,000
2,637,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18415200NSU-4LC10ACB-EP12.1160レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:79
2,486,220
2,398,000
2,637,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18415209NSU-4LC10ACD-EKP12.1160レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:79
2,486,220
2,398,000
2,637,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18415218NSU-4LD10ACA-EKPX12.1240レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:79
2,486,220
2,398,000
2,637,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18415227NSU-4LD10ACC-EKPX12.1240レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:79
2,486,220
2,398,000
2,637,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18415236NSU-4LE10ACB-EK12.1400レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:79
2,486,220
2,398,000
2,637,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18430530NSU-3LA10ACA-X7.320レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:63
1,398,870
1,398,000
1,537,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18430539NSU-3LA10ACA-PX7.320レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:63
1,398,870
1,398,000
1,537,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18430548NSU-3LA10ACB-K7.320レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:63
1,398,870
1,398,000
1,537,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18430557NSU-3LB10ACA-X7.380レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:63
1,398,870
1,398,000
1,537,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18430566NSU-3LB10ACB-KX7.380レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:63
1,398,870
1,398,000
1,537,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18430575NSU-3LC10ACA-KP7.3160レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:63
1,398,870
1,398,000
1,537,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18430591NSU-3LC10ACB-N7.3160レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:63
1,398,870
1,398,000
1,537,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18430600NSU-3LC10ACB-K7.3160レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:63
1,398,870
1,398,000
1,537,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18430609NSU-3LC10ACC-N7.3160レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:63
1,398,870
1,398,000
1,537,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18430618NSU-3LC10ACC-K7.3160レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:63
1,398,870
1,398,000
1,537,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18430627NSU-3LC10ACC-PX7.3160レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:63
1,398,870
1,398,000
1,537,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18430636NSU-3LC10ACC-KPX7.3160レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:63
1,398,870
1,398,000
1,537,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする