窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロングサイズ 酸素濃度計(トレーサビリティ付)・流量センサ付(Rcねじ)

窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロングサイズ 酸素濃度計(トレーサビリティ付)・流量センサ付(Rcねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロングサイズ 酸素濃度計(トレーサビリティ付)・流量センサ付(Rcねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロングサイズ 酸素濃度計(トレーサビリティ付)・流量センサ付(Rcねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロングサイズ 酸素濃度計(トレーサビリティ付)・流量センサ付(Rcねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロングサイズ 酸素濃度計(トレーサビリティ付)・流量センサ付(Rcねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロングサイズ 酸素濃度計(トレーサビリティ付)・流量センサ付(Rcねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロングサイズ 酸素濃度計(トレーサビリティ付)・流量センサ付(Rcねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロングサイズ 酸素濃度計(トレーサビリティ付)・流量センサ付(Rcねじ) - CKD

圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。
エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。
酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。
窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。
小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。
電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。
維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。)
モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。
高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。
NSU専用の流量センサ付で、窒素ガス流量の常時監視が可能です。
インライン酸素濃度計PNAシリーズ付で常時管理が可能です。

用途
窒素ガス充填に
酸化防止に
使用例(ガス充填包装、溶存酸素除去、電子顕微鏡、レーザ溶接、防爆雰囲気、はんだ濡れ性向上など)
接続口径Rc3/8使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~50定格周囲温度(℃)25定格入口空気温度(℃)25標準装備品圧力計・差圧計・ブラケットRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※酸素濃度計にはコネクタケーブルは含まれておりません。コネクタケーブル単品形番にてご注文ください。
※DCケーブル:PNA-1D(ケーブル長さ1000mm)、PNA-3D(ケーブル長さ3000mm)、PNA-5D(ケーブル長さ5000mm)
※ACアダプタ単品:PNA-A
※ACアダプタ+変換プラグセット:PNA-AG
※濃度90%の出口窒素ガスを使用する場合、入口空気温度は40℃以下でご使用ください。
※オイルミストフィルタの油分除去の値は、一次側油分濃度 30(mg/m3)、21℃時の値です。
※出口窒素ガス流量とニードルバルブの流量特性を照合し、使用範囲内かをどうかご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
448件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
設定圧力範囲(MPa)
ろ過度(μm)
本体幅(mm)
入口空気圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18410318NSU-3LA10ACG-K7.3レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:630.4~1.0、定格:0.7
1,428,240
1,398,000
1,537,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18410327NSU-3LB10ACF-N7.3レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:630.4~1.0、定格:0.7
1,428,240
1,398,000
1,537,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18410336NSU-3LB10ACF-K7.3レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:630.4~1.0、定格:0.7
1,428,240
1,398,000
1,537,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18410345NSU-3LB10ACH-P7.3レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:630.4~1.0、定格:0.7
1,428,240
1,398,000
1,537,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18410361NSU-3LC10ACF-KPX7.3レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:630.4~1.0、定格:0.7
1,428,240
1,398,000
1,537,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18410370NSU-3LC10ACH-X7.3レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:630.4~1.0、定格:0.7
1,428,240
1,398,000
1,537,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18410379NSU-3LC10ACJ-X7.3レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:630.4~1.0、定格:0.7
1,428,240
1,398,000
1,537,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18410388NSU-3LA10ACG-EX7.3レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:630.4~1.0、定格:0.7
1,436,930
1,398,000
1,537,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18410397NSU-3LB10ACH-EKX7.3レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:630.4~1.0、定格:0.7
1,436,930
1,398,000
1,537,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18410406NSU-4LA10ACG-P12.1レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,504,040
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18410415NSU-4LB10ACF-KX12.1レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,504,040
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18410431NSU-4LB10ACH-N12.1レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,504,040
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18410440NSU-4LB10ACH-KP12.1レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,504,040
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18410449NSU-4LB10ACF-E12.1レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,515,590
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18414028NSU-4LC10ACF-P12.1レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,504,040
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18414037NSU-4LC10ACG-K12.1レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,504,040
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18414046NSU-4LC10ACG-KX12.1レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,504,040
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18414055NSU-4LC10ACH-K12.1レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,504,040
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18414071NSU-4LC10ACH-KPX12.1レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,504,040
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18414080NSU-4LD10ACF-PX12.1レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,504,040
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18414089NSU-4LD10ACJ-K12.1レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,504,040
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18414098NSU-4LD10ACK-KX12.1レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:790.4~0.75、定格:0.7
2,504,040
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18414107NSU-4LE10ACF-X12.1レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,504,040
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18414116NSU-4LE10ACG-N12.1レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,504,040
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18414125NSU-4LC10ACF-EX12.1レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,515,590
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18414141NSU-4LC10ACJ-E12.1レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,515,590
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18414150NSU-4LD10ACF-E12.1レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,515,590
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18414159NSU-4LD10ACK-EX12.1レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:790.4~0.75、定格:0.7
2,515,590
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18414168NSU-4LD10ACK-EKX12.1レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:790.4~0.75、定格:0.7
2,515,590
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18414177NSU-4LE10ACF-EKPX12.1レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:790.4~1.0、定格:0.7
2,515,590
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18414186NSU-4LE10ACK-EKP12.1レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:790.4~0.75、定格:0.7
2,515,590
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18429717NSU-3LA10ACG-KX7.3レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:630.4~1.0、定格:0.7
1,428,240
1,398,000
1,537,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18429726NSU-3LB10ACF-P7.3レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:630.4~1.0、定格:0.7
1,428,240
1,398,000
1,537,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18429735NSU-3LB10ACF-X7.3レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:630.4~1.0、定格:0.7
1,428,240
1,398,000
1,537,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18429751NSU-3LB10ACF-KX7.3レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:630.4~1.0、定格:0.7
1,428,240
1,398,000
1,537,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18429760NSU-3LB10ACG-N7.3レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:630.4~1.0、定格:0.7
1,428,240
1,398,000
1,537,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18429769NSU-3LC10ACH-N7.3レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:630.4~1.0、定格:0.7
1,428,240
1,398,000
1,537,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18429778NSU-3LC10ACH-P7.3レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:630.4~1.0、定格:0.7
1,428,240
1,398,000
1,537,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18429787NSU-3LC10ACH-KX7.3レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:630.4~1.0、定格:0.7
1,428,240
1,398,000
1,537,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18429796NSU-3LA10ACF-EKPX7.3レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:630.4~1.0、定格:0.7
1,436,930
1,398,000
1,537,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18429805NSU-3LA10ACG-EPX7.3レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:630.4~1.0、定格:0.7
1,436,930
1,398,000
1,537,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18429821NSU-3LB10ACF-EKPX7.3レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:630.4~1.0、定格:0.7
1,436,930
1,398,000
1,537,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18429830NSU-3LB10ACG-EKX7.3レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:630.4~1.0、定格:0.7
1,436,930
1,398,000
1,537,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18429839NSU-3LB10ACG-EKPX7.3レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:630.4~1.0、定格:0.7
1,436,930
1,398,000
1,537,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18429848NSU-3LB10ACH-EKP7.3レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:630.4~1.0、定格:0.7
1,436,930
1,398,000
1,537,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18429857NSU-3LC10ACF-EKP7.3レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:630.4~1.0、定格:0.7
1,436,930
1,398,000
1,537,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18429866NSU-3LC10ACG-EX7.3レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:630.4~1.0、定格:0.7
1,436,930
1,398,000
1,537,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18429875NSU-3LC10ACG-EKX7.3レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:630.4~1.0、定格:0.7
1,436,930
1,398,000
1,537,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18429891NSU-3LC10ACH-EKPX7.3レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:630.4~1.0、定格:0.7
1,436,930
1,398,000
1,537,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18429900NSU-3LC10ACJ-EX7.3レギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:5NSボディ:630.4~1.0、定格:0.7
1,436,930
1,398,000
1,537,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする