曜日別特売

WA研削砥石(1号)

WA研削砥石(1号) - テイケン

硬くて破砕性に優れた砥粒です。

用途一般軽研削・工具研削・精密研削砥材WA結合剤V30粒度60(#)形状1号平型厚さ(mm)25結合度K組織7外径(mm)Φ255穴径(mm)fΦ19.05砥石周速度(m/s)33内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
厚さ(mm)
穴径(mm)
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18621237Φ25525fΦ19.0560(#)
オープン
9,498
10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする