大阪電具(ODK)
S形スリーブ
張力のかからない箇所にて軟銅電線の直線接続に稔回して使用します
電線への接続時にはペンチを用いて、規定回数稔回を行ってください。
材質
JISH3100銅および銅合金の板及び条
表面処理
スズメッキ
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合電線(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18610211
S型スリーブ 4.0mm
1箱(50本)
4
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18610220
S型スリーブ 3.2mm
1箱(100本)
3.2
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18610229
S型スリーブ 2.6mm
1箱(100本)
2.6
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18610238
S型スリーブ 2.0mm
1箱(100本)
2
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18610247
S型スリーブ 1.6mm
1箱(100本)
1.6
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表