曜日別特売

フェイスカバー マスク UV対策 速乾 高伸縮性 冷感

フェイスカバー マスク UV対策 速乾 高伸縮性 冷感 - AFF WAREフェイスカバー マスク UV対策 速乾 高伸縮性 冷感 - AFF WAREフェイスカバー マスク UV対策 速乾 高伸縮性 冷感 - AFF WAREフェイスカバー マスク UV対策 速乾 高伸縮性 冷感 - AFF WAREフェイスカバー マスク UV対策 速乾 高伸縮性 冷感 - AFF WAREフェイスカバー マスク UV対策 速乾 高伸縮性 冷感 - AFF WARE

夏の厳しい日差しと暑さをブロックするフェイスカバーです。
汗をすぐに吸収・乾かして快適さをキープ。
伸縮性の高い生地は顔まわりや首周りを締め付けません。

用途夏の暑さ対策として材質ナイロン、メッシュブラック質量(g)24サイズ(cm)約30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18624360AFF-FCV001
オープン
998
1,098(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする