倉茂電工
グローバルケーブル
CE&CCC(2.5SQ以下)&UL・cUL&E(0.75~4SQ)&TR-CUグローバルスタンダードケーブル・耐油・耐熱(105℃)・柔軟性
用途
電気機器内外への配線・油環境下での配線
使用温度範囲(℃)
固定時:Fixed:-30~90※0以下でご使用の際は、衝撃・屈曲・振動等の外的力が加わらないようにしてください。
材質(シース)
耐油・耐熱性ビニル混合物
絶縁体
耐熱性ビニル混合物
曲げ半径(mm)
固定時:ケーブル外径の4倍以上推奨
シース色
ライトグレー(内部:黒)
導体
軟銅集合線
撚り合
線心を円形により合わせ
テープ
5心以上及び6mm
2
以上はテープを重ね巻き
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
<使用温度範囲>・固定時:-30~90℃※※0℃以下でご使用の際は、衝撃・屈曲・振動等の外的力が加わらないようにしてください。<曲げ半径>・固定時:ケーブル外径の4倍以上推奨
バスケットに入れる
435
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
許容電流(A)
1巻長さ(m)
心数(C)
公称断面積(mm
2
)
概算質量(kg/km)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18616739
CE-362 5CX0.75SQ(19AWG)
1巻(10m)
9
10
5
0.75(19AWG)
95
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
18616748
CE-362 7CX0.5SQ(20AWG)
1巻(10m)
7
10
7
0.5(20AWG)
110
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
18616757
CE-362 7CX0.75SQ(19AWG)
1巻(10m)
9
10
7
0.75(19AWG)
130
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
18616766
CE-362 7CX1.0SQ(18AWG)
1巻(10m)
10
10
7
1(18AWG)
155
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
18616775
CE-362 8CX0.75SQ(19AWG)
1巻(10m)
8
10
8
0.75(19AWG)
150
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
18616791
CE-362 5CX1.5SQ(16AWG)
1巻(10m)
14
10
5
1.5(16AWG)
165
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
18616800
CE-362 10CX0.5SQ(20AWG)
1巻(10m)
6
10
10
0.5(20AWG)
150
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
18616809
CE-362 10CX0.75SQ(19AWG)
1巻(10m)
8
10
10
0.75(19AWG)
180
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
18616818
CE-362 7CX0.5SQ(20AWG)
1巻(20m)
7
20
7
0.5(20AWG)
110
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
18616827
CE-362 7CX0.75SQ(19AWG)
1巻(20m)
9
20
7
0.75(19AWG)
130
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
18616836
CE-362 15CX0.75SQ(19AWG)
1巻(20m)
7
20
15
0.75(19AWG)
255
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
18616845
CE-362 6CX2.5SQ(14AWG)
1巻(20m)
19
20
6
2.5(14AWG)
290
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
18616861
CE-362 10CX0.5SQ(20AWG)
1巻(40m)
6
40
10
0.5(20AWG)
150
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
18616870
CE-362 4CX16SQ(6AWG)
1巻(10m)
68
10
4
16(6AWG)
970
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
18616879
CE-362 7CX1.0SQ(18AWG)
1巻(70m)
10
70
7
1(18AWG)
155
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
18616888
CE-362 12CX1.5SQ(16AWG)
1巻(30m)
11
30
12
1.5(16AWG)
360
オープン
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
18616897
CE-362 5CX1.5SQ(16AWG)
1巻(70m)
14
70
5
1.5(16AWG)
165
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
18616906
CE-362 7CX0.75SQ(19AWG)
1巻(100m)
9
100
7
0.75(19AWG)
130
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
18616915
CE-362 10CX0.75SQ(19AWG)
1巻(70m)
8
70
10
0.75(19AWG)
180
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
18616931
CE-362 15CX0.75SQ(19AWG)
1巻(50m)
7
50
15
0.75(19AWG)
255
オープン
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
18616940
CE-362 7CX2.5SQ(14AWG)
1巻(40m)
18
40
7
2.5(14AWG)
345
オープン
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
18616949
CE-362 31CX0.5SQ(20AWG)
1巻(30m)
4
30
31
0.5(20AWG)
410
オープン
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
18616958
CE-362 5CX1.5SQ(16AWG)
1巻(90m)
14
90
5
1.5(16AWG)
165
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
18616967
CE-362 4CX10SQ(8AWG)
1巻(90m)
51
90
4
10(8AWG)
650
オープン
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
18616976
CE-362 31CX0.75SQ(19AWG)
1巻(100m)
5
100
31
0.75(19AWG)
500
オープン
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
18616985
CE-362 21CX2.5SQ(14AWG)
1巻(60m)
13
60
21
2.5(14AWG)
950
オープン
¥
419,800
¥
461,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
18617001
CE-362 21CX1.5SQ(16AWG)
1巻(100m)
9
100
21
1.5(16AWG)
610
オープン
¥
429,800
¥
472,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
18617010
CE-362 21CX2.5SQ(14AWG)
1巻(70m)
13
70
21
2.5(14AWG)
950
オープン
¥
479,800
¥
527,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
18617019
CE-362 4CX50SQ(1AWG)
1巻(25m)
138
25
4
50(1AWG)
2770
オープン
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
18617028
CE-362 21CX2.5SQ(14AWG)
1巻(80m)
13
80
21
2.5(14AWG)
950
オープン
¥
549,800
¥
604,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
18617037
CE-362 4CX16SQ(6AWG)
1巻(90m)
68
90
4
16(6AWG)
970
オープン
¥
589,800
¥
648,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
18617046
CE-362 4CX50SQ(1AWG)
1巻(30m)
138
30
4
50(1AWG)
2770
オープン
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
18617055
CE-362 21CX2.5SQ(14AWG)
1巻(90m)
13
90
21
2.5(14AWG)
950
オープン
¥
619,800
¥
681,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
18617071
CE-362 4CX16SQ(6AWG)
1巻(100m)
68
100
4
16(6AWG)
970
オープン
¥
649,800
¥
714,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
18617080
CE-362 21CX2.5SQ(14AWG)
1巻(100m)
13
100
21
2.5(14AWG)
950
オープン
¥
689,800
¥
758,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
18617089
CE-362 4CX50SQ(1AWG)
1巻(35m)
138
35
4
50(1AWG)
2770
オープン
¥
699,800
¥
769,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
18617098
CE-362 4CX50SQ(1AWG)
1巻(40m)
138
40
4
50(1AWG)
2770
オープン
¥
799,800
¥
879,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
18617107
CE-362 4CX50SQ(1AWG)
1巻(45m)
138
45
4
50(1AWG)
2770
オープン
¥
899,800
¥
989,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
18617116
CE-362 4CX50SQ(1AWG)
1巻(50m)
138
50
4
50(1AWG)
2770
オープン
¥
999,800
¥
1,099,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
18617125
CE-362 5CX0.75SQ(19AWG)
1巻(20m)
9
20
5
0.75(19AWG)
95
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
18617141
CE-362 12CX0.5SQ(20AWG)
1巻(10m)
6
10
12
0.5(20AWG)
175
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
18617150
CE-362 10CX1.0SQ(18AWG)
1巻(10m)
9
10
10
1(18AWG)
210
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
18617159
CE-362 7CX1.5SQ(16AWG)
1巻(10m)
13
10
7
1.5(16AWG)
225
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
18617168
CE-362 12CX0.75SQ(19AWG)
1巻(10m)
7
10
12
0.75(19AWG)
205
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
18617177
CE-362 2CX4.0SQ(12AWG)
1巻(10m)
36
10
2
4(12AWG)
185
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
18617186
CE-362 12CX1.0SQ(18AWG)
1巻(10m)
9
10
12
1(18AWG)
250
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
18617195
CE-362 8CX1.5SQ(16AWG)
1巻(10m)
13
10
8
1.5(16AWG)
250
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
18617211
CE-362 15CX0.5SQ(20AWG)
1巻(10m)
5
10
15
0.5(20AWG)
215
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
18617220
CE-362 15CX0.75SQ(19AWG)
1巻(10m)
7
10
15
0.75(19AWG)
255
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
18617229
CE-362 2CX0.5SQ(20AWG)
1巻(100m)
10
100
2
0.5(20AWG)
50
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表