マルチ アナログ ラジオ

マルチ アナログ ラジオ - GRUS(グルス)

・簡単操作ダイヤルスイッチとダイヤルチューニング。
・FM/AM/SWの3バンドで災害時にも活躍。
・サイレントと光で居場所を知らせるSOSアラート。
・携帯電話なども充電できる10000mAhの大容量バッテリーを搭載。
・USBタイプC、手回し、ソーラーとマルチな充電方法。
最新機能が装備されたレトロな高音質アナログラジオです。

寸法(mm)170×91.5×81.5質量(g)540電源10000mAhリチウムバッテリー/単4形乾電池3本(別売り)使用電圧(V)3.0-4.2消費電流(mA)最大500使用時間(フル充電時)【ラジオ】最大音量で50時間【ライト】44時間点灯【スマートフォン】約2回分充電使用環境温度(℃)-10~40ライト種類【懐中電灯】1W 高輝度 LED【読書灯】2.4W 高輝度 LED6灯受信周波数FM76-108MHz(ワイドFM対応)/AM522-1620kHz/短波5.9~17.9MHzRoHS指令(10物質対応)対応音声出力Φ3.5mmミニジャック内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18621298GRS303-SND
9,000
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする