bitstrong
I字201ステンレスジョイント94X19mm4穴
【幅】19(mm)
【長さ】94(mm)
【厚さ】3(mm)
【穴径】5.5(mm)
【穴数】4
【材質】201 ステンレス鋼
【重量】35.0(g)
【耐荷重】20(Kg)
【色】銀
用途
・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。
・素材:201ステンレス製鋼です。
・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。
材質
201 ステンレス鋼
長さ(mm)
97
幅(mm)
20
厚さ(mm)
3
色
銀
質量(g)
35
耐荷重(kg)
20
穴数
4
穴径(mm)
6
内容量
1本
注意
※・作業前に連結する製品の状態を確認し、適切な工具を利用し安全に配慮した上でご使用下さい。
※・保管に当たってはお子様の手の届かない場所に保管ください。
※・製品の特質上、若干のサイズ誤差が生じてしまいますがその点ご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18624335
BS-SSCP201-I9720
¥
270
¥
269
¥
296
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください