曜日別特売

角型タオル掛け

角型タオル掛け - BEST[金物]角型タオル掛け - BEST[金物]

651Nタオル掛けの後継品

用途キッチンや洗面所に取り付ける角型のタオル掛け。付属品皿木ネジ3.8×32mm材質【パイプ】ステンレス鋼 SUS304【受金具】亜鉛仕上パイプ:鏡面、受金具:クロームメッキ内容量1個
注意
※651Nタオル掛けの後継品になりますが、形状・寸法が異なりますので図面をご確認の上、ご購入ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ビスピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18624588#651T-300304
2,700
2,298
2,528(税込)
10日以内出荷
返品不可
18624597#651T-360364
2,800
2,398
2,638(税込)
当日出荷
18624606#651T-450454
3,200
2,698
2,968(税込)
10日以内出荷
返品不可
18624615#651T-600604
3,600
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タオル掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする