曜日別特売

ブライト900 ヴァリト 4種類セット

ブライト900 ヴァリト 4種類セット - ツボサンブライト900 ヴァリト 4種類セット - ツボサンブライト900 ヴァリト 4種類セット - ツボサンブライト900 ヴァリト 4種類セット - ツボサンブライト900 ヴァリト 4種類セット - ツボサンブライト900 ヴァリト 4種類セット - ツボサンブライト900 ヴァリト 4種類セット - ツボサン

バリ取り専用ヤスリ、VARIT(ヴァリト)シリーズの4種類のヤスリが入ったセットです。
錆取り、粘着テープの剥がしから曲所の研削まで、様々な場面でバリ取りできます。表面に硬質クロムを施すことにより、高耐久性と切り粉のはく離性を実現しました。 ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。 ヤスリ断面のテーパー構造を見直し、ストレート構造にすることで、安定してバリ取りを行えます。

用途バリ取り。 鉄・木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの研削に。セット内容ブライト900 ヴァリト215mm、ヴァリトM 舟型185mm、ヴァリトM クランク型185mm、ヴァリト+S155mm内容量1セット(4本)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品番
目の粗さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18625629BRVR-ST01【セット明細】BRHI-VR01、BRVR01-2S、BRVR01-2C、VRS01K荒目
11,800
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
18625638BRVR-ST02【セット明細】BRHI-VR02、BRVR02-02S、BRVR02-2C、VRS02K中目
11,800
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
18625647BRVR-ST03【セット明細】BRHI-VR03、BRVR03-02S、BRVR03-2C、VRS03K細目
13,700
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
18625656BRVR-ST04【セット明細】BRHI-VR04、BRVR04-02S、BRVR04-2C、VRS04K油目
16,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする