エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2U40TN~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2U40TN~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具ロッド側トラニオン形内容量1個
7744件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
磁石内蔵有無
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34568470CDM2U40TN-25Z1-M9NV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
18,430
16,587
18,246(税込)
23日以内出荷
返品不可
34568479CDM2U40TN-25Z1-M9NVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
14,740
13,266
14,593(税込)
23日以内出荷
返品不可
34568488CDM2U40TN-25Z1-M9PV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
18,430
16,587
18,246(税込)
23日以内出荷
返品不可
34568497CDM2U40TN-25Z1-M9PVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
14,740
13,266
14,593(税込)
23日以内出荷
返品不可
34568506CDM2U40TN-25Z1-M9BV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
18,430
16,587
18,246(税込)
23日以内出荷
返品不可
34568515CDM2U40TN-25Z1-M9BVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
14,740
13,266
14,593(税込)
23日以内出荷
返品不可
34568531CDM2U40TN-25Z1-M9NWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
18,760
16,884
18,572(税込)
23日以内出荷
返品不可
34568540CDM2U40TN-25Z1-M9NWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
14,910
13,419
14,761(税込)
23日以内出荷
返品不可
34568549CDM2U40TN-25Z1-M9PWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
18,760
16,884
18,572(税込)
23日以内出荷
返品不可
34568558CDM2U40TN-25Z1-M9PWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
14,910
13,419
14,761(税込)
23日以内出荷
返品不可
34568567CDM2U40TN-25Z1-M9BWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
18,760
16,884
18,572(税込)
23日以内出荷
返品不可
34568576CDM2U40TN-25Z1-M9BWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
14,910
13,419
14,761(税込)
23日以内出荷
返品不可
34568585CDM2U40TN-25Z1-A96V-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
16,230
14,607
16,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
34568601CDM2U40TN-25Z1-A96VS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
13,640
12,276
13,504(税込)
23日以内出荷
返品不可
34568610CDM2U40TN-25Z1-A93V-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
16,010
14,409
15,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
34568619CDM2U40TN-25Z1-A93VS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
13,530
12,177
13,395(税込)
23日以内出荷
返品不可
34568628CDM2U40TN-25Z1-A90V-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
14,690
13,221
14,543(税込)
23日以内出荷
返品不可
34568637CDM2U40TN-25Z1-A90VS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
12,870
11,583
12,741(税込)
23日以内出荷
返品不可
34568646CDM2U40TN-25Z1-V-M9NV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
19,750
17,775
19,553(税込)
23日以内出荷
返品不可
34568655CDM2U40TN-25Z1-V-M9NVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
16,060
14,454
15,899(税込)
23日以内出荷
返品不可
34568671CDM2U40TN-25FZ1-N-M9BV-XC8525ラバークッションつきロッド先端めねじ金具なし
19,200
17,280
19,008(税込)
23日以内出荷
返品不可
34568680CDM2U40TN-25FZ1-N-M9BVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端めねじ金具なし
15,510
13,959
15,355(税込)
23日以内出荷
返品不可
34568689CDM2U40TN-25FZ1-N-M9NWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端めねじ金具なし
19,530
17,577
19,335(税込)
23日以内出荷
返品不可
34568698CDM2U40TN-25FZ1-N-M9NWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端めねじ金具なし
15,680
14,112
15,523(税込)
23日以内出荷
返品不可
34568707CDM2U40TN-25FZ1-N-M9PWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端めねじ金具なし
19,530
17,577
19,335(税込)
23日以内出荷
返品不可
34568716CDM2U40TN-25FZ1-N-M9PWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端めねじ金具なし
15,680
14,112
15,523(税込)
23日以内出荷
返品不可
34568725CDM2U40TN-25FZ1-N-M9BWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端めねじ金具なし
19,530
17,577
19,335(税込)
23日以内出荷
返品不可
34568741CDM2U40TN-25FZ1-N-M9BWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端めねじ金具なし
15,680
14,112
15,523(税込)
23日以内出荷
返品不可
34568750CDM2U40TN-25FZ1-N-A96V-XC8525ラバークッションつきロッド先端めねじ金具なし
17,000
15,300
16,830(税込)
23日以内出荷
返品不可
34568759CDM2U40TN-25FZ1-N-A96VS-XC8525ラバークッションつきロッド先端めねじ金具なし
14,410
12,969
14,266(税込)
23日以内出荷
返品不可
34568768CDM2U40TN-25FZ1-N-A93V-XC8525ラバークッションつきロッド先端めねじ金具なし
16,780
15,102
16,612(税込)
23日以内出荷
返品不可
34568777CDM2U40TN-25FZ1-N-A93VS-XC8525ラバークッションつきロッド先端めねじ金具なし
14,300
12,870
14,157(税込)
23日以内出荷
返品不可
34568786CDM2U40TN-25FZ1-N-A90V-XC8525ラバークッションつきロッド先端めねじ金具なし
15,460
13,914
15,305(税込)
23日以内出荷
返品不可
34568795CDM2U40TN-25FZ1-N-A90VS-XC8525ラバークッションつきロッド先端めねじ金具なし
13,640
12,276
13,504(税込)
23日以内出荷
返品不可
34568811CDM2U40TN-50Z1-M9NV-XC8550ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
18,920
17,028
18,731(税込)
23日以内出荷
返品不可
34568820CDM2U40TN-50Z1-M9NVS-XC8550ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
15,240
13,716
15,088(税込)
23日以内出荷
返品不可
34568829CDM2U40TN-50Z1-M9PV-XC8550ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
18,920
17,028
18,731(税込)
23日以内出荷
返品不可
34568838CDM2U40TN-50Z1-M9PVS-XC8550ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
15,240
13,716
15,088(税込)
23日以内出荷
返品不可
34568847CDM2U40TN-50Z1-M9BV-XC8550ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
18,920
17,028
18,731(税込)
23日以内出荷
返品不可
34568856CDM2U40TN-50Z1-M9BVS-XC8550ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
15,240
13,716
15,088(税込)
23日以内出荷
返品不可
34568865CDM2U40TN-50Z1-M9NWV-XC8550ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
19,250
17,325
19,058(税込)
23日以内出荷
返品不可
34568881CDM2U40TN-50Z1-M9NWVS-XC8550ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
15,400
13,860
15,246(税込)
23日以内出荷
返品不可
34568890CDM2U40TN-50Z1-M9PWV-XC8550ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
19,250
17,325
19,058(税込)
23日以内出荷
返品不可
34568899CDM2U40TN-50Z1-M9PWVS-XC8550ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
15,400
13,860
15,246(税込)
23日以内出荷
返品不可
34568908CDM2U40TN-50Z1-M9BWV-XC8550ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
19,250
17,325
19,058(税込)
23日以内出荷
返品不可
34568917CDM2U40TN-50Z1-M9BWVS-XC8550ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
15,400
13,860
15,246(税込)
23日以内出荷
返品不可
34568926CDM2U40TN-50Z1-A96V-XC8550ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
16,720
15,048
16,553(税込)
23日以内出荷
返品不可
34568935CDM2U40TN-50Z1-A96VS-XC8550ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
14,140
12,726
13,999(税込)
23日以内出荷
返品不可
34568951CDM2U40TN-50Z1-A93V-XC8550ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
16,500
14,850
16,335(税込)
23日以内出荷
返品不可
34568960CDM2U40TN-50Z1-A93VS-XC8550ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
14,030
12,627
13,890(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする