曜日別特売

エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2UZ40TF~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2UZ40TF~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具ボスカットロッド側トラニオン形内容量1個
8744件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
磁石内蔵有無
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34507816CDM2UZ40TF-25Z1-M9NV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
18,430
16,587
18,246(税込)
23日以内出荷
返品不可
34507825CDM2UZ40TF-25Z1-M9NVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
14,740
13,266
14,593(税込)
23日以内出荷
返品不可
34507841CDM2UZ40TF-25Z1-M9PV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
18,430
16,587
18,246(税込)
23日以内出荷
返品不可
34507850CDM2UZ40TF-25Z1-M9PVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
14,740
13,266
14,593(税込)
23日以内出荷
返品不可
34507859CDM2UZ40TF-25Z1-M9BV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
18,430
16,587
18,246(税込)
23日以内出荷
返品不可
34507868CDM2UZ40TF-25Z1-M9BVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
14,740
13,266
14,593(税込)
23日以内出荷
返品不可
34507877CDM2UZ40TF-25Z1-M9NWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
18,760
16,884
18,572(税込)
23日以内出荷
返品不可
34507886CDM2UZ40TF-25Z1-M9NWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
14,910
13,419
14,761(税込)
23日以内出荷
返品不可
34507895CDM2UZ40TF-25Z1-M9PWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
18,760
16,884
18,572(税込)
23日以内出荷
返品不可
34507911CDM2UZ40TF-25Z1-M9PWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
14,910
13,419
14,761(税込)
23日以内出荷
返品不可
34507920CDM2UZ40TF-25Z1-M9BWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
18,760
16,884
18,572(税込)
23日以内出荷
返品不可
34507929CDM2UZ40TF-25Z1-M9BWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
14,910
13,419
14,761(税込)
23日以内出荷
返品不可
34507938CDM2UZ40TF-25Z1-A96V-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
16,230
14,607
16,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
34507947CDM2UZ40TF-25Z1-A96VS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
13,640
12,276
13,504(税込)
23日以内出荷
返品不可
34507956CDM2UZ40TF-25Z1-A93V-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
16,010
14,409
15,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
34507965CDM2UZ40TF-25Z1-A93VS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
13,530
12,177
13,395(税込)
23日以内出荷
返品不可
34507981CDM2UZ40TF-25Z1-A90V-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
14,690
13,221
14,543(税込)
23日以内出荷
返品不可
34507990CDM2UZ40TF-25Z1-A90VS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
12,870
11,583
12,741(税込)
23日以内出荷
返品不可
34507999CDM2UZ40TF-25Z1-V-M9NV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
19,750
17,775
19,553(税込)
23日以内出荷
返品不可
34508008CDM2UZ40TF-25Z1-V-M9NVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
16,060
14,454
15,899(税込)
23日以内出荷
返品不可
34508017CDM2UZ40TF-25Z1-V-M9PV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
19,750
17,775
19,553(税込)
23日以内出荷
返品不可
34508026CDM2UZ40TF-25Z1-V-M9PVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
16,060
14,454
15,899(税込)
23日以内出荷
返品不可
34508035CDM2UZ40TF-25Z1-V-M9BV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
19,750
17,775
19,553(税込)
23日以内出荷
返品不可
34508051CDM2UZ40TF-25Z1-V-M9BVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
16,060
14,454
15,899(税込)
23日以内出荷
返品不可
34508060CDM2UZ40TF-25Z1-V-M9NWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
20,080
18,072
19,879(税込)
23日以内出荷
返品不可
34508069CDM2UZ40TF-25Z1-V-M9NWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
16,230
14,607
16,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
34508078CDM2UZ40TF-25Z1-V-M9PWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
20,080
18,072
19,879(税込)
23日以内出荷
返品不可
34508087CDM2UZ40TF-25Z1-V-M9PWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
16,230
14,607
16,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
34508096CDM2UZ40TF-25Z1-V-M9BWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
20,080
18,072
19,879(税込)
23日以内出荷
返品不可
34508105CDM2UZ40TF-25Z1-V-M9BWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
16,230
14,607
16,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
34508121CDM2UZ40TF-25Z1-V-A96V-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
17,550
15,795
17,375(税込)
23日以内出荷
返品不可
34508130CDM2UZ40TF-25Z1-V-A96VS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
14,960
13,464
14,810(税込)
23日以内出荷
返品不可
34508139CDM2UZ40TF-25Z1-V-A93V-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
17,330
15,597
17,157(税込)
23日以内出荷
返品不可
34508148CDM2UZ40TF-25Z1-V-A93VS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
14,850
13,365
14,702(税込)
23日以内出荷
返品不可
34508157CDM2UZ40TF-25Z1-V-A90V-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
16,010
14,409
15,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
34508166CDM2UZ40TF-25Z1-V-A90VS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
14,190
12,771
14,048(税込)
23日以内出荷
返品不可
34508175CDM2UZ40TF-25Z1-W-M9NV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
20,820
18,738
20,612(税込)
23日以内出荷
返品不可
34508191CDM2UZ40TF-25Z1-W-M9NVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
17,130
15,417
16,959(税込)
23日以内出荷
返品不可
34508200CDM2UZ40TF-25Z1-W-M9PV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
20,820
18,738
20,612(税込)
23日以内出荷
返品不可
34508209CDM2UZ40TF-25Z1-W-M9PVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
17,130
15,417
16,959(税込)
23日以内出荷
返品不可
34508218CDM2UZ40TF-25Z1-W-M9BV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
20,820
18,738
20,612(税込)
23日以内出荷
返品不可
34508227CDM2UZ40TF-25Z1-W-M9BVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
17,130
15,417
16,959(税込)
23日以内出荷
返品不可
34508236CDM2UZ40TF-25Z1-W-M9NWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
21,150
19,035
20,939(税込)
23日以内出荷
返品不可
34508245CDM2UZ40TF-25Z1-W-M9NWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
17,300
15,570
17,127(税込)
23日以内出荷
返品不可
34508261CDM2UZ40TF-25Z1-W-M9PWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
21,150
19,035
20,939(税込)
23日以内出荷
返品不可
34508270CDM2UZ40TF-25Z1-W-M9PWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
17,300
15,570
17,127(税込)
23日以内出荷
返品不可
34508279CDM2UZ40TF-25Z1-W-M9BWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
21,150
19,035
20,939(税込)
23日以内出荷
返品不可
34508288CDM2UZ40TF-25Z1-W-M9BWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
17,300
15,570
17,127(税込)
23日以内出荷
返品不可
34508297CDM2UZ40TF-25Z1-W-A96V-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
18,620
16,758
18,434(税込)
23日以内出荷
返品不可
34508306CDM2UZ40TF-25Z1-W-A96VS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
16,030
14,427
15,870(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする