曜日別特売

アンカー後施工用ドリル

アンカー後施工用ドリル - スターエムアンカー後施工用ドリル - スターエム
用途土台を外さずに土台の通りを修正、座屈穴の修正をする際に仕様深さ目安ライン付き(3.5寸/4.5寸)適合機種ドリルドライバ(14.4V以上)、電気ドリル材質普通鋼シルバー質量(g)380働き長さ(mm)130軸(mm)12(3本溝あり)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)210×24×24(内径:12.2適正回転数(min-1)1500以下内容量1個(1本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1862890128A-240
8,000
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする